絞り込み
ブランド
  • Provita
  • ナビス(アズワン)(330)
  • アズワン(152)
  • Healing Hands(52)
  • カンダ[厨房用品](44)
  • 弘益(41)
  • 三和[店舗什器・備品](37)
  • NEC三菱(35)
  • EVERNEW(エバニュー)(34)
  • 桜井(27)
  • 沖データ(OKI)(22)
  • 東罐興業(22)
  • アルケア(22)
  • 馬野化学容器(20)
  • アサヒシューズ(19)
  • イノマタ化学(17)
  • オーニット(15)
  • セントレディス(14)
  • ちばら(13)
  • 三和製作所(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角度自在型 上肢・下肢台 ネジ式昇降 Provita角度自在型 上肢・下肢台 ネジ式昇降Provita
28,980税込31,878
1台
当日出荷
上肢や下肢にフィットするように角度・高さが自在に調整できます。台部に一体成型シームレスパッドを使用しているので、清掃が容易です。安定性の高い5本脚のベースです。
昇降方式ネジ式材質台部/ウレタンフォーム、支柱・脚部/スチール(クロムメッキ)寸法(mm)430×430×635~865質量(kg)2.6寸法(幅W×奥行D)(mm)【台座】120×350パイプ径(Φmm)25アズワン品番7-2077-01
角度自在型 上肢・下肢台 ワンタッチ昇降 Provita角度自在型 上肢・下肢台 ワンタッチ昇降Provita
28,980税込31,878
1台
当日出荷
上肢や下肢にフィットするように角度・高さが自在に調整できます。台部に一体成型シームレスパッドを使用しているため、清掃が容易です。安定性の高い5本脚のベースです。パッド部は回転させる事が可能で、任意の向きに調整できます。ストッパーを上げるとワンタッチで昇降が可能です。
材質台部/ウレタンフォーム、支柱・脚部/スチール(クロムメッキ)質量(kg)2.6昇降方式ワンタッチ式寸法(mm)430×430×695~905パイプ径(Φmm)25寸法(幅W×奥行D)(mm)【台座】120×350アズワン品番7-2095-01
カラフルIVスタンド 交換用部品 ProvitaカラフルIVスタンド 交換用部品Provita
659税込725
1個
当日出荷から10日以内出荷
カラフルIVスタンド用 フックのみ ProvitaカラフルIVスタンド用 フックのみProvita
759税込835
1個
当日出荷
寸法(mm)上部/235×36、下部/235×42耐荷重(kg)2/1本材質PP(ポリプロピレン)仕様フックのみ
カラフルIVスタンド 本体のみ フックなし ProvitaカラフルIVスタンド 本体のみ フックなしProvita
14,980税込16,478
1台
当日出荷
本体と別売りのカラーフック(-02~11)を組み合わせる事により、用途に合わせたフック数、色を選択できます。診療科ごと、病棟ごとなど様々な使い分けが可能です。ベースは5本脚で安定性が高いです。フックは4ヶ掛けですが分割できるため、2ケ掛けとしても使用可能です。
質量(kg)2.7キャスター径(Φmm)50材質本体/ステンレス寸法(mm)470×1260~2100仕様本体のみ(フックなし)アズワン品番7-2070-01
ワンタッチIVスタンド ProvitaワンタッチIVスタンドProvita
18,980税込20,878
1台
当日出荷
ストッパーを上げることにより、ワンタッチで昇降が可能です。ベースは安定性の高い5本脚です。
寸法(mm)470×1260~2100耐荷重(kg)2(フック1個につき)キャスター径(Φmm)50パイプ径(Φmm)25材質本体・フック/ステンレス、フック固定ネジ/アルミニウム
小児用IVスタンド Provita小児用IVスタンドProvita
24,980税込27,478
1台
当日出荷
カラフルで可愛いキャスターを使用した点滴スタンドです。ベース部の径が650mmあり、安定感に優れた設計です。子供が点滴スタンドを持ちながら移動するときにも楽しくなるようなデザインです。
質量(kg)2.4寸法(mm)650×1275~2020キャスター径(Φmm)50材質支柱/アルミニウム、フック・キャスター/PP(ポリプロピレン)パイプ径(Φmm)25耐荷重(kg)2(フック1個につき)
クイックハンドル CLICK 120×115×15mm Provitaクイックハンドル CLICK 120×115×15mmProvita
2,898税込3,188
1個
当日出荷
取り付けの際ネジ締めが不要のため、容易に装着できます。患者様毎に取り替えることにより、感染防止に役立ちます。
質量(g)約50寸法(mm)120×115×15適合パイプ径(Φmm)25材質ABS樹脂アズワン品番7-1947-01

事務用品』には他にこんなカテゴリがあります

その他医療事務用品