1,873件中 401~440件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン駆血帯
とめる・しめる・はずす(または緩める)がワンタッチでできます。止血帯としても使用できます。
材質バンド/ポリエステル、バックル・先端/PC(ポリカーボネート) ベルト幅W×長さL(mm)25×500 ベルト厚(mm)2
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

星型形状のスポンジが歯の表面・歯ぐき・舌の汚れ等を効果的に取り除きます。介護時の安全対策(噛みつきなど)のためスティックは長くしています。
硬さ【スポンジ】やわらかめ 材質スポンジ/ウレタン、柄/プラスチック 全長(mm)150 スポンジサイズ(mm)18×18 アズワン品番0-4043-03
1箱(300袋×1本)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

100枚綴り、天のり仕様。
材質上質紙 サイズB5 松吉医科器械コード24-4640-01
1パック(100枚)
679 税込747
7日以内出荷

ジャノメ (蛇の目)電動式インプリンター
伝票を置き、カバーを閉めるだけで簡単印字。インクローラーが1印字ごとに自動停止する二重印字防止機構。
質量(kg)6.1 電源(V)AC100、50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×242×169 松吉医科器械コード23-2025-00
1個
73,980 税込81,378
欠品中

アズワン品番64-3805-97
1個
8,198 税込9,018
13日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様滴下用排液チューブ アズワン品番8-8440-50
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

仕様エプロンブロック 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 寸法(mm)490×250×0.018 乳白色 サイズ40号 マチ(mm)75 アズワン品番0-9643-04
1袋(100枚)
419 税込461
翌々日出荷

1枚
6,398 税込7,038
3日以内出荷

フラッシュランプの遮光用に。フラッシュランプから眼を守るフラッシュランプ対応保護メガネです。
材質フレーム/ナイロン・エラストマー、レンズ/PC(ポリカーボネート) 寸法(mm)163×167×70 可視光線透過率(%)3.3 アズワン品番8-3500-01
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

マイナスイオンと低濃度オゾンの力で目に見えないウイルスやハウスダスト室内の気になる臭いや菌を分解・抑制することができます。単にホコリや花粉を取り除くだけではなく澄んだ森などの自然界に多く含まれるマイナスイオンを発生させることで健康的でリラックスできる空間を作り出します。ファンやモーターを使用していないので無騒音です。【2段階のモード切替】お使いのお部屋の大きさに応じて通常モード(6畳~10畳)エコノミーモード(5畳以下)に切り替え可能。【浮遊ウイルスの除去】5分で96%15分で99.9%抑制される実験結果が出ております。(※容積200Lの試験用チェンバー内にて稼働前稼働後での浮遊ウイルスの濃度を測定)。【カビ菌の除去】1時間で99.9%除去(※容積200Lの試験用チェンバー内にて稼働前稼働後での浮遊ウイルスの濃度を測定)。【脱臭性能】自然減衰に比べメチルメルカプタンは30分で0%に硫化水素は30分で46%60分で16%にアンモニアは30分で88%60分で70%に脱臭(※27Lのアクリル容器の中でメチルメルカプタン硫化水素アンモニアの各成分を個別に検知管にて測定)。【電気代】24時間つけっぱなしでも1日約3.3円月約99円(※一般消費者家庭電力料金単価27円/kwhにて計算)。【経済的】メンテナンスは電極と集塵板を拭くだけ手間のかかる交換用フィルターの購入は必要なし薬剤を使用せずに電気の力で低濃度オゾンを生成するので経済的です)。【軽量】コンパクトなのでどこにも置けてスタイリッシュ(幅約20cm高さ10cm奥行き10cm)。手のひらサイズなので持ち運びできて重さも約500g(リンゴ2個ほど)です。【ほぼ無音】小惑星探査機の放電技術でマイナスイオンを発生させるのでほぼ無音寝室や子供の勉強部屋などに最適です。
電源AC100V(50/60Hz共用)、DC12V 本体質量(g)516 外形寸法W201×D105×H98mm 消費電力5W 推奨環境約6~10畳(ノーマルモード)、5畳以下(エコモード) 放電方式コロナ無声放電 オゾン発生量(ppm)0.05以下 アズワン品番64-9619-89 イオン濃度(ions/cm3)600万以上発生(吹出口)
1台
33,980 税込37,378
11日以内出荷

適合機種GWN-500S 寸法(mm)20×215×120 備考1年を目安に、新しいものと交換してください。 保管環境直射日光が当たらず、温度差のない室内にて常温保管してください。(※空気中の酸素でも多少変化しますので、パッケージ袋の中に入れて保存してください)
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

1台で冷茶・温茶・冷水・お湯を供給します。溜水が無く空気に触れませんので、衛生的です。
アズワン品番8-2776-13
1本
17,980 税込19,778
22日以内出荷

清潔なステンレスドリー。耐久性に優れ、衛生的です。静音キャスター採用により静かな走行が可能。キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム
材質ステンレス キャスター種類固定2輪、自在2輪:125Φ サイズ(mm)1100×570×800 アズワン品番62-1623-56
1個
229,800 税込252,780
15日以内出荷

錆に強いステンレス製。静音キャスター採用により静かな走行が可能。キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム。安心安全の純国産です
材質ステンレス キャスター種類自在4輪:100Φ サイズ(mm)940×650×900 アズワン品番62-1623-69
1個
309,800 税込340,780
15日以内出荷

清潔なステンレス鏡面仕上げ。静音キャスター採用により静かな走行が可能。キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム。4隅回転ゴムバンパー付でワゴンを保護。まな板10枚分仕切付(薄用x6・中用x2・厚用x2)
材質ステンレス キャスター種類自在4輪:100Φ サイズ(mm)660×590×680 アズワン品番62-1623-34
1個
149,800 税込164,780
15日以内出荷

材質ステンレス キャスター種類固定2輪、自在2輪:125Φ サイズ(mm)700×500×950 アズワン品番62-1623-48
1個
459,800 税込505,780
15日以内出荷

清潔なステンレス鏡面仕上げ。静音キャスター採用により静かな走行が可能。キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム。4隅コーナーゴムバンパー付でワゴンを保護。両側から取出し可能で便利です。トレイ10枚付
仕様静音:125Φ 材質ステンレス キャスター種類自在4輪 サイズ(mm)870×450×1300 アズワン品番62-1623-35
1個
399,800 税込439,780
15日以内出荷

錆に強いステンレス製。外側はダイノックシート貼り。片側ハンドル付。10ヶのグラスラックを積載可能。静音キャスター採用により静かな走行が可能。キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム。安心安全の純国産です
材質ステンレス(外部ダイノックシート貼り) キャスター種類固定2輪、自在2輪:150Φ サイズ(mm)1150×630×1240 アズワン品番62-1623-61
1個
369,800 税込406,780
15日以内出荷

リヒトラブ食事札立て
食事札を入れて食事内容を表示します。45×60mmサイズのカードを収納できます。
材質硬質塩ビ 質量(g)13 寸法(幅W×高さH)(mm)70×50 アズワン品番61-4504-28
1個
279 税込307
15日以内出荷

配膳やビュッフェ会場でご利用いただけるカートです。W(最大)450mm×D(最大)320mmのトレーが2つ載せられます。食堂での利用や患者様へのお食事の配膳などにも活躍します。
材質ハンドルグリップ:抗菌剤配合樹、スチール 質量(kg)8 シルバー キャスター(mm)直径100 車輪幅27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)526×483×937 対応【トレーサイズ(mm)】最大W450×D320 ※別売【トレー積載(枚)】上段と中段にそれぞれ1ずつ積載可能 アズワン品番65-5647-05 ネスティング寸法(mm):155
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

キャニオン配膳カート
33cm角トレーが24~30膳載ります。
材質棚板(あみ棚)/スチール(パウダーコーティング アースグレー色) テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS430(キャップ/PE・ナット/アルミ) サイドバンドル/SUS304 天板/ポリエステル化粧板 段数5段 呼び寸法(mm)D700×W1070×H1140 キャスターΦ100ゴム車 スチール金具 自在車 2輪ストッパー付(ねじ径 UNF1/2×20山) 耐荷重約200Kg/台(均等静止荷重) アズワン品番61-3805-68
1個
269,800 税込296,780
20日以内出荷

台紙がブルーセパレートでラベルと区別が付きやすい。ミシン目が入っているので1枚毎に切り離し可能。
仕様90mm×60mm×780マイ ラベルサイズ(mm)90×60 ラベル枚数(1巻当り)780枚 アズワン品番62-9915-47
1箱(10巻)
23,980 税込26,378
4日以内出荷

軽量でコンパクトな据置・卓上タイプです小空間をしっかり除菌・脱臭できます。
仕様ACアダプター:白(コード長さ1.8m) 寸法(mm)250×120×207 質量(kg)本体1.8、ACアダプター0.16 タイプ据置・卓上タイプ 定格電圧AC100V 50/60Hz 本体ホワイト(ABS樹脂) 設置場所目安32m3(例:約8畳、天井高さ2.4m) アズワン品番65-9134-80
1台
53,998 税込59,398
8日以内出荷

アルファックスコイズミ空気清浄ファン
360度吸引×内蔵ファン×3層フィルターでいつでも快適空間に。室内の空気を効率よく吸い込みキレイな風を素早く循環させます。
質量(kg)約3.3 寸法約幅268×奥行234×高さ423mm 消費電力33W 交換目安フィルター:約1年 電源コード(m)約1.5 機能イオンモード、オートモード、お休みモード、チャイルドロック、メモリー機能 風量強・中・弱 保証期間1年 アズワン品番68-9488-01 タイマー1-24時間 適用畳数-11畳(18m2)
1台
29,998 税込32,998
6日以内出荷

歯愛メディカルバイオウォッシュ
●CI独自開発で中性酵素が高濃度で高性能。各社ジェット・ウォッシャーに使用できます。
主成分タンパク質分解酵素、金属防錆剤
1本
3,698 税込4,068
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン品番0-5229-11
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

サイズ(mm)上口径(Φ)70×底径(Φ)45×高さ77 アズワン品番68-7410-86 容量(cc)160
1セット(60袋×50個)
31,980 税込35,178
4日以内出荷

PRIME STAR(プライム・スター)UVC空間除菌装置 +Kirei
紫外線空気清浄機【+Kirei】が狭い空間に浮遊する細菌を除菌 !。空気中に浮遊するするウイルス・細菌・カビを紫外線の光で除菌します。殺菌ランプ(UV-C紫外線)で室内空間に浮遊するウィルスや細菌を除菌してクリーンな空気を提供します。
消費電力10W ランプ寿命約6000時間 色(本体) アズワン品番69-6037-90
1個
53,598 税込58,958
4日以内出荷

セット内容抗ウイルス除菌HEPAフィルター×1枚、特殊複合活性炭フィルター×2枚 アズワン品番8-6577-12
1セット
44,898 税込49,388
15日以内出荷

●高めの襟で紫外線ガード。気になる首元の日焼けも安心です。●袖口スリット・長め袖丈で自転車や車の移動中も手の甲までしっかりガードし、日焼けを防ぎます。●暑い時期でも快適な接触冷感機能。動きやすいストレッチ素材で着心地も快適。●掴みやすいサイズのボタンなので簡単に着脱することができます。●しわになりにくく、乾きやすいポリエステル生地を使用。毎日のお手入れが簡単。
18グレー 紫外線遮断率(%)98 素材ポリエステル100% 洗濯方法洗濯機○
1枚
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メディカルプロジェクト外転枕
ベッド椅子どちらでも使用可能です。安定装着が可能なデザイン。装着面にすべり防止機能。通気性に優れ蒸れにくい。北里大学病院共同開発製品です。
材質本体/ポリエステル、スポンジ/ポリウレタン、固定ベルト/ポリエステル・綿混合、縁/ポリエステル サイズ幅×奥行×高さ/160(120)×120×160mm、固定ベルト長さ/500mm 質量(g)200 アズワン品番60-2982-49
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

Illustrations Dick Bruna(C)copyright Mercis bv,1953-2021 www.miffy.com。
仕様ミッフィー ホワイトボード付き エールピンク 材質紙・表面PP加工・PVC・スチール・プラ サイズ約W23.5×D0.7×H32cm 質量(g)約285 質量(g/個)約295 アズワン品番64-9540-48 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約23.5×33×0.7
1枚
1,798 税込1,978
6日以内出荷

ミシン目が入っているので1枚毎に切り離し可能。裏マーカー使用タイプ。
1箱(10巻)
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エクセルシアIN-DASH オプション品
IN-DASH ボトル 用パック。
仕様ボトルパック 30枚入 アズワン品番60-3868-84
1セット(30枚)
7,498 税込8,248
6日以内出荷

殺菌ランプ4灯を内蔵し菌やウイルスを強力除菌併せて九州大学で開発した光触媒反応器でVOCなどの化学物質を分解。
材質スチール 寸法(mm)145×230×460 質量(kg)約8 電源AC100V 50/60Hz 最大風量(m3/min)2.4 色(本体)ホワイト 運転モード5段階(自動・弱・中・強・ターボ) アズワン品番65-9241-48 反応光触媒反応管数:4本 適用畳数目安:30m2(~18畳)、VOC処理推奨適用床面積(目安):20m2(~12畳)
1台
196,998 税込216,698
8日以内出荷

【AirNEX400L/AirNEX400/ZEROslim共用消耗品】集塵用のフィルターです。
交換目安1~2年 アズワン品番65-9241-49
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

軽量で持ち運びやすい成人モデル。
仕様man SAM セット内容アンブマンサムiQF(上半身)、キャリーケース、フェースカバー:1個[アンブマン]、エアーバック:25枚入[アンブマン] 質量(kg)1.6 サイズ全長700×横幅370mm 電源単4アルカリ電池×3 アズワン品番68-0788-41
1セット
95,998 税込105,598
6日以内出荷

UP-990AD/991AD/UP-960/980用UP-930にも使用可能。
アズワン品番65-3976-86
1ケース(10箱×1巻)
60,298 税込66,328
8日以内出荷

(C)Moomin Characters(TM)。
仕様ムーミン ホワイトボード付き Flower Picking ブルー 材質紙・表面PP加工・PVC・スチール・プラ サイズ約W23.5×D0.7×H32cm 質量(g)約285 質量(g/個)約295 アズワン品番64-9540-51 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約23.5×33×0.7
1枚
1,798 税込1,978
8日以内出荷

『事務用品』には他にこんなカテゴリがあります