ウォールサイドテーブル タワー 石こうボード壁対応山崎実業7日以内出荷から13日以内出荷
壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで浮かせて取り付けできるサイドテーブル。ベッドルームやリビング・玄関など、お好みの場所に設置できる便利なサイドテーブルです。ディスプレイ棚としてもオススメ。天板内寸は幅38.5cm、奥行きが21cmあり広々。目覚まし時計やスマホ、リモコンなど様々な物が置けます。浮かせているので床のお掃除がラクラク。木ネジでも設置可能。取り付けベースを壁に取り付けて本体を差し込むだけ。
付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ×4材質本体:スチール 表面加工 粉体塗装 取り付けベース×2:ABS樹脂質量(kg)約1.15質量(g)約1150備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁幅(cm)40耐荷重(kg)2キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×220×117高さ(cm)11.7内寸(cm)天板:W38.5×D21本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)40×22×11.7総耐荷重(kg)2奥行き(cm)22