絞り込み
間口(mm)
  • 900(1)
  • 950(1)
  • 1000(1)
  • 1050(1)
  • 1100(1)
  • 1150(1)
  • 1200(2)
  • 1250(1)
  • 1300(1)
  • 1350(1)
  • 1400(1)
奥行(mm)
  • 650
  • 400(4)
  • 415(2)
  • 430(4)
  • 450(7)
  • 450~725(2)
  • 500(5)
  • 550(5)
  • 600(18)
  • 670(3)
  • 675(48)
  • 700(17)
  • 750(18)
  • 775(44)
  • 900(60)
  • 1160(4)
  • 1200(63)
  • 1400(28)
  • 1600(20)
  • 1800(4)
高さ(mm)
  • 720~1200(1)
  • 735~1235(1)
総耐荷重(kg)
  • 50(1)
  • 70(1)
質量(kg)
  • 30~40未満(1)
ブランド
  • アイリスオーヤマ(1)
  • サンワサプライ(1)
アイリスオーヤマ・サンワサプライ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
間口(mm)から絞り込む
950(1)
1000(1)
1050(1)
1100(1)
1150(1)
1200(2)
1250(1)
1300(1)
1350(1)
1400(1)
電動昇降テーブル アイリスオーヤマ電動昇降テーブルアイリスオーヤマ
39,980税込43,978
1台
当日出荷
座りすぎ作業を軽減。電動昇降で素早く立ち上がれます。天板の高さを、電動で簡単に調整できる昇降デスクです。
幅(mm)1200質量(kg)31.8高さ(mm)720~1200奥行(mm)650使用工具プラスドライバー、メジャー耐荷重(kg)50kg(昇降時:20kg)使用温度(℃)0~40定格消費電力(W)90定格入力電圧(V)AC100~240主要材質メラミン化粧板、フレーム:スチ―ル(粉体塗装)、モーター連続使用時間(分)連続使用2、停止使用18材質(天板)メラミン化粧板保証期間お買い上げ日より1年間天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×600最大速度(m/sec)25ケース容量(L)80.7昇降方式電動式昇降範囲(mm)720~1200
デスク_eシリーズ_電動昇降 サンワサプライデスク_eシリーズ_電動昇降サンワサプライ
67,980税込74,778
1台
16日以内出荷
電動モーターにより天板位置を上下昇降させることが出来ます。天板位置は任意の位置で停止可能です。天板は高さ735~1235mmまで可動します。スイッチにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを4ヵ所設定することができます。スイッチには高さを表すインジケーター付きです。※インジケーターに表示される数値は天板を含めた総高さを表示します。実際の高さと誤差が生じる場合があります。ご了承ください。スイッチにはUSB-AコネクタとType-Cコネクタが装備されており、スマホなどの充電をすることができます。 Type-Cコネクタは最大出力45WのPDに対応しています。※充電用のケーブルは付属していません。※通信機能はありません。天板エッジにはオレフィン系のソフトエッジを巻いています。天板表面には滑らかな手触りのメラミン化粧板を使用しています。硬度は7Hです。総耐荷重70kgです。重量のある機器の設置等も可能です。特注にて幅、奥行きの変更ができ、1台から製作可能です。1mm単位での製作が可能です。※最小幅900mm、最大幅1400mm、最小奥行600mm、最大奥行700mmの範囲にてサイズ変更の特注ができます。※品番に無い天板とフレームの組合せも特注にて可能です。例:フレーム/ブラック+天板/ホワイト
付属品ケーブルタイ、アジャスター材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)高さ(mm)735~1235定格電圧(V)100~120定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)300コード長さ(mm)3000速度25mm/s天板厚さ(mm)25組立時間40分グリーン購入法適合総耐荷重(kg)70(中心荷重は40)組立人数2

ワークデスク・簡易テーブル』には他にこんなカテゴリがあります

昇降デスク・スタンディングデスク