曜日別特売

デスク 手動昇降 児童向け

デスク 手動昇降 児童向け - サンワダイレクトデスク 手動昇降 児童向け - サンワダイレクトデスク 手動昇降 児童向け - サンワダイレクトデスク 手動昇降 児童向け - サンワダイレクトデスク 手動昇降 児童向け - サンワダイレクトデスク 手動昇降 児童向け - サンワダイレクトデスク 手動昇降 児童向け - サンワダイレクトデスク 手動昇降 児童向け - サンワダイレクト

高さ調節ができる子供用デスクです。
高さは手動昇降式で、ハンドルを回して調整するタイプです。(520~780mm)
子供の成長に合わせて高さを変えることができます。
高さ調整ハンドルは前側にあり、デスクを壁に寄せたり、シェルフを置いたりしても調整の際に動かす必要がありません。
いたずらで高さをかえることができないように、ハンドルを簡単に外すことができます。
天板下には小物が収納できる引き出し付きです。
反射防止仕上げの天板は、耐摩耗性
耐傷性があり、水性ペンの落書きや汚れも簡単に拭き取れます。
天板は50°まで角度を付けて使用することができるチルト天板付きです。
チルト天板の昇降にはガスシリンダーを採用し、急激な降下による指挟まないようにしています。
チルトした際にものが落ちないようにストッパーがあります。簡単に取り外しもできます。
本や小物
文房具を収納できるシェルフが標準装備です。
シェルフ中間部には伝統を設置した際のコードを背部に回せるようにスペースを空けています。
移動可能な金属製ハンギングボードは、マグネット使用
貼り付けに対応し、お子さまが学習計画を立てやすくなります。
タブレットを目線の高さで設置できるホルダーが標準装備です。
電源を取るためのタップを設置できるトレーが標準装備です。(脚フレームの補強板に引っ掛けて使用します)
デスク横にはバッグを引っ掛けることができるフック付きです。
木板にはホルムアルデヒドの放散量が少ないF☆☆☆相当を採用しています。

その他
組立説明書あり
材質
天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、引き出し/樹脂、シェルフ/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、タブレットホルダー樹脂、タップ収納トレー/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
37.7
色
薄い木目
備考
ノックダウン組立式(お客様組立)
天板耐荷重(kg)
50
寸法(cm)
101×62×99.5~122
保証期間
初期不良のみ
総耐荷重(kg)
80
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75282685100-ERD052LM
オープン
¥47,980
¥52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする