絞り込み
ブランド
間口(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
総耐荷重(kg)
質量(kg)
3~3.5未満・5~5.5未満・6~6.5未満・8~8.5未満・8.5~9未満・9~9.5未満・10~12未満・12~14未満・14~16未満・16~18未満・18~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100以上・質量(kg)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
617件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
間口(mm)から絞り込む
コンジットフィッテイング ストレート 銀 真鍮 Helaguard PCS-FFシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コンジットフィッテイング ストレート 銀 真鍮 Helaguard PCS-FFシリーズ用 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
19,980税込21,978
1袋(10個)
7日以内出荷
PCS-FF固定式内ねじコネクタ、IP54HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手シェル及び固定式内ねじ付きボディの2部構造継手 スイベル継手で使用する場合、2個のコンジットの連結に使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:ストレート●呼び寸法:20mm●材質:真鍮●ねじの呼び:M20●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP54●シリーズ:Helaguard PCS-FFアズワン品番65-7372-24
コンジットフィッテイング ストレート 銀 黄銅、PA 6 Helaguard LTS-FMCシリーズ用 1袋 2個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コンジットフィッテイング ストレート 銀 黄銅、PA 6 Helaguard LTS-FMCシリーズ用 1袋 2個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
19,980税込21,978
1袋(2個)
7日以内出荷
LTS-FMC圧縮継手、IP68HelaGuard外ねじニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。ポリアミドシール付属の多部構造圧縮継手 締まるまで継手が回るのでノックアウト又はねじ止め取り付けに使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:ストレート●呼び寸法:32mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M32●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP68●シリーズ:Helaguard LTS-FMCアズワン品番65-7383-71
コンジットフィッテイング ストレート 銀 黄銅、PA 6 Helaguard LTS-FMCシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コンジットフィッテイング ストレート 銀 黄銅、PA 6 Helaguard LTS-FMCシリーズ用 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
26,980税込29,678
1袋(10個)
7日以内出荷
LTS-FMC圧縮継手、IP68HelaGuard外ねじニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。ポリアミドシール付属の多部構造圧縮継手 締まるまで継手が回るのでノックアウト又はねじ止め取り付けに使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:ストレート●呼び寸法:16mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M16●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP68●シリーズ:Helaguard LTS-FMCアズワン品番65-7373-89
コンジットフィッテイング コンジットクリップ 黒 ナイロン 12 BEHシリーズ用 1袋 4個入 KOPEXコンジットフィッテイング コンジットクリップ 黒 ナイロン 12 BEHシリーズ用 1袋 4個入KOPEX
6,298税込6,928
1袋(4個)
7日以内出荷
IEC EN60079-0、60079-7、60079-31BEHコンジットクリップKopexの非金属製コンジットシステムを構成するコンジットクリップで、コンジットをしっかりと固定します。 このナイロンクリップは、しっかりと固定するためのリッドを備えています。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:XESXコンジットと互換 しっかりと
コンジットフィッテイング V ピース 黒 ナイロン 12 BEYRシリーズ用 1袋 4個入 KOPEXコンジットフィッテイング V ピース 黒 ナイロン 12 BEYRシリーズ用 1袋 4個入KOPEX
17,980税込19,778
1袋(4個)
7日以内出荷
IEC EN60079-0、60079-7、60079-31BEYR Y字型コネクタKopexの非金属製コンジットシステムを構成するY字型コネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、すばやく接続できるプッシュインタイプで、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:XESXコンジットと互換 優れた化学的特性
仕様●継手タイプ:V ピース●呼び寸法:23mm●材質:ナイロン 12●ねじの呼び:2 x M6●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:BEYRアズワン品番65-7393-56
コンジットフィッテイング 90° エルボー 黒 ナイロン 12 NEWVシリーズ用 1袋 4個入 KOPEXコンジットフィッテイング 90° エルボー 黒 ナイロン 12 NEWVシリーズ用 1袋 4個入KOPEX
16,980税込18,678
1袋(4個)
7日以内出荷
IEC EN60079-0、60079-7、60079-31NEWV 90 °エルボKopexの非金属製コンジットシステムを構成する90 °エルボコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、プッシュインタイプ / 外ねじ接続で、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:XESXコンジットと互換 90 °エルボ 外ね
仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:12mm●材質:ナイロン 12●ねじの呼び:16mm●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:NEWVアズワン品番65-7440-25
コンジットフィッテイング 90° エルボー 黒 ナイロン 12 NEBVシリーズ用 1袋 2個入 KOPEXコンジットフィッテイング 90° エルボー 黒 ナイロン 12 NEBVシリーズ用 1袋 2個入KOPEX
20,980税込23,078
1袋(2個)
7日以内出荷
IEC EN60079-0、60079-7、60079-31NEBV 90 °エルボKopexの非金属製コンジットシステムを構成する90 °エルボコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、プッシュインタイプ / 外ねじ接続で、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:XESXコンジットと互換 90 °エルボ 外ね
仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:29mm●材質:ナイロン 12●ねじの呼び:32mm●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:NEBVアズワン品番65-7441-76
コンジットフィッテイング 90° エルボー 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-90FMCシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コンジットフィッテイング 90° エルボー 銀 黄銅、PA 6 Helaguard PCS-90FMCシリーズ用 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
55,980税込61,578
1袋(10個)
7日以内出荷
PCS-90FMC 90 °エルボ圧縮継手、IP65HelaGuardニッケルめっき黄銅90 °継手はIP65を満たします。エラストマ製シール付属の多部構造90 °圧縮継手 外ねじ ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:16mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M16●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP65●シリーズ:Helaguard PCS-90FMCアズワン品番65-7395-81
コンジットフィッテイング 45° エルボー 黒 ナイロン 12 NEAVシリーズ用 1袋 4個入 KOPEXコンジットフィッテイング 45° エルボー 黒 ナイロン 12 NEAVシリーズ用 1袋 4個入KOPEX
17,980税込19,778
1袋(4個)
7日以内出荷
IEC EN60079-0、60079-7、60079-31NEAV 45 °エルボKopexの非金属製コンジットシステムを構成する45°エルボコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、プッシュインタイプ / 外ねじ接続で、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:XESXコンジットと互換 45°エルボ 外ねじ
仕様●継手タイプ:45° エルボー●呼び寸法:17mm●材質:ナイロン 12●ねじの呼び:20mm●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:NEAVアズワン品番65-7440-27
コンジット 黒 ポリアミド6.6 PA66 HelaGuardシリーズ用 1袋 3個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コンジット 黒 ポリアミド6.6 PA66 HelaGuardシリーズ用 1袋 3個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,998税込10,998
1袋(3個)
7日以内出荷
Hellermann Tyton ケーブル保護チューブ、ケーブルシール、ケーブル保護グロメット、フレキシブルコンジット、フィッティング、さらに HellermannTyton 製のケーブル保護アクセサリは、すべての電流基準や標準規格に適合するだけでなく、メーカーのケーブル保護製品がこれらを上回るとともに、現在の市場で最高のケーブル保護性能を発揮します。Y 字型コネクタ
仕様●呼び寸法:21mm●材質:ポリアミド6.6 (PA66)●ねじの呼び:M5●色:黒●シリーズ:HelaGuardアズワン品番65-7373-07
コンジット ックナット 真鍮製 真鍮 ACDPシリーズ用 Peppersコンジット ックナット 真鍮製 真鍮 ACDPシリーズ用Peppers
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
仕様●継手タイプ:ックナット●材質:真鍮●ねじの呼び:20mm●色:真鍮製●シリーズ:ACDPアズワン品番65-7400-23
コンジット ックナット スチール ステンレス鋼 ACDPシリーズ用 Peppersコンジット ックナット スチール ステンレス鋼 ACDPシリーズ用Peppers
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
仕様●継手タイプ:ックナット●材質:ステンレス鋼●ねじの呼び:20mm●色:スチール●シリーズ:ACDPアズワン品番65-7399-65
コンジット HelaGuardシリーズ用 1袋 2個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コンジット HelaGuardシリーズ用 1袋 2個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
33,980税込37,378
1袋(2個)
7日以内出荷
Hellermann Tyton の固定外部ねじ継手付き金属製コンジット用フィッティングは、HellermannTyton の保護用品とともに、さらに高いレベルのケーブル保護アクセサリケーブル保護製品の種類は、高品質のプラスチック製及び金属製ケーブル保護コンジットから、スパイラル結束、編組スリーブから再密閉可能、再利用可能な保護チューブまでさまざまです。外部ね
コンジット HelaGuardシリーズ用 1袋 2個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コンジット HelaGuardシリーズ用 1袋 2個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,598税込10,558
1袋(2個)
7日以内出荷
Hellermann Tyton ケーブル保護フレキシブルコンジット、継手、さらにケーブル保護アクセサリは、現在のすべての標準規格に適合するだけでなく、メーカーのケーブル保護製品がさらに充実し、現在の市場で最高のケーブル保護性能を発揮します。ケーブル保護製品の種類は、高品質のプラスチック製及び金属製ケーブル保護コンジットから、スパイラル結束、編組ス
コンジット HelaGuardシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コンジット HelaGuardシリーズ用 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,098税込10,008
1袋(10個)
7日以内出荷
Hellermann Tyton の固定外部ねじ継手付き金属製コンジット用フィッティングは、HellermannTyton の保護用品とともに、さらに高いレベルのケーブル保護アクセサリケーブル保護製品の種類は、高品質のプラスチック製及び金属製ケーブル保護コンジットから、スパイラル結束、編組スリーブから再密閉可能、再利用可能な保護チューブまでさまざまです。外部ね
コンジット HelaGuardシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コンジット HelaGuardシリーズ用 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
10,980税込12,078
1袋(10個)
7日以内出荷
Hellermann Tyton ケーブル保護フレキシブルコンジット、継手、さらにケーブル保護アクセサリは、現在のすべての標準規格に適合するだけでなく、メーカーのケーブル保護製品がさらに充実し、現在の市場で最高のケーブル保護性能を発揮します。ケーブル保護製品の種類は、高品質のプラスチック製及び金属製ケーブル保護コンジットから、スパイラル結束、編組ス
コンジット HelaGuardシリーズ用 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コンジット HelaGuardシリーズ用ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Hellermann Tyton の固定外部ねじ継手付き金属製コンジット用フィッティングは、HellermannTyton の保護用品とともに、さらに高いレベルのケーブル保護アクセサリケーブル保護製品の種類は、高品質のプラスチック製及び金属製ケーブル保護コンジットから、スパイラル結束、編組スリーブから再密閉可能、再利用可能な保護チューブまでさまざまです。外部ね
仕様●呼び寸法:50mm●ねじの呼び:M50●シリーズ:HelaGuardアズワン品番65-7370-75
コンジット HelaGuardシリーズ用 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コンジット HelaGuardシリーズ用ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Hellermann Tyton ケーブル保護フレキシブルコンジット、継手、さらにケーブル保護アクセサリは、現在のすべての標準規格に適合するだけでなく、メーカーのケーブル保護製品がさらに充実し、現在の市場で最高のケーブル保護性能を発揮します。ケーブル保護製品の種類は、高品質のプラスチック製及び金属製ケーブル保護コンジットから、スパイラル結束、編組ス
コンジット HelaGuardシリーズ用 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コンジット HelaGuardシリーズ用ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
Hellermann Tyton ケーブル保護チューブ、ケーブルシール、ケーブル保護グロメット、フレキシブルコンジット、フィッティング、さらに HellermannTyton 製のケーブル保護アクセサリは、すべての電流基準や標準規格に適合するだけでなく、メーカーのケーブル保護製品がこれらを上回るとともに、現在の市場で最高のケーブル保護性能を発揮します。金属製コンジッ
仕様●シリーズ:HelaGuardアズワン品番65-7373-16
配線ダクトアクセサリ アルミニウム 320 x 78.5 x 75.5mm シュナイダーエレクトリック配線ダクトアクセサリ アルミニウム 320 x 78.5 x 75.5mmシュナイダーエレクトリック
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
SchneiderElectricの製品Canalisバスバートランキングアクセサリは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、バスバートランキングエンクロージャと組み合わせて使用します。ケーブルを保護し、収納するために使用し、他の電気機器用のスペースを確保します。ケーブルを覆い、しっかりと固定し、ほこりや水による損傷から保護します。GreenPremium製品水銀不使用SVHCを使用せずに到達できます
仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:フィードユニット●材質:アルミニウム●幅:320 mm●高さ:78.5mm●寸法:320 x 78.5 x 75.5mm●シリーズ:KBAアズワン品番65-7390-32
配線ダクトアクセサリ W 72 x H 172mm シュナイダーエレクトリック配線ダクトアクセサリ W 72 x H 172mmシュナイダーエレクトリック
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
カナレッラKNA大量のレシーバを使用した配電向けに設計された電気トランキング。作業場、産業、スーパーマーケットでの配電(チェックアウトライン、冷蔵倉庫など)CanalisKDP又はKBAで設置した照明ラインの配電用に設計された主電源ラインです。
仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:タップオフユニット●幅:72 mm●高さ:172mm●寸法:(W) 72 x (H) 172mm●シリーズ:Canalis KNアズワン品番65-7406-51
配線ダクト 2m 白 1袋 8個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)配線ダクト 2m 白 1袋 8個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
24,980税込27,478
1袋(8個)
7日以内出荷
HellermannTytonケーブルカバーは13→16mmです。Helawrapは、電気産業、パネル構築、機械製造、及びその他のさまざまな産業用途でケーブルとワイヤの結束と保護に使用します。取り付けが簡単表面に損傷を与えない結束バンドを交換するだけで簡単にバンドルをメンテナンスできますケーブルタイは結束後に移動可能幅広いパネル厚に適合します
仕様●トランキング/チェーンタイプ:ケーブルケーシング●色:白●長さ:2m●最小曲げ半径:16 mm●シリーズ:Helawrapアズワン品番65-7373-24
配線ダクト 1袋 6個入 シュナイダーエレクトリック配線ダクト 1袋 6個入シュナイダーエレクトリック
389,800税込428,780
1袋(6個)
欠品中
SchneiderCanalisKBAストレート長で、動作電流が25A@35℃となっており、照明や電源ソケット分配用のバスバートランキングです。5つのタップオフアウトレットがあります。それは非常に堅いIP55は、に対するトランキング保護を保証します飛沫やほこり
仕様●幅:3.14 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KBAアズワン品番65-7385-12
配線ダクト 0.5m 白 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)配線ダクト 0.5m 白ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
HTCをサポートするフレキシブルケーブルバンドリングこのHelaductケーブル及び配線結束サポートは、制御キャビネット、スイッチギア、車両のラインを統合及び設置するのに最適なシステムです。ワイヤハーネスやケーブルハーネスは、サポートの長さ全体にわたって、配線と分岐が可能です。ケーブル結束サポートには、4種類の標準サイズが用意されています。ねじ又は粘着ストリップで取り付けられます。ねじタイプの認定:UL認定E76160、DetNorskeVeritas
仕様●幅:20 mm●深さ:20mm●トランキング/チェーンタイプ:溝付きフレキシブルパネルケーシング●色:白●材質:プラスチック●長さ:0.5m●スロットタイプ:フレキシブル●シリーズ:HTCアズワン品番65-7374-04
配線ダクト シュナイダーエレクトリック配線ダクトシュナイダーエレクトリック
589,800税込648,780
1個
欠品中
SchneiderCanalisKSライザーの配電長さは、動作電流が6300Aで、中程度の配電に使用します。3つのタップオフアウトレットがあります。毒性の強い金属を使用していませんMERCURYフリー
仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KSアズワン品番65-7386-57
配線ダクト シュナイダーエレクトリック配線ダクトシュナイダーエレクトリック
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷
SchneiderCanalisKSライザーの配電長さは、動作電流500Aで中程度の配電に使用します。3つのタップオフアウトレットがあります。毒性の強い金属を使用していませんMERCURYフリー
仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KSアズワン品番65-7380-11
配線ダクト シュナイダーエレクトリック配線ダクトシュナイダーエレクトリック
559,800税込615,780
1個
欠品中
SchneiderCanalisKSストレート配電長で、動作電流630A、長さ2mで、中電力の分配に使用しています。4つのタップオフアウトレットがあります。ハロゲンフリー製品です
仕様●幅:146 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●材質:アルミニウム●シリーズ:Canalis KSアズワン品番65-7386-49
コンジットフィッテイング エンドインサート 銀 真鍮 Helaguard LTS-EIシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コンジットフィッテイング エンドインサート 銀 真鍮 Helaguard LTS-EIシリーズ用 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
8,098税込8,908
1袋(10個)
7日以内出荷
LTS-EIエンドインサートHelaGuardニッケルめっき黄銅継手単一部品コンジットキャップエンドハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●継手タイプ:エンドインサート●呼び寸法:25mm●材質:真鍮●ねじの呼び:M25●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●シリーズ:Helaguard LTS-EIアズワン品番65-7370-55
コンジットフィッテイング Y ピース 黒 ナイロン 12 BEYRシリーズ用 1袋 4個入 KOPEXコンジットフィッテイング Y ピース 黒 ナイロン 12 BEYRシリーズ用 1袋 4個入KOPEX
20,980税込23,078
1袋(4個)
7日以内出荷
IECEN60079-0、60079-7、60079-31BEYRY字型コネクタKopexの非金属製コンジットシステムを構成するY字型コネクタです。このナイロン製コンジットコネクタは、すばやく接続できるプッシュインタイプで、高い接続強度を実現できます。ゾーン1、2、21、22のExe用途での使用が承認されています。特長と利点:XESXコンジットと互換優れた化学的特性プッシュイン接続保護等級:IP68
仕様●継手タイプ:Y ピース●呼び寸法:17mm●材質:ナイロン 12●ねじの呼び:2 x M5●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:BEYRアズワン品番65-7441-91
コンジット HelaGuardシリーズ用 1袋 2個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コンジット HelaGuardシリーズ用 1袋 2個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
21,980税込24,178
1袋(2個)
7日以内出荷
HellermannTytonの固定外部ねじ継手付き金属製コンジット用フィッティングは、HellermannTytonの保護用品とともに、さらに高いレベルのケーブル保護アクセサリケーブル保護製品の種類は、高品質のプラスチック製及び金属製ケーブル保護コンジットから、スパイラル結束、編組スリーブから再密閉可能、再利用可能な保護チューブまでさまざまです。外部ねじでシェルとボディを2部品に固定しっかりとした信頼性の高いコンジット保持を実現しますロックナットで固定できます
仕様●呼び寸法:40mm●ねじの呼び:M40●シリーズ:HelaGuardアズワン品番65-7417-26
コンジット HelaGuardシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コンジット HelaGuardシリーズ用 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
18,980税込20,878
1袋(10個)
7日以内出荷
HellermannTytonケーブル保護フレキシブルコンジット、継手、さらにケーブル保護アクセサリは、現在のすべての標準規格に適合するだけでなく、メーカーのケーブル保護製品がさらに充実し、現在の市場で最高のケーブル保護性能を発揮します。ケーブル保護製品の種類は、高品質のプラスチック製及び金属製ケーブル保護コンジットから、スパイラル結束、編組スリーブから再密閉可能、再利用可能な保護チューブまでさまざまです。外側にねじ山の付いたシェルとボディのマルチパーツ取り付けしっかりとした信頼性の高いコンジット保持を実現しますロックナットで固定できます
仕様●呼び寸法:25mm●ねじの呼び:M25●シリーズ:HelaGuardアズワン品番65-7374-07
電動昇降 ゲーミングデスク FlexiSpot電動昇降 ゲーミングデスクFlexiSpot
53,980税込59,378
1台
4日以内出荷
耐荷重(kg)50モータータイプシングルモーター駆動色(脚部)ブラック昇降速度25mm/s
事務用デスク_ガス圧昇降テーブル アイリスチトセ事務用デスク_ガス圧昇降テーブルアイリスチトセ
59,980税込65,978
1台
46日以内出荷
材質(フレーム)スチール材質(天板)メラミン化粧板昇降方式ガス昇降式
事務用デスク_ガス圧昇降デスク アイリスチトセ事務用デスク_ガス圧昇降デスクアイリスチトセ
109,800税込120,780
1台
46日以内出荷
高さ(mm)720~1140奥行(mm)700材質(フレーム)スチール材質(天板)メラミン化粧板昇降範囲(mm)720~1140
昇降テーブル 大商産業昇降テーブル大商産業
23,980税込26,378
1台
6日以内出荷
オーク突板、スチール
昇降範囲(mm)650~950
デスク サンワダイレクトデスクサンワダイレクト
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
電動モーター(1モーター)により天板位置を上下昇降させることが出来ます。 天板下には小物や書類が収納できる引き出し付きです。 天板位置は任意の位置で停止可能です。 高さH720~1220mmまで可動します。 コントローラーにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを4ヵ所設定することができます。 コントローラーには高さを表すインジケーター付きです。 コントローラー横にはスマートフォンなどを充電できるUSB AポートとType-Cポートがそれぞれ1口ずつ標準装備されています。 デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。 障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし付属品ケーブルタイ、アジャスター材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ストローク(mm)(昇降)500定格電圧(V)100~120寸法t(mm)(天板)12キャスターなし寸法D(mm)(天板)602定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)300寸法W(mm)(天板)1202コード長さ(mm)約3000梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式色(天板)木目引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×300×43・Type-CポートはPDには対応していません・昇降ユニットは100-ERD025/034/038と同じ・背部にモニタアーム取付け不可。前週はサメ類箇所が無いため、クランプ式のものは取付けできません・天板は12mmと薄いですが、天板下フレームが補強材になっています。組立時間30分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)45アジャスターあり昇降速度25mm/s六角レンチ(mm)4.5組立人数2昇降範囲(mm)(アジャスター使用時)720~1220
デスク サンワダイレクトデスクサンワダイレクト
66,980税込73,678
1台
翌々日出荷
電動モーター(1モーター)により天板位置を上下昇降させることが出来ます。 作業する天板は角度を自由な位置で止めることができるチルト天板です。 チルト角度は0°~40°です。 チルト天板はガスシリンダーを使っている為、急激に落下し指を挟むことがありません。 チルト天板の幅は780mm奥行きは397mmです。 天板奥側は固定されており、クランプ式のモニタアームやパーティションを取付けることができます。 天板左端には拡張天板があります。 W250mm拡張することができます。 ※天板を拡張しない場合はW950mmです。 天板奥行きは600mmです。 天板下には小物や書類が収納できる引き出し付きです。 引出しのレールには指挟み防止のソフトクローズレールを採用しています。 天板位置は任意の位置で停止可能です。 高さH730~1230mmまで可動します。 コントローラーにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを4ヵ所設定することができます。 コントローラーには高さを表すインジケーター付きです。 デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。 障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。 クランプ固定のモニタアームやキーボードスライダーの取り付けが可能です。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし付属品ケーブルタイ、アジャスター、落下防止ラバー(お客様と取付け)材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ストローク(mm)(昇降)500定格電圧(V)100~120寸法t(mm)(天板)18キャスターなし寸法D(mm)(天板)600定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)300寸法W(mm)(天板)1200コード長さ(mm)約3000梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式色(天板)木目組立時間30分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)50アジャスターあり昇降速度25mm/s六角レンチ(mm)4.5組立人数2昇降範囲(mm)(アジャスター使用時)730~1230
デスク サンワダイレクトデスクサンワダイレクト
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
電動モーター(1モーター)により天板位置を上下昇降させることが出来ます。 天板奥行きは600mmです。 天板位置は任意の位置で停止可能です。 高さH730~1230mmまで可動します。 コントローラーにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを4ヵ所設定することができます。 コントローラーには高さを表すインジケーター付きです。 デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。 障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。 クランプ固定のモニタアームやキーボードスライダーの取り付けが可能です。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし付属品ケーブルタイ、アジャスター材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ストローク(mm)(昇降)500定格電圧(V)100~120寸法t(mm)(天板)18キャスターなし寸法D(mm)(天板)600定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)300寸法W(mm)(天板)1200コード長さ(mm)約3000梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式色(天板)木目組立時間30分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)50アジャスターあり昇降速度25mm/s六角レンチ(mm)4.5組立人数2昇降範囲(mm)(アジャスター使用時)730~1230

ワークデスク・簡易テーブル』には他にこんなカテゴリがあります

昇降デスク・スタンディングデスク