「間口(mm)」から絞り込む
デスク_シェルフサンワダイレクト4日以内出荷
幅が1075mmのコンパクトなブックシェルフ付きデスクです。棚板が4枚付属し、天板横に配置し作業スペースを拡大したり、収納物に合わせて棚位置を調整することができます。 初期設定で、ブックシェルフを左右どちらかに設定可能です。
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)幅(mm)1077高さ(mm)1135奥行(mm)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1075×520×1135天板高さH(mm)715形態ノックダウン組立式組立時間40分アジャスターあり六角レンチ(mm)4組立人数1
デスク_シェルフサンワダイレクト4日以内出荷
幅が1120mmのコンパクトなシェルフ付きローデスクです。一般的なシェルフデスクは天板の奥行きのよりもシェルフのフレームが外に出ていますが、省スペース設計によりフレームを天板の奥行きサイズに合わせました。そのため、壁際にもぴったりと付けることができ、効率の良いレイアウトが可能です。体格や座椅子のサイズに合わせて、天板の高さを3段階調整可能です。モニターアーム等のクランプ固定が可能です。天板の下にはケーブルトレイが付属します。初期設定で、ブックシェルフを左右どちらかに設定可能です。背面側のクロスバーを無くし、斜めに補強を入れることで、足を伸ばして使用することもできます。サイズ:W1113×D500×H820~890mm*天板高さ:380/415/450mm
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)1113色木目高さ(mm)890奥行(mm)500使用工具手袋キャスターなしフレーム色ブラック形態ノックダウン組立式色(天板)木目天板厚さ(mm)16組立時間40分色(マンセル値)該当なし本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1113×500×890アジャスターあり六角レンチ(mm)4組立人数1天板寸法・幅(mm)800天板寸法・奥行(mm)500
『ワークデスク・簡易テーブル』には他にこんなカテゴリがあります