絞り込み
ブランド
全長(cm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 多点杖

98件中 8198
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールカーボンクオッドケイン四点式 島製作所オールカーボンクオッドケイン四点式島製作所
17,980税込17,980非課税商品
1本
4日以内出荷
超軽量(400g)オールカーボン四点式、小柄な方にも対応できる最低高60.5cm。疲れにくい細型ネックタイプグリップ。
材質本体・グリップ・ベース:カーボン、グリップカバー:TPEカーボン柄NB質量(g)400ケース入数8寸法(cm)長さ60.5~86(11段階/2.55)、グリップ長さ:14、ベース部:幅14×奥行18.5適合ゴムチップ内径(mm)15
アルミMIX四点可動式スモールタイプ 76MA 島製作所アルミMIX四点可動式スモールタイプ 76MA島製作所
9,998税込9,998非課税商品
1本
5日以内出荷
支柱が前後に可動!しっかり地面を捉えます。支柱が前後に可動して路面に接地しやすい四点杖。
材質本体:アルミ、グリップ:カーボン、ベース:ナイロン樹脂、ゴムキャップ:TPR質量(g)430寸法(cm)長さ67.5~93(11段階/2.55)、グリップ長さ:12.5、ベース部:10パイプ径(Φmm)上部:22、下部:19適合ゴムチップ内径(mm)15
アルミMIX四点可動式スモールタイプ 75MA 島製作所アルミMIX四点可動式スモールタイプ 75MA島製作所
10,980税込10,980非課税商品
1本
5日以内出荷
支柱が前後に可動!しっかり地面を捉えます。支柱が前後に可動して路面に接地しやすい四点杖。
寸法(cm)長さ62.5~88(11段階/2.55)、グリップ長さ:12.5、ベース部:10パイプ径(Φmm)上部:22、下部:19質量(g)420材質本体:アルミ、グリップ:カーボン、ベース:ナイロン樹脂、ゴムキャップ:TPR適合ゴムチップ内径(mm)15ケース入数4
あゆめーる Light ウェルファンあゆめーる Lightウェルファン
23,980税込23,980非課税商品
1台
5日以内出荷
立つ・歩くをしっかりサポートする四点杖 持ち手と同じ側の足を、杖の脚と脚の間に入れて使用します。 杖のフレーム内に、足を入れて立てる・歩けるメリット。 ベースは広くても、実際に歩く時に使用するスペースは、従来の四点杖と変わらないので、狭い場所でも使用できます。
材質本体/カーボン、グリップ/PVCゴム、足ゴム/合成ゴムブラック幅(cm)30.8脚長(cm)14.5奥行き(cm)(長側)36.8、(短側)25.8最大使用者体重(kg)100
愛杖 オールアルミ四点杖 伸縮タイプ ケイホスピア愛杖 オールアルミ四点杖 伸縮タイプケイホスピア
5,898税込5,898非課税商品
1本
5日以内出荷
広く開いた脚が抜群の安定感を実現
全長(cm)65~87質量(g)630タイプ伸縮タイプ材質(グリップ)樹脂パイプ径(Φmm)【手元】上径:22、【杖先】内径:16、底径:30材質(シャフト)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
四点杖ラージベース 松永製作所 (車椅子)四点杖ラージベース松永製作所 (車椅子)
4,998税込4,998非課税商品
1本
5日以内出荷
高さは10段階調節。 ストラップ付。
全長(mm)710~935材質アルミ質量(g)1060径(Φmm)(杖先)16本体寸法(mm)315×220松吉医科器械コード23-3507-00
アルミ製四点杖(スモールベース) ミキアルミ製四点杖(スモールベース)ミキ
5,898税込5,898非課税商品
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
グリップは握りやすいスポンジ製。
全長(mm)720~950材質アルミ・スチール質量(g)750径(Φmm)(杖先)12本体寸法(mm)210~140
S字クオッドケイン オールアルミ四点式 島製作所S字クオッドケイン オールアルミ四点式島製作所
7,598税込7,598非課税商品
1本
6日以内出荷
握り手~上部寸法:190~230mm(ピッチ20mm) 握り手~下部寸法:515~635mm(ピッチ20mm) 子ども用
ブラウン仕様着脱式ストラップ付材質本体:アルミ/PP、グリップ:ウレタン、ゴムキャップ:合成ゴム質量(g)約680ピッチ(mm)約20内径(Φmm)ゴムキャップ:15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約17.5×24×72~84高さ調節7段階
らくらく4点杖 幸和製作所らくらく4点杖幸和製作所
6,998税込6,998非課税商品
1本
4日以内出荷
ロイヤルブラウン付属品ストラップ材質アルミニウム合金質量(g)815寸法(cm)77.5~93(7ポジション)太さ(mm)上部:22、下部:19
多点式ステッキ 四点杖すずらん フジホーム多点式ステッキ 四点杖すずらんフジホーム
5,898税込5,898非課税商品
1本
4日以内出荷
便利な歩行器 高さ調整:7段階 ゴムキャップ内径:15mm
伸縮範囲(cm)64~84材質シャフト:アルミニウム、グリップ:PVC、ベース:スチール、替えゴム:合成ゴム(12mm用)質量(g)約830花柄すずらん寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ベース:16×21×7.5適応身長(cm)約122~162高さ調節9段階ピッチ(cm)2.5
夢ライフ 4点ステッキ ウェルファン夢ライフ 4点ステッキウェルファン
5,398税込5,398非課税商品
1本
5日以内出荷
立ち座りの動作がとても楽にできる四点杖です 歩行や立ち座りをより安定させるステッキです。 シャフト径:上22mm、下足部12mm 対応身長:約122~162cm 先ゴム:12mm サイズ ・約64.0~84.0cm 9段階調節(2.5cmピッチ) ・ベース部:幅16.0×奥行21.0×高さ7.5cm
アルミ製4点支柱杖 50シリーズ マキテックアルミ製4点支柱杖 50シリーズマキテック
5,998税込5,998非課税商品
1本
翌々日出荷
使う方に合わせて、右利き用・左利き用と切り替えができます。 グリップ表面はシボ加工がしてあり、滑りにくくなっています。
長さ(mm)645~870質量(g)600ピッチ(mm)25(10段階)ゴム足Φ13mm主材質(支柱・脚)アルミ、(グリップ)PVC脚(mm)190×160
オールカーボンクオッドケイン四点式 島製作所オールカーボンクオッドケイン四点式島製作所
19,980税込19,980非課税商品
1個
4日以内出荷
軽いので手首やひじに負担がかかりにくく使用できます。 最低高60.5cmで、身長の低い方にも対応。 細型ネックタイプでにぎりやすく、安定して使用できます。 着脱可能な樹脂製グリップカバー付。
長さ(mm)605~860材質(本体・グリップ)カーボン、(グリップカバー)TPE、(ゴムキャップ)合成ゴム質量(g)400ピッチ(mm)25.5(11段階)
アルミ製 四点支持ステッキ ささえ ひまわりアルミ製 四点支持ステッキ ささえひまわり
7,998税込7,998非課税商品
1個
4日以内出荷
超軽量オールアルミ製。 キズのつきにくい特殊アルマイト塗装。
長さ(mm)655~880材質(支柱・脚)高品質アルミニウム合金、(グリップ)ゴム系樹脂(TPR)質量(g)565耐荷重(kg)100塗装特殊アルマイト脚(mm)145×210間隔(mm)25(10段階調節)
ハンドレールステッキⅡ フジホームハンドレールステッキⅡフジホーム
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
手すり感覚で使用できる車輪付きステッキです!前輪は固定とフリーがワンタッチで切替可能。軽量なので持ち運びに便利。買い物袋やかばんを掛けるフックが付いているので便利。従来品から改良し、伸縮ができるようになり対応身長に合わせてサイズ調整が可能になりました。ステッキ(別売)と一緒に使うとより安定して歩行することが可能。
材質グリップ:PP・エラストマー、フレーム:アルミ、車輪:PP(ホイール部)・EVA(タイヤ部)、ブレーキレバー:アルミダイカスト質量(kg)約1.8寸法(cm)約幅17×奥行45×高さ76~88(5段階/3)、折りたたみ時:約幅17×奥行27×高さ80~89
四点前後可動固定式 2ウェイステッキ ユーバ産業四点前後可動固定式 2ウェイステッキユーバ産業
12,980税込12,980非課税商品
1本
5日以内出荷
4点前後可動・固定式。2ウェイステッキ。特殊形状イージーグリップで長時間使用していてもマメができにくいデザイン構造。レバーを動かすだけで前後可動・固定の切り替えができます。ステンレス製のくびを特殊な形状にすることで、杖の重心が中心に近づくことにより軽い力で杖の振り出しができます。TPR素材の柔らかいグリップ。グリップの一部が長時間使用していても、マメ等ができにくいデザイン構造。グリップ上部に滑り止め加工を施し、手袋をしていても滑りにくいグリップとなっています。
付属品ストラップ(ひも)材質本体:アルミ、グリップ:TPR質量(g)470サイズ(cm)長さ65~93(12段階/2.5)、グリップ長さ:12、ベース部:幅9.6×奥行9.6●パイプ径/上部:2.2、下部:1.9適合ゴムチップ内径(mm)12.5
グリップ付4点支柱杖 AQS-10シリーズ マキテックグリップ付4点支柱杖 AQS-10シリーズマキテック
8,198税込8,198非課税商品
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
使いたい時だけグリップを握って立ち上がりをサポートします。
材質支柱/アルミ、脚部フレーム/スチール、グリップ/PVC、補助グリップ・ストラップ/ナイロン質量(g)約930長さ(cm)64~81(8段階2.5cm間隔)寸法(Φmm)【杖先ゴム】13脚寸法(mm)150×210
楽スマスリーベース 超軽量3面式多点杖 ケイホスピア楽スマスリーベース 超軽量3面式多点杖ケイホスピア
19,980税込19,980非課税商品
1本
5日以内出荷
重さ僅か320グラムの3面接地多点杖。手を放しても杖は自立します。グリップ、シャフトから先ゴムにいたるまで全て日本製です。軽さの秘密はグリップと台座部分に超軽量な新素材カルプPPを使用している事。軽いだけでは無く硬くて丈夫です。使い易さの気遣い満載。グリップ上部は幅広な平面にし、手の平に掛かる荷重を分散します。また指が掛かるシャフトとの接続部分を細くする事により長時間のご使用でも指の間が痛くなりにくいスリムネック構造に致しました。接地面の最大幅が11.5センチの超コンパクト設計だから手狭な空間でも大活躍。またスタイリッシュなデザインだから室内用としては勿論、お出かけにも最適です。一般的な多点杖が4点式なのに対し本品は3面式、点では無く面で支えるから接地面積アップ。歩行時のグリップ力、安定感を格段に向上させました。8段階の長さ調節機能付きで身長128センチ~170センチの幅広い方に対応できます。SG試験合格品
材質グリップ:カルプPP、エラストマー・シャフト:アルミ合金・台座:カルプPP・杖先ゴム:合成ゴム質量(g)320長さ(cm)67~88適応身長(cm)128~170RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径(上/下)(Φmm)19/17
多点杖