絞り込み
バルブ型式
  • H4(1)
  • HS1(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブルー(2)
電圧(V)
  • 12
ブランド
  • PIAA(6)
  • DENALI(4)
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
  • BRAITH(ブレイス)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ型式から絞り込む
H4(1)
HS1(1)
LEDヘッドライト バイク用 BRAITH(ブレイス)LEDヘッドライト バイク用BRAITH(ブレイス)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
DC12V車専用H4/HS1専用ファンレスバルブ
用途バイク用LEDヘッドライトバルブバルブ型式H4/HS1電圧(V)DC12消費電力(W)22全光束(Lm)1600(Hi/Lo)色温度(K)6500
MLL5 1100P FOG 12V8W PIAAMLL5 1100P FOG 12V8WPIAA
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
電圧(V)12消費電力(W)8適合品番MLR11、MLR9、MLR10保護等級(異物・水)IPX7クリア準拠規格ECE、SAE色温度(K)Fog/6000耐振性15Gクリア
MLL2 LP530 DRIVING 12V9.4W PIAAMLL2 LP530 DRIVING 12V9.4WPIAA(6件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
電圧(V)12消費電力(W)9.4適合品番MLR11、MLR9、MLR10保護等級(異物・水)IPX7クリア準拠規格SAE色温度(K)Driving/6000耐振性10Gクリア
マルチリフレクターヘッドランプ STANLEY(スタンレー電気)マルチリフレクターヘッドランプSTANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
最新の配光設計技術を採用した2輪車用マルチリフレクターヘッドランプ車検対応
定格電圧(V)12定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス)付属品H4U(14-0260U)
MLL1 LP530 FOG 12V8W PIAAMLL1 LP530 FOG 12V8WPIAA(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
電圧(V)12消費電力(W)8適合品番MLR11、MLR9、MLR10保護等級(異物・水)IPX7クリア準拠規格ECE、SAE色温度(K)Fog/6000耐振性10Gクリア
カワサキ車用 Φ180 マルチリフレクター ヘッドライト MAD MAX(マッドマックス)カワサキ車用 Φ180 マルチリフレクター ヘッドライトMAD MAX(マッドマックス)
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
純正ライトケースにボルトオンで装着可能なマルチリフレクターライトKITです。 ヘッドライトリムも付属しております。 H4バルブ(12V 60/55W)付属。
電圧(V)12寸法(Φmm)180適合車種ゼファー400、ゼファーχ、ゼファー750、ZRX400、バリオス、バリオス2
T3 Modular Switchback Signal Pods DENALIT3 Modular Switchback Signal PodsDENALI
33,980税込37,378
1個
62日以内出荷
T3 Modular Switchback Signal Podsは、一般的なウィンカーに対してユニークで革新的なアプローチであり、白色の可視性照明、赤色のブレーキ照明、およびAmberのウィンカーを1つのモジュラーシステムに統合しています。フロントのT3ウィンカーポッドは、非常に明るい白色のランニングライトを備えており、リアT3シグナルポッドには、走行およびブレーキ機能用の非常に明るい赤色のLEDがあり、ウィンカーがアクティブになるとオレンジ色に切り替わります。他のスイッチバックウィンカーとは異なり、T3 Modular Switchback Signal Podsはハイパワーの2つの独立した列を備えています。その結果、10 ワットのLEDドライビングライトの強度に匹敵するほど明るいライトポッドが実現しました。T3 Modular Switchback Signal Podsは従来のウィンカーハウジングで利用できますが、この薄型モジュラーシグナルポッドは、車両の前後のさまざまな場所に取り付けられるように設計されています。専用のフロントマウントキットを使用すると、T3 Modular Switchback Signal Podsをハンドガード、フロントフェンダー、クラッシュ バー、ボディパネルに取り付けることができ、リアマウントキットを使用すると、ケース、ナンバー プレート、およびリアフェンダーに取り付けることができます。このキットには4つのセルフタッピングネジが含まれているため、フラッシュマウントアプリケーションに追加のマウントキットは必要ありません。モジュール式の薄型ハウジングと高出力 LED の組み合わせにより、T3 Modular Switchback Signal Podsは市場で最も明るく、最も用途の広いスイッチバックターンシグナルになります。スイッチバック機能: ホワイト DRL & アンバー ウィンカーデュアル回路 DRL: 50% 低、100% 高180 度の視野角6 つの高出力 LED (ポッドごと)薄型設計車両DRLおよびターン回路への簡単な接続Eマーク承認のDRLとウィンカーこのキットにはT3シグナルポッド用エンジンガードマウントも含まれています。T3シグナルポッド用エンジンガードマウント詳細:ロープロファイルマウントアダプターは耐久性のあるグロスバック ABS製で、クルーザーバイクによく見られる1.25インチエンジンガードまたはクラッシュバーに、T3シグナルポッドをシームレスに取り付けることができます。マウント アダプターは3M VHB フォーム両面テープでバーに固定されており、T3シグナルポッドがOEMのバーに組み込まれているように見えます。チャネルにより、ワイヤーをハウジングから出すことができますが、ワイヤーをバーの内側に通すこともでき、非常にカスタムな外観になります。これらのアダプターは、すべてのハーレーダビッドソンエンジンガードと直径1.25インチのすべてのアフターマーケットエンジンガードに適合します。
消費電力(A)0.25 DRL、0.25 ウインカー対応Front with Crashbar Mounting Kit防水性IP67寸法(inch)2.9×1.13×0.5セット内容(2×) フロントシグナルポッド、(2×) 防水コネクタ付きピグテールの配線、(4×) 取り付けネジ、(8×) ポジタップ、取り付け説明書、(×2) クラッシュバー取り付けブラケット、(×1) 両面テープストリップ明るさ(Lm)870入力電圧(V)DC12仕様質量:0.08ポンド
T3 Modular Switchback Signal Pods DENALIT3 Modular Switchback Signal PodsDENALI
37,980税込41,778
1個
62日以内出荷
T3 Modular Switchback Signal Podsは、一般的なウィンカーに対してユニークで革新的なアプローチであり、白色の可視性照明、赤色のブレーキ照明、およびAmberのウィンカーを1つのモジュラーシステムに統合しています。フロントのT3ウィンカーポッドは、非常に明るい白色のランニングライトを備えており、リアT3シグナルポッドには、走行およびブレーキ機能用の非常に明るい赤色のLEDがあり、ウィンカーがアクティブになるとオレンジ色に切り替わります。他のスイッチバックウィンカーとは異なり、T3 Modular Switchback Signal Podsはハイパワーの2つの独立した列を備えています。その結果、10 ワットのLEDドライビングライトの強度に匹敵するほど明るいライトポッドが実現しました。T3 Modular Switchback Signal Podsは従来のウィンカーハウジングで利用できますが、この薄型モジュラーシグナルポッドは、車両の前後のさまざまな場所に取り付けられるように設計されています。専用のフロントマウントキットを使用すると、T3 Modular Switchback Signal Podsをハンドガード、フロントフェンダー、クラッシュ バー、ボディパネルに取り付けることができ、リアマウントキットを使用すると、ケース、ナンバー プレート、およびリアフェンダーに取り付けることができます。このキットには4つのセルフタッピングネジが含まれているため、フラッシュマウントアプリケーションに追加のマウントキットは必要ありません。モジュール式の薄型ハウジングと高出力 LED の組み合わせにより、T3 Modular Switchback Signal Podsは市場で最も明るく、最も用途の広いスイッチバックターンシグナルになります。スイッチバック機能: レッド ラン/ブレーキ & アンバー ウィンカーラン/ブレーキ回路: 50% ラン、100% ブレーキ180 度の視野角6 つの高出力 LED (ポッドごと)薄型設計車両ブレーキおよびターン回路への簡単な接続Eマーク承認のラン、ブレーキ、ウインカーこのキットには、T3シグナルポッド用のナンバープレートマウントも含まれています。T3シグナルポッド用ナンバープレートマウント詳細:ロープロファイルスチールマウント ブラケットを使用すると、リアT3シグナルポッドをナンバープレートの側面に取り付けることができます。プレートの側面に追加のブレーキとターン照明を追加すると、照明の設置面積が拡大し、プレートの下に取り付けられた従来の一体型ライトバーよりもはるかに多くの視認性が得られます。
寸法(inch)2.9×1.13×0.5入力電圧(V)DC12明るさ(Lm)870対応Rear with License Plate Mounting Kit消費電力(A)0.25 ブレーキ、0.25 ウインカー防水性IP67セット内容(2×) リアシグナルポッド、(2×) 防水コネクタ付きピグテールの配線、(4×) 取り付けネジ、(8×) ポジタップ、取り付け説明書、(×2) ナンバープレート取り付けブラケット、(×1) M6 ハードウェアキット仕様質量:0.08ポンド
T3 Modular Switchback Signal Pods DENALIT3 Modular Switchback Signal PodsDENALI
28,980税込31,878
1個
62日以内出荷
T3 Modular Switchback Signal Podsは、一般的なウィンカーに対してユニークで革新的なアプローチであり、白色の可視性照明、赤色のブレーキ照明、およびAmberのウィンカーを1つのモジュラーシステムに統合しています。フロントのT3ウィンカーポッドは、非常に明るい白色のランニングライトを備えており、リアT3シグナルポッドには、走行およびブレーキ機能用の非常に明るい赤色のLEDがあり、ウィンカーがアクティブになるとオレンジ色に切り替わります。他のスイッチバックウィンカーとは異なり、T3 Modular Switchback Signal Podsはハイパワーの2つの独立した列を備えています。その結果、10 ワットのLEDドライビングライトの強度に匹敵するほど明るいライトポッドが実現しました。T3 Modular Switchback Signal Podsは従来のウィンカーハウジングで利用できますが、この薄型モジュラーシグナルポッドは、車両の前後のさまざまな場所に取り付けられるように設計されています。専用のフロントマウントキットを使用すると、T3 Modular Switchback Signal Podsをハンドガード、フロントフェンダー、クラッシュ バー、ボディパネルに取り付けることができ、リアマウントキットを使用すると、ケース、ナンバー プレート、およびリアフェンダーに取り付けることができます。このキットには4つのセルフタッピングネジが含まれているため、フラッシュマウントアプリケーションに追加のマウントキットは必要ありません。モジュール式の薄型ハウジングと高出力 LED の組み合わせにより、T3 Modular Switchback Signal Podsは市場で最も明るく、最も用途の広いスイッチバックターンシグナルになります。スイッチバック機能: レッド ラン/ブレーキ & アンバー ウィンカーラン/ブレーキ回路: 50% ラン、100% ブレーキ180 度の視野角6つの高出力 LED (ポッドごと)薄型設計車両ブレーキおよびターン回路への簡単な接続Eマーク承認のラン、ブレーキ、ウインカー
対応Rear - Red/Amber明るさ(Lm)870寸法(inch)2.9×1.13×0.5入力電圧(V)DC12消費電力(A)0.25 ブレーキ、0.25 ウインカーセット内容(2×) リアシグナルポッド、(2×) 防水コネクタ付きピグテールの配線、(4×) 取り付けネジ、(8×) ポジタップ、取り付け説明書防水性IP67仕様質量:0.08ポンド
T3 Modular Switchback Signal Pods DENALIT3 Modular Switchback Signal PodsDENALI
42,980税込47,278
1個
62日以内出荷
T3 Modular Switchback Signal Podsは、一般的なウィンカーに対してユニークで革新的なアプローチであり、白色の可視性照明、赤色のブレーキ照明、およびAmberのウィンカーを1つのモジュラーシステムに統合しています。フロントのT3ウィンカーポッドは、非常に明るい白色のランニングライトを備えており、リアT3シグナルポッドには、走行およびブレーキ機能用の非常に明るい赤色のLEDがあり、ウィンカーがアクティブになるとオレンジ色に切り替わります。他のスイッチバックウィンカーとは異なり、T3 Modular Switchback Signal Podsはハイパワーの2つの独立した列を備えています。その結果、10 ワットのLEDドライビングライトの強度に匹敵するほど明るいライトポッドが実現しました。T3 Modular Switchback Signal Podsは従来のウィンカーハウジングで利用できますが、この薄型モジュラーシグナルポッドは、車両の前後のさまざまな場所に取り付けられるように設計されています。専用のフロントマウントキットを使用すると、T3 Modular Switchback Signal Podsをハンドガード、フロントフェンダー、クラッシュ バー、ボディパネルに取り付けることができ、リアマウントキットを使用すると、ケース、ナンバー プレート、およびリアフェンダーに取り付けることができます。このキットには4つのセルフタッピングネジが含まれているため、フラッシュマウントアプリケーションに追加のマウントキットは必要ありません。モジュール式の薄型ハウジングと高出力 LED の組み合わせにより、T3 Modular Switchback Signal Podsは市場で最も明るく、最も用途の広いスイッチバックターンシグナルになります。スイッチバック機能: ホワイト DRL & アンバー ウィンカーデュアル回路 DRL: 50% 低、100% 高180 度の視野角6 つの高出力 LED (ポッドごと)薄型設計車両DRLおよびターン回路への簡単な接続Eマーク承認のDRLとウィンカーこのキットには、T3フェンダーマウントも含まれています。T3 シグナルポッド用フェンダーマウント詳細:ロープロファイルスチール製取り付けブラケットを使用すると、フロントまたはリアのT3 Signal Podを任意のM5またはM6取り付け穴に取り付けることができます。T3シグナルポッドをオートバイのフロントフェンダーボルトに取り付けるために作られたこのキットには、複数のスペーサーとさまざまなM5およびM6ボルトが含まれており、車両に適切にフィットします。
入力電圧(V)DC12対応Front with Fender Mounting Kit防水性IP67明るさ(Lm)870寸法(inch)2.9×1.13×0.5消費電力(A)0.25 DRL、0.25 ウインカーセット内容(2×) フロントシグナルポッド、(2×) 防水コネクタ付きピグテールの配線、(4×) 取り付けネジ、(8×) ポジタップ、取り付け説明書、(×2) フェンダー取り付けブラケット、(×1) M6 ハードウェアキット、(×1) M5 ハードウェアキット仕様質量:0.08ポンド
MLE4 H11/9 12V23W 6000K PIAAMLE4 H11/9 12V23W 6000KPIAA
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
路面照射を重視し、驚愕の耐震性能20Gを備えたLEDバルブ。 2輪車専用設計の耐震性と安心の保証。抜群の配光と明るさ。
用途2輪車専用電圧(V)12消費電力(W)23対応車検色温度(K)6000保証期間3年光束(Lm)1500耐振性20G
MLL4 LP270 DRIVING 12V9W PIAAMLL4 LP270 DRIVING 12V9WPIAA
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
電圧(V)12消費電力(W)9適合品番MLR11、MLR9、MLR10保護等級(異物・水)IPX7クリア準拠規格ECE、SAE色温度(K)Driving/6000耐振性10Gクリア
MLL3 LP270 FOG 12V7.5W PIAAMLL3 LP270 FOG 12V7.5WPIAA
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
電圧(V)12消費電力(W)7.5適合品番MLR11、MLR9、MLR10保護等級(異物・水)IPX7クリア準拠規格ECE、SAE色温度(K)Driving/6000耐振性10Gクリア
ヘッドライトユニット