「材質」から絞り込む
キーワイヤーエスコ(6件のレビュー)当日出荷
ねじを緩めると1本の線状になります。
材質ステンレスエスコ品番EA916ZC-21全長(mm)160質量(g)3ねじ径(mm)3.3ロープ径(Φmm)1.5
2.0 x 130mm キーワイヤー(ステンレス製)エスコ当日出荷
止具を外すと1本の線状になります。
開き方:止具を左右から持ち、折る感じで止具を起こします。
閉じ方:止具のボール状の先端を他方の止具のスリット部分に挿入し、手前にスライドさせます。
材質ステンレスエスコ品番EA916ZL-21全長(mm)130質量(g)約4径(Φmm)【止具】3.5ワイヤー径(Φmm)2内寸(mm)【輪にした時】34×42
1.5x200mm キーワイヤーエスコ当日出荷
ロックダイヤル式エスコ品番EA916ZC-21A材質ステンレス全長(mm)200質量(g)4ロープ径(Φmm)1.5
『標識取付金具/紐』には他にこんなカテゴリがあります
サイング仙台銘板税込¥6,378¥5,798