絞り込み
厚さ(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.2(1)
  • 0.5(1)
  • 1(14)
  • 1.0(1)
  • 1.5(2)
  • 2(14)
  • 3(17)
  • 4(2)
  • 5(17)
  • 6(3)
  • 8(1)
  • 10(7)
  • 15(5)
  • 20(4)
  • 30(5)
  • 40(3)
  • 50(3)
  • 色イエロー(2)
  • 色ブラック(14)
  • 色ホワイト(5)
  • 色レッド(6)
寸法(mm)
  • 1000×1000
  • 10×10(5)
  • 10×15(1)
  • 48×48(4)
  • 68×78(3)
  • 75×75(3)
  • 90×90(3)
  • 95×95(2)
  • 150×150(2)
  • 150×250(3)
  • 150×10000(3)
  • 210×297(2)
  • 250×250(5)
  • 300×300(28)
  • 300×400(2)
  • 400×500(2)
  • 500×500(53)
  • 500×1000(2)
  • 1000×3000(1)
  • 1080×1000(1)
ブランド
  • アズワン(19)
  • アラム(5)
  • イノアック(4)
  • エスコ(3)
  • ケニス(2)
  • 三商(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオプレン スポンジシート アラムネオプレン スポンジシートアラム(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性、耐候性、耐食性、難燃性、断熱・気密・水密性に優れています。 片面粘着タイプはシートの裏面を粘着加工しており、必要な大きさにカットして、簡単に取り付けることが可能です。※厚み方向には粘着加工できません。
材質クロロプレン
導電性ゴムシート アズワン導電性ゴムシートアズワン(2件のレビュー)
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質導電性ゴム伸び(%)300引張強度(MPa)9.8硬さ(デュロメータA)60
導電性ゴムスポンジ E-4385 イノアック導電性ゴムスポンジ E-4385イノアック
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
気密性、弾力性、止水性に優れている。導電性の為、輸送・携行時に起こる静電気障害から電子回路部品などの静電気に弱い製品を保護します。
仕様硬さ(TypeC):25材質エチレンプロピレンゴム引張強度(MPa)0.59見掛密度(g/cm3)0.12体積固有抵抗率(Ω・cm)10^2~10^4伸び1.2
ネオプレンゴムシート(CR) アラムネオプレンゴムシート(CR)アラム
4,898税込5,388
1枚
5日以内出荷
材質ネオプレン(CR)
極薄シリコンシート アズワン極薄シリコンシートアズワン
15,900税込17,490
1枚
当日出荷から10日以内出荷
厚さ公差±10%の高精度、薄膜シリコンゴムシートです。環境負荷物質(PRTR法、RoHS2.0指令、ELV指令、REACH等)を使用していないため、グリーン調達基準に適合する環境対応製品です。ゴム・基材複合タイプは、ゴムと基材が接着層なしで密着しており、両方の特性を発揮できます。
寸法(mm)1000×1000
クロロプレンゴムスポンジシート ケニスクロロプレンゴムスポンジシートケニス
4,498税込4,948
1枚
6日以内出荷から11日以内出荷
耐熱・耐候性・難燃性・断熱・気密・水密性に優れています。
材質クロロプレンゴムブラック硬度25°±5
難燃性ゴムシート アズワン難燃性ゴムシートアズワン(1件のレビュー)
11,500税込12,650
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質難燃性ゴム厚さ(mm)1JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362伸び(%)450難燃性UL94V-0引張強度(MPa)9.3硬さ(デュロメータA)60
硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 赤 粘着付き イノアック硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 赤 粘着付きイノアック
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
材質ポリエチレン、粘着:アクリル系、基材不織布タイプ粘着有り引張強度(MPa)0.69比重(g/cm3)0.07
ブチルゴムシート ケニスブチルゴムシートケニス
8,798税込9,678
1枚
6日以内出荷
材質合成ゴム(ブチルゴム(IIR))
ニトリルゴムシート アズワンニトリルゴムシートアズワン
4,780税込5,258
1枚
当日出荷から13日以内出荷
材質ニトリルゴム規格JIS K 6380 該当番号 BJB 6361硬度60伸び(%)350引張強度(MPa)8.8色調黒色
難燃性ゴムシート アズワン難燃性ゴムシートアズワン
22,100税込24,310
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質難燃性ゴム厚さ(mm)3JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362伸び(%)450難燃性UL94V-0引張強度(MPa)9.3硬さ(デュロメータA)60
黒天然ゴムシート アラム黒天然ゴムシートアラム
3,998税込4,398特価
1枚
当日出荷から8日以内出荷
材質天然ゴム
難燃シリコーンスポンジシート アズワン難燃シリコーンスポンジシートアズワン
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
耐熱150℃の性能を有したUL認証品でありながら、低コスト化を実現します。
材質シリコーンゴム
シリコーンスポンジシート(変性)低硬度 アズワンシリコーンスポンジシート(変性)低硬度アズワン
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
シリコーンスポンジシートと同等の性能を有しており、耐熱性(150℃)にも優れています。食品衛生法に適合しています。
材質シリコーンゴム硬度低硬度
シリコーンスポンジシート(微細セル)赤 アズワンシリコーンスポンジシート(微細セル)赤アズワン
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
仕様※10mmのみ片面皮付き、その他厚みは全て両面皮なしです。材質シリコーンゴム
難燃性ゴムシート アズワン難燃性ゴムシートアズワン
15,900税込17,490
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質難燃性ゴム厚さ(mm)2JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362伸び(%)450難燃性UL94V-0引張強度(MPa)9.3硬さ(デュロメータA)60
エチレンプロピレンゴムシート(EPDM) アラムエチレンプロピレンゴムシート(EPDM)アラム
4,898税込5,388
1枚
5日以内出荷
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)寸法(mm)1000×1000
赤シリコンゴムシート 1000×1000mm アズワン赤シリコンゴムシート 1000×1000mmアズワン
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
-60~200℃の広い温度範囲で使用できます。
エチレンプロピレンゴムシート アズワンエチレンプロピレンゴムシートアズワン
4,790税込5,269
1枚
当日出荷から13日以内出荷
材質エチレン・プロピレンゴム規格JIS K 6380 該当番号:BAD6353伸び(%)350引張強度(MPa)7硬さ(デュロメータA)65
ニトリルゴムシート(NBR) アラムニトリルゴムシート(NBR)アラム
4,898税込5,388
1枚
5日以内出荷
材質ニトリル(NBR)寸法(mm)1000×1000
シリコーンスポンジシート(変性)汎用硬度 アズワンシリコーンスポンジシート(変性)汎用硬度アズワン
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
シリコーンスポンジシートと同等の性能を有しており、耐熱性(150℃)にも優れています。食品衛生法に適合しています。
材質シリコーンゴム硬度汎用硬度
シリコーンスポンジシート(微細セル)白 アズワンシリコーンスポンジシート(微細セル)白アズワン
31,980税込35,178
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
仕様※10mmのみ片面皮付き、その他厚みは全て両面皮なしです。材質シリコーンゴム
難燃性ゴムシート アズワン難燃性ゴムシートアズワン
36,200税込39,820
1個
10日以内出荷
材質難燃性ゴム厚さ(mm)5JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362伸び(%)450難燃性UL94V-0引張強度(MPa)9.3硬さ(デュロメータA)60
硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 緑 粘着付き イノアック硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 緑 粘着付きイノアック
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
材質ポリエチレン、粘着:アクリル系、基材不織布タイプ粘着有り引張強度(MPa)0.69比重(g/cm3)0.07
硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 黄 粘着付き イノアック硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 黄 粘着付きイノアック
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
材質ポリエチレン、粘着:アクリル系、基材不織布タイプ粘着有り引張強度(MPa)0.69比重(g/cm3)0.07
シリコーンスポンジシート 微細セル Siシリーズ アズワンシリコーンスポンジシート 微細セル Siシリーズアズワン
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
耐熱性、耐候性に優れています。 食品衛生法に適合しています。 均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
仕様引張強さ変化率(%):-9(測定条件JIS-K6257(180℃×72h))、伸び変化率(%):+5(測定条件JIS-K6257(180℃×72h))、硬度変化(ポイント):+3(測定条件JIS-K6257(180℃×72h))材質シリコーンゴム規格(食品衛生)厚生省告示第370号に適合硬度汎用硬度、(タイプE)(測定条件JIS-K6253):皮膜面/30±5、スライス面/25±5見掛密度(g/cm3)0.5(測定条件JIS-K6767)
EPDM板 硬度65度 EA997WAシリーズ エスコEPDM板 硬度65度 EA997WAシリーズエスコ
6,470税込7,117
1枚
翌々日出荷
材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)1.0寸法(mm)1000×1000アズワン品番64-7992-87
シリコンゴム板 EA997WBシリーズ エスコシリコンゴム板 EA997WBシリーズエスコ
17,000税込18,700
1枚
4日以内出荷
耐熱、耐寒性に優れています。
材質シリコーンゴム寸法(mm)1000×1000特性耐熱、耐寒性
EPDM板 硬度65度 EA997WAシリーズ エスコEPDM板 硬度65度 EA997WAシリーズエスコ
10,900税込11,990
1枚
4日以内出荷
寸法(mm)1000×1000材質エチレンプロピレンゴム
難燃シリコーンスポンジシート アズワン難燃シリコーンスポンジシートアズワン
179,800税込197,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
耐熱150℃の性能を有したUL認証品でありながら、低コスト化を実現します。
仕様両面皮なし材質シリコーンゴム厚さ(mm)10
シリコンゴムシート 三商シリコンゴムシート三商
19,900税込21,890
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
最高使用温度(℃)200
フッ素ゴムスポンジシート アズワンフッ素ゴムスポンジシートアズワン
119,800税込131,780
1枚
6日以内出荷から13日以内出荷
仕様10mm厚のみ片面皮付き(その他は両面皮なし)材質フッ素ゴム
シリコーンスポンジシート(微細セル)黒 アズワンシリコーンスポンジシート(微細セル)黒アズワン
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
仕様※10mmのみ片面皮付き、その他厚みは全て両面皮なしです。材質シリコーンゴム
シリコーンスポンジシート(微細セル) 汎用硬度 アズワンシリコーンスポンジシート(微細セル) 汎用硬度アズワン
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
材質シリコーンゴム仕様引張強さ変化率-9%、伸長率+5%、硬度変化+3ポイント(測定条件JIS-K6257(180℃×72h))規格食品衛生:厚生省告示第370号に適合硬度汎用硬度(タイプE)(測定条件JIS-K6253):皮膜面/30±5、スライス面/25±5見掛密度(g/cm3)0.5(測定条件JIS-K6767)
実験研究用シリコンゴムシート