絞り込み
ブランド
  • アズワン(10)
  • アラム(8)
  • ケニス(3)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • オーサカゴム(2)
  • イノアック(1)
  • エスコ(1)
  • 三商(1)
  • エクシール(1)
厚さ(mm)
  • 1
  • 0.05(1)
  • 0.1(2)
  • 0.15(1)
  • 0.2(3)
  • 0.5(9)
  • 1.0(2)
  • 1.5(10)
  • 2(31)
  • 3(40)
  • 4(11)
  • 5(39)
  • 6(9)
  • 8(4)
  • 10(15)
  • 15(5)
  • 20(5)
  • 30(6)
  • 40(3)
  • 50(3)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(7)
  • 色ホワイト(2)
寸法(mm)
  • 250×250(1)
  • 250×500(1)
  • 300×300(11)
  • 300×400(1)
  • 500×500(21)
  • 500×1000(1)
  • 1000×1000(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
0.5(9)
1
1.5(10)
2(31)
3(40)
4(11)
5(39)
6(9)
10(15)
30(6)
厚さ(mm)をもっと見る
シリコンゴムシート アラムシリコンゴムシートアラム(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。
材質シリコンゴム硬さ50度RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンゴムシート アズワンシリコンゴムシートアズワン
2,140税込2,354
1枚
当日出荷
材質シリコンゴム規格JIS K 6380 該当番号:GFE 5241、食品衛生法 厚生省告示595号硬度50伸び(%)300引張強度(MPa)7色調白色半透明
導電性ゴムスポンジ E-4385 イノアック導電性ゴムスポンジ E-4385イノアック
979税込1,077
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
気密性、弾力性、止水性に優れている。導電性の為、輸送・携行時に起こる静電気障害から電子回路部品などの静電気に弱い製品を保護します。
仕様硬さ(TypeC):25材質エチレンプロピレンゴム引張強度(MPa)0.59見掛密度(g/cm3)0.12体積固有抵抗率(Ω・cm)10^2~10^4伸び1.2
導電性ゴムシート アズワン導電性ゴムシートアズワン(2件のレビュー)
1,250税込1,375特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質導電性ゴム伸び(%)300引張強度(MPa)9.8硬さ(デュロメータA)60
ネオプレンゴムシート(CR) アラムネオプレンゴムシート(CR)アラム
2,298税込2,528
1枚
5日以内出荷
材質ネオプレン(CR)
難燃性ゴムシート アズワン難燃性ゴムシートアズワン(1件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質難燃性ゴム厚さ(mm)1JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362伸び(%)450難燃性UL94V-0引張強度(MPa)9.3硬さ(デュロメータA)60
シリコンゴムシート 硬度65°黒 EPDM4200シリーズ オーサカゴムシリコンゴムシート 硬度65°黒 EPDM4200シリーズオーサカゴム
339税込373
1枚
11日以内出荷から24日以内出荷
耐オゾン性、耐熱性、耐薬品性、耐候性に優れたゴム板です。特に屋外での仕様に適しています。
シリコンゴムシート(片面粘着加工) ケニスシリコンゴムシート(片面粘着加工)ケニス
17,980税込19,778
1枚
6日以内出荷から15日以内出荷
非粘着性の高いシリコーンゴムの片面を処理し強固な粘着加工を施したシートです。 粘着剤はアクリル系です。
材質シリコンゴム寸法(幅W×長さL)(mm)500×500
ニトリルゴムシート アズワンニトリルゴムシートアズワン
959税込1,055
1枚
当日出荷から13日以内出荷
材質ニトリルゴム規格JIS K 6380 該当番号 BJB 6361硬度60伸び(%)350引張強度(MPa)8.8色調黒色
エチレンプロピレンゴムシート アズワンエチレンプロピレンゴムシートアズワン
959税込1,055
1枚
当日出荷から13日以内出荷
材質エチレン・プロピレンゴム規格JIS K 6380 該当番号:BAD6353伸び(%)350引張強度(MPa)7硬さ(デュロメータA)65
ブチルゴムシート ケニスブチルゴムシートケニス
3,098税込3,408
1枚
6日以内出荷
材質合成ゴム(ブチルゴム(IIR))
黒天然ゴムシート アラム黒天然ゴムシートアラム
1,598税込1,758
1枚
5日以内出荷から8日以内出荷
材質天然ゴム
エチレンプロピレンゴムシート(EPDM) アラムエチレンプロピレンゴムシート(EPDM)アラム
4,898税込5,388
1枚
5日以内出荷
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)寸法(mm)1000×1000
硬質シリコンゴムシート アズワン硬質シリコンゴムシートアズワン
2,470税込2,717
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質シリコンゴム厚さ(mm)1灰白規格食品衛生法 厚生省告示595号JIS規格JIS K 6380 該当番号GFE 7131伸び(%)200引張強度(MPa)5硬さ(デュロメータA)70
フッ素ゴム板 アズワンフッ素ゴム板アズワン
5,690税込6,259特価
1枚
当日出荷から17日以内出荷
溶剤に対して優れているだけでなく、耐熱性にも優れています。
材質フッ素ゴム耐熱温度(℃)200℃
シリコンゴムシート 硬度70°黒 NBR2007シリーズ オーサカゴムシリコンゴムシート 硬度70°黒 NBR2007シリーズオーサカゴム
339税込373
1枚
11日以内出荷
耐油性に優れたゴム板です。
ニトリルゴムシート(NBR) アラムニトリルゴムシート(NBR)アラム
4,898税込5,388
1枚
5日以内出荷
材質ニトリル(NBR)寸法(mm)1000×1000
フッ素ゴムスポンジシート アズワンフッ素ゴムスポンジシートアズワン
33,300税込36,630
1枚
6日以内出荷から13日以内出荷
仕様10mm厚のみ片面皮付き(その他は両面皮なし)材質フッ素ゴム
難燃シリコーンスポンジシート アズワン難燃シリコーンスポンジシートアズワン
10,200税込11,220
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
耐熱150℃の性能を有したUL認証品でありながら、低コスト化を実現します。
材質シリコーンゴム
ゴムシート アラムゴムシートアラム
1,998税込2,198
1枚(1枚)
6日以内出荷から11日以内出荷
フッ素ゴムシート ケニスフッ素ゴムシートケニス
6,998税込7,698
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
耐熱・耐薬品・耐溶剤・耐油性に優れています。
材質フッ素ゴム硬度80°
NBRゴムシート アラムNBRゴムシートアラム
2,198税込2,418
1枚
5日以内出荷
材質ニトリル(NBR)寸法(mm)500×500
EPDMゴムシート アラムEPDMゴムシートアラム
2,198税込2,418
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)寸法(mm)500×500
ウレタンクッションシート エクシールウレタンクッションシートエクシール
6,998税込7,698
1枚
6日以内出荷から8日以内出荷
優れた弾性と透明性を持ちます。 紫外線による変色がありません。
寸法(mm)500×500硬度アスカーC67材質PU(ポリウレタン)
シリコンゴム板 EA997WBシリーズ エスコシリコンゴム板 EA997WBシリーズエスコ
18,300税込20,130
1枚
4日以内出荷
耐熱、耐寒性に優れています。
材質シリコーンゴム寸法(mm)1000×1000特性耐熱、耐寒性
シリコンゴムシート 三商シリコンゴムシート三商
2,590税込2,849
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
最高使用温度(℃)200
フッ素ゴムシート アズワンフッ素ゴムシートアズワン
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
材質フッ素ゴム厚さ(mm)1JIS規格JIS K 6380 該当番号HKB 8430伸び(%)200引張強度(MPa)11硬さ(デュロメータA)80
耐薬シリコンマット 400×300×1t TGK(東京硝子器械)耐薬シリコンマット 400×300×1tTGK(東京硝子器械)
1,190税込1,309
1枚
3日以内出荷
耐薬・耐寒性に優れています。 実験台上での耐薬・耐熱用の一時保護マットや滑り止めマットに使用できます。
厚さ(mm)1材質シリコンゴム耐熱温度(℃)220寸法(mm)400×300耐寒温度(℃)-30
黒天然ゴム板 TGK(東京硝子器械)黒天然ゴム板TGK(東京硝子器械)
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
タイプB-1000
実験研究用シリコンゴムシート