絞り込み
ブランド
  • アズワン(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • ケニス(2)
  • 三商(1)
  • アラム(1)
  • エクシール(1)
厚さ(mm)
  • 6
  • 0.05(1)
  • 0.1(2)
  • 0.15(1)
  • 0.2(3)
  • 0.5(9)
  • 1(29)
  • 1.0(2)
  • 1.5(10)
  • 2(31)
  • 3(40)
  • 4(11)
  • 5(39)
  • 8(4)
  • 10(15)
  • 15(5)
  • 20(5)
  • 30(6)
  • 40(3)
  • 50(3)
  • 色ブラック(1)
寸法(mm)
  • 95×95(1)
  • 300×300(2)
  • 500×500(6)
  • 1000×1000(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
0.5(9)
1(29)
1.5(10)
2(31)
3(40)
4(11)
5(39)
6
10(15)
30(6)
厚さ(mm)をもっと見る
ネオプレン スポンジシート アラムネオプレン スポンジシートアラム(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性、耐候性、耐食性、難燃性、断熱・気密・水密性に優れています。 片面粘着タイプはシートの裏面を粘着加工しており、必要な大きさにカットして、簡単に取り付けることが可能です。※厚み方向には粘着加工できません。
材質クロロプレン
クロロプレンゴムスポンジシート ケニスクロロプレンゴムスポンジシートケニス
2,798税込3,078
1枚
6日以内出荷から11日以内出荷
耐熱・耐候性・難燃性・断熱・気密・水密性に優れています。
材質クロロプレンゴムブラック硬度25°±5
クッションパット エクシールクッションパットエクシール
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
防振効果のあるハイパーゲルを成型した防振材です。機器の下に敷くだけで効果が出ます。
材質PU(ポリウレタン)寸法(mm)95×95
シリコンスポンジシート片面 TGK(東京硝子器械)シリコンスポンジシート片面TGK(東京硝子器械)
14,900税込16,390
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
断熱性に優れています。 反撥弾性に優れています。 低発泡シリコンゴムスポンジより、ソフトで滑らかな感触で、微細セル構造を持っています。 各種ガスケット・パッキング類、断熱クッション材、断熱材、電子部品、電気部品、自動車部品に使用できます。
寸法(mm)500×500耐熱温度(℃)200耐寒温度(℃)-60
フッ素ゴムシート ケニスフッ素ゴムシートケニス
39,980税込43,978
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
耐熱・耐薬品・耐溶剤・耐油性に優れています。
材質フッ素ゴム硬度80°
シリコンゴムシート 三商シリコンゴムシート三商
9,790税込10,769
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
最高使用温度(℃)200
耐電ゴム板 アズワン耐電ゴム板アズワン
26,520税込29,172
1箱
7日以内出荷から24日以内出荷
配電室、電気工事作業時等の絶縁用ゴム板として広汎な用途に使用できます。B山タイプは筋入りのため、滑りにくい構造です。
材質天然ゴム幅(mm)1000長さ(m)1試験電圧20000V(1分間)使用電圧(V)交流7000以下
耐電ゴム板 Light(軽量タイプ) アズワン耐電ゴム板 Light(軽量タイプ)アズワン
32,180税込35,398
1箱
16日以内出荷
7,000V以下の電気室等の作業において、流出感電を防止するため床面に敷いて使用します。柔軟性があり、床面へのフィット性に優れています。
材質天然ゴム厚さ(mm)6幅(mm)1000長さ(m)1使用電圧(V)交流7000以下質量(g/m2)5850アズワン品番3-2541-01
シリコンスポンジシート両面 TGK(東京硝子器械)シリコンスポンジシート両面TGK(東京硝子器械)
15,700税込17,270
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
断熱性に優れています。 反撥弾性に優れています。 低発泡シリコンゴムスポンジより、ソフトで滑らかな感触で、微細セル構造を持っています。 各種ガスケット・パッキング類、断熱クッション材、断熱材、電子部品、電気部品、自動車部品に使用できます。
寸法(mm)500×500耐熱温度(℃)200耐寒温度(℃)-60
実験研究用シリコンゴムシート