誘導棒の定番。高輝度スリム誘導棒。ボタン一つで点滅点灯4段階切り替え。
用途警備、交通整備などに
材質本体:PVC グリップ:ABS樹脂
点灯方法速い点滅→遅い点滅→点灯→消灯
信号機のない横断歩道で9割の車両が止まらない。この問題を解決する商品です。「ぴかっとわたるくん」は信号機がない横断歩道を安心して渡れるようにするために、生まれた製品です。車両が歩行者の存在に気づき、停止することで安心して横断できます。上部に取り付けたソーラーパネルで充電可能するため、電源不要です。5年間メンテナンスフリーで、 管理しやすい製品です。シンプルな設計にしたことで、 信号機よりも製品・施工・メンテナンスにおいてコストを削減いたします。16個のLEDが明るく点滅することで、ドライバーに素早く歩行者の存在を知らせます。発行色は黄色で視認しやすいカラーです。
用途信号機がない横断歩道に。
寸法(mm)太陽電池:570×340、蓄電池:181×H167×D76
LED色黄色
差込口爪:16個
点滅30秒
バッテリー12V22Ah WP-12NE
動作温度範囲(℃)-40~85
防水性IP68
ボタン仕様タッチボタン
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
6日以内出荷
確実な呼気を捉えるため、先端センサー部分に吸引ファンを内蔵しています。息を吹きかける目標ランプ付きで、ドライバーへの説明が簡単です。
用途合図灯とアルコール検査機を兼ね備え、作業の効率化に。
直径(Φmm)45
質量(g)200
材質半導体ガスセンサー、マイクロプリズム反射材
電池単二電池×2本
色赤
仕様判定値:0.10mg/L以上
1本
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
仕様ポール取付型取付ブラケット付(市販のねじ・ナットで固定してください。)色の配列を変えても、配線を変える必要がありません。IP54対応、湿気や塵埃の多い工場でも使用できます。
材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ
寸法(mm)(取付ブラケット)32×80×3(t)
色赤・黄・緑
質量(g)565
定格電圧(V)DC24
コード長さ(mm)1000
光源LED球
寸法(Φ×mm)40×219
ポール径×長さ(Φ×mm)21.7×285
1個
¥13,200
税込¥14,520
当日出荷
仕様ポール取付型取付ブラケット付(市販のねじ・ナットで固定してください。)色の配列を変えても、配線を変える必要がありません。IP54対応、湿気や塵埃の多い工場でも使用できます。
材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ
寸法(mm)(取付ブラケット)32×80×3(t)
色緑
質量(g)495
定格電圧(V)DC24
コード長さ(mm)1000
光源LED球
寸法(Φ×mm)40×139
アズワン品番64-7983-21
ポール径×長さ(Φ×mm)21.7×285
1個
¥9,650
税込¥10,615
当日出荷
仕様ポール取付型取付ブラケット付(市販のねじ・ナットで固定してください。)色の配列を変えても、配線を変える必要がありません。IP54対応、湿気や塵埃の多い工場でも使用できます。
材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ
寸法(mm)(取付ブラケット)32×80×3(t)
色赤
質量(g)495
定格電圧(V)DC24
コード長さ(mm)1000
光源LED球
寸法(Φ×mm)40×139
ポール径×長さ(Φ×mm)21.7×285
1個
¥9,650
税込¥10,615
当日出荷
材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ
寸法(mm)Φ40×289
色赤・黄・緑
質量(g)355
定格電圧(V)AC100~240
コード長さ(mm)1300
光源LED球
取付板厚(mm)最大7
アズワン品番64-2295-91
1個
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ
寸法(mm)Φ40×219
色赤・黄・緑
質量(g)275
定格電圧(V)DC24
コード長さ(mm)1300
光源LED球
取付板厚(mm)最大7
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
付属品フランジ付ナット(M4)×3個
材質本体:ポリカーボネート
寸法(mm)Φ60×169(H)
質量(g)320
定格電圧(V)AC100~240
コード長さ(mm)1300
取付板厚(mm)最大7
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
仕様蓄光部サイズ:Φ75mm
材質蓄光顔料、アクリル樹脂、ABS樹脂
寸法(mm)Φ110×11(H)
質量(g)約85
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)直径110×高さ11×蓄光部分直径75
アズワン品番64-2295-78
1個
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
使用場所に応じて伸縮可能な合図灯です。
手元灯(白色LED)が点灯します。
色レッド
材質パイプ部:ポリカーボネイト、ハンドル部:ABS樹脂
発光パターンボタン1点滅→点灯→消灯、ボタン2手元灯 点灯→消灯
電源単2電池×2本
電池を使わずよく目立つ!
昼間など光源のある現場に最適!
全体がクッション素材で落としても壊れにくい!
約95g軽量ウレタン素材で長時間使用も疲れにくい!
用途様々な作業現場等
材質ポリカーボネイト
色蛍光オレンジ
全長(cm)50
1本
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
霧発生などの悪天候時には、赤色に比べ、透過性に優れています。見慣れている赤色合図灯に比べより注意喚起します。
用途車の誘導や工事現場に
電源単2電池×2本(別売)
発光パターン点滅発光/連続点灯切替式
全長800mmは一般的な合図灯の約1.5倍の長さで、視認性は抜群です。長時間使用しても疲れにくい軽量タイプです。
用途交通整理に。
LED色赤
長さ(mm)800
付属品専用ストラップ×1本
トラスコ品番147-9756
材質/仕上本体:PVC グリップ:ABS樹脂
質量(g)175
連続使用時間(時間)約60(点灯時)
モード切替速い点滅→遅い点滅→点灯→消灯(ループ)
使用電源単2乾電池×2本(別売)
LED使用数(個)12
日本緑十字社品番325010
発光面(mm)30Φ×618
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
全長(m)10×2
質量(kg)3.2
電源ソーラーパネル
寸法(Φmm)22
機能夜間自動点滅
点灯方式交互点滅
動作(無日照)約5日間
LED使用数(個)24×2
1本
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
高輝度LEDを24個使用。
一つの電源から50本まで接続可能。
コントローラー内蔵(夜間自動点滅)
全長(m)10
質量(kg)1.8
寸法(Φmm)22
電源(AC V)100
点灯方式交互点滅
LED使用数(個)24
耐寒温度(℃)-35
1本
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
水辺での使用を想定したAPALSです。UVに強いPVCポーチに入っており、水深200フィート(約61m)の環境でも使用することができます。ポーチ上下にハトメ加工がされているため、引っかけたりつるしたりして使用することができます。
質量(g)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×1.5×102
連続使用時間200時間
連続使用時間(時間)200
2018年トラスコ掲載ページ6 1363
粘着テープが裏面についているためお好きなところに貼り付けて使用可能なLEDライトです。1マイル(約1.6キロメートル)離れても光が見えます。早いストロボ、ゆっくりなストロボ、点灯、オフと切り替えが可能です。防水、防塵かつ、耐衝撃性に優れています。10個入りパックと100個入りパックからお選びいただけます。
2018年トラスコ掲載ページ6 1363
粘着テープが裏面についているためお好きなところに貼り付けて使用可能なLEDライトの高反射タイプです。1マイル(約1.6キロメートル)離れても光が見えます。早いストロボ、ゆっくりなストロボ、点灯、オフと切り替えが可能です。防水、防塵かつ、耐衝撃性に優れています。夜間のジョギングやサイクリング、ウォータースポーツなどに最適です。
長さ(mm)5.3
幅(mm)2.7
質量(g)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×3×64
連続使用時間(時間)200
2018年トラスコ掲載ページ6 1363
電池いらずで軽量な反射バトンです。持ちやすいウレタングリップです。高輝度反射材マイクロプリズムシートを全面使用しています。
用途各種作業現場での誘導指示、アウトドアで仲間同士の合図用。
仕様マイクロプリズムシート
LED点滅式交通整理灯になります。
直径×長さL(Φmm×mm)30×930
仕様LED赤点滅式
トラスコ品番854-7662
材質プラスチック
質量(g)230
使用電池単2電池×2本(別売)
1本
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
『安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。