おすすめ通水洗車ブラシ(柄つきタイプ)
商品
商品名 通水洗車ブラシ パキン通水洗車ブラシ PP 硬め通水洗車ブラシ PP通水洗車ブラシ PP ロングタイプ通水洗車ブラシ 馬毛/PP 混毛通水洗車ブラシ 馬毛
ブラシの材質 パキン PP PP PP 馬毛/PP 馬毛
特徴 硬くてコシの強い天然繊維でゴシゴシ洗える 硬めのPPで、足回りの泥汚れなども落とせる 最もポピュラーなPPタイプ。耐久性がよく、しっかり汚れを落とせる 柄が長くスリムなブラシで、手が届きにくい場所の汚れも落とせる 馬毛とPPの混毛で、適度に柔らかくコシがある 馬毛100%でやわらかく、ボディーにやさしい
硬さ 硬い← →やわらかい
150件中 121150
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合用途から絞り込む
Wheel Cleaning Brush TonyinWheel Cleaning BrushTonyin
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
ホイール洗浄用の小型ブラシ。
全長(mm)260危険物の類別非危険物
Interior&Exterior Brush TonyinInterior&Exterior BrushTonyin
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
内外装に使用できる、やや硬めのブラシ(ハードブラシ)。
危険物の類別非危険物
Large Area Detail Brush TonyinLarge Area Detail BrushTonyin
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
広範囲に使える太めのソフトブラシ。専用ホルダー付。毛先60mm。
危険物の類別非危険物
馬毛洗車ブラシ 八ツ矢工業馬毛洗車ブラシ八ツ矢工業
2,298税込2,528
1本
9日以内出荷
ソフトな馬毛で車のボディにキズが付きにくく、優しく洗浄できます。
用途洗車用ブラシ材質ブラシ/馬毛、柄/ポリエチレン全長(cm)約38危険物の類別非危険物
コードレスポリッシャー (バッテリー1個付) Autobahnコードレスポリッシャー (バッテリー1個付)Autobahn
61,980税込68,178
1台
3日以内出荷
1回の充電で約40分可動、バフサイズΦ100mm!長時間、広範囲でポリッシング可能。『AP-2600』は、暗所でも楽々作業ができるLEDライト付の軽さとパワーを両立したコードレスポリッシャーです。本体重量はバッテリー込でわずか1.18kgで、一般的な10.8Vコードレスポリッシャー標準重量0.88kgと比較するとその差はわずか300g。Li-ion20V 搭載で世界最軽量です。軽さと作動時間のアップを実現しています。スロットルレバーの引き具合で回転数を調整可能で、ポリッシャー設計で正回転のみ作動する誤操作防止ボタン付。また、長寿命ブラシレスモーターを搭載しているので、ブラシの交換が不要です。速度モード切替機能 Lモード:回転数0~2,000PRM/Hモード:0~5,500RPM。ロックボタン付きで工具なしでパッド交換可能。バッテリー残量インジケーターはスロットルレバーを握ると表示ランプが点灯しバッテリー残量を確認可能。
用途自動車の整備などに最適付属品AP-2600本体・ATB-2057LAバッテリーパック・ATC-DC20JP07-C30充電器・サイドハンドル・マジックパッド78Φmm・ウールバフ95Φmm・スポンジバフ100Φmm・専用樹脂ケース全長(mm)176(マジックパッド含む)質量(kg)1.18(バッテリー含む)(バッテリー350g)電圧(V)DC20全高(mm)225モーターブラシレスモーター回転速度(min-1[r.p.m])回転速度:Lモード 0~2000/Hモード 0~5500、無負荷連続作業時間:Lモード 60分/Hモード 60分パッドパッド:ネジ径5/16"-24UNF 78Φmmマジックパッド/ウールバフ:95Φmm/スポンジバフ:100Φmm充電時間(分)満充電約45電池パックリチウムイオン電池 2Ah危険物の類別非危険物
排水ドレンブラシ Jass Performance(ジャスパフォーマンス)排水ドレンブラシJass Performance(ジャスパフォーマンス)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
メーカー名:ジャスパフォーマンスメーカー品番:8208ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。販売備考:排水ドレンを掃除するためのブラシ。ホコリなどによる目詰まりを防ぐ便利アイテム。製造ロットによりワイヤー部分の被膜がレッドもしくはブルーになります。適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8Cタイプ:排水ドレンブラシ色[カラー]:レッド/ブルー備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8Cレッド/ブルータイプ排水ドレンブラシ危険物の類別非危険物
山城謹製 YK-042 NEWチェーンブラシ 山城山城謹製 YK-042 NEWチェーンブラシ山城
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
チェーン清掃の必需品清掃しにくい場所もこれ一つで解決!一度に三方向を清掃可能。チェーンサイズ415-630対応
危険物の類別非危険物
プレミアム ブラシ ホイール用 GARSONプレミアム ブラシ ホイール用GARSON
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
ドレスアップカーのケアのために開発された極上の毛並み。スポークの間などホイールの細部まで美しく仕上げるホイール特化ブラシ。ストロー状の中空糸を先割りし、ほどよいソフト感を実現。ホイールへの負担を最小限まで抑えたアルミホイール専用ブラシ。毛量を極限まで増やすことで、洗浄力が向上!さらに洗車時間も短縮します。ブラシの先端部分が長くなるようテーパードカット加工を施すことによりナット周りやスポークの間などの細部までしっかりと洗うことが可能。細部まで入りにくいスポンジに対して、しっかりと細部まで洗浄できます。製品本体は軽量設計なので女性でもらくらく洗車できます。ウレタンで製品の持ち手をカバーすることにより、洗車時に車体に接触してもキズなどが入りにくい安心設計。また滑りにくくグリップ性も抜群です。スポンジ洗車とは異なり、直接手を濡らすことなく洗車が可能。冬場の洗車時にも最適です。持ち手部にぶら下げ紐が備え付けられているので洗車後の乾燥や保管にたいへん便利です。
用途タイヤホイールの洗浄危険物の類別非危険物
[通水型]洗車ブラシ エスコ[通水型]洗車ブラシエスコ
2,990税込3,289
1本
翌日出荷
通水型。ホースコネクターは内径Φ12~15mm対応です。農機具、左官工具など汚れ落とし作業に。便利な手元止水、ワンタッチコネクタ接続、固まった汚れも硬い毛腰で落とします。バンパー付で安心作業。今までの両手作業から片手作業になります。
毛丈(mm)50材質(毛)ポリプロピレン危険物の類別非危険物毛のかたさハードブラシ寸法(mm)85×85
[通水型]ブラシヘッド エスコ[通水型]ブラシヘッドエスコ
4,190税込4,609
1個
翌日出荷
石鹸使用可能の耐久性のあるブラシ。大型車や窓の清掃に。
毛丈(mm)60接続ねじ3/4”メス材質(毛)ポリスチレン危険物の類別非危険物
洗車ブラシ用ワンタッチホースジョイント JET INOUE(ジェットイノウエ)洗車ブラシ用ワンタッチホースジョイントJET INOUE(ジェットイノウエ)
499税込549
1個
当日出荷
洗車ブラシ&ハンドルコンビのハンドル給水口に取付するホースを、ワンタッチで脱着ができるジョイント。
用途清掃・お手入れ材質樹脂適合品番593440、593444、593445、593446危険物の類別非危険物
超ソフト カーウォッシュブラシ ジョイフル超ソフト カーウォッシュブラシジョイフル
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
毛ざわりも持ち手もソフトでボディが傷つきにくい。ジョイントキャップを外せばホースにも接続可能!
用途自動車外装全般、浴室・浴槽にも材質本体:ポリエチレン、毛部:PET・PBT(中空毛)、スポンジグリップ:合成ゴム/PVC寸法(縦×横×厚さ)(mm)約470×48×80耐熱温度(℃)約60危険物の類別非危険物
PCみづほ洗車ブラシ エムテートリマツPCみづほ洗車ブラシエムテートリマツ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
全長(mm)370危険物の類別非危険物
洗車ブラシ ソフトタイプ 馬毛&PP ジョイフル洗車ブラシ ソフトタイプ 馬毛&PPジョイフル
669税込736
1個
6日以内出荷
馬毛とPP繊維混毛使用。ホースにつなげられる通水タイプ。ソフトで車のボディの洗浄にもお使い頂けます。
材質柄:ポリエチレン 毛:馬毛 約40%/ポリプロピレン 約60%危険物の類別非危険物
通水ブラシ Vikan(ヴァイカン)通水ブラシVikan(ヴァイカン)
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
あらゆる清掃面に対し、最適な角度で洗浄ができます。
用途毛が柔らかいので、フロントから車体のボディまで水を流しながら洗浄できます材質ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル寸法(mm)190×70×147質量(g)415耐熱温度(℃)100危険物の類別非危険物毛のかたさソフト
ハンドル Vikan(ヴァイカン)ハンドルVikan(ヴァイカン)
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
1000-1750mmに伸縮ができ、ホースと接続して水を流しながら使用できる通水機能付き伸縮ハンドル
用途通水ブラシや水切りワイパーに合せて使用ください材質アルミニウム長さ(mm)1000-1750質量(g)630耐熱温度(℃)50危険物の類別非危険物
ウォッシュブラシ エスコウォッシュブラシエスコ
3,200税込3,520
1個
翌日出荷
仕様車や壁面、シャッターなど、凸凹した場所などの洗浄に最適なブラシ (※細かい傷が付く可能性がありますので色の濃い車にはご使用にならないで下さい)サイズブラシ:150×150mm 毛丈:30mm 全長:約360mm耐圧(MPa)16耐熱温度(℃)最大40危険物の類別非危険物
コードレスポリッシャー KTCコードレスポリッシャーKTC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
スクラブブラシ ETTORE(エトレ)スクラブブラシETTORE(エトレ)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
固めの毛先。ひどい汚れやベランダ、デッキ、レンガやコンクリート等の堅い表面洗いに最適。
用途車の清掃適合用途洗車材質プラスチック/合成繊維質量(g)440危険物の類別非危険物
ラージブラシ ETTORE(エトレ)ラージブラシETTORE(エトレ)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ブラシが大きいので広い場所を洗うのに便利です。
用途車の清掃適合用途洗車材質プラスチック/合成繊維質量(g)674危険物の類別非危険物
20mm ブラシヘッド(ステンレス製) エスコ20mm ブラシヘッド(ステンレス製)エスコ
640税込704
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109CW-20危険物の類別非危険物
ブラシ(伸縮ハンドル用) エスコブラシ(伸縮ハンドル用)エスコ
6,150税込6,765
1個
翌日出荷
適合柄:EA928C-11~-14エスコ品番EA928C-39危険物の類別非危険物ブラシ寸法(mm)220×65×50
ブラシホルダー(伸縮ハンドル用) エスコブラシホルダー(伸縮ハンドル用)エスコ
8,890税込9,779
1個
翌日出荷
適合柄:EA928C-11~-14エスコ品番EA928C-38危険物の類別非危険物ホルダー寸法(mm)195×160×130
1.0-1.8m/2段 アルミハンドル エスコ1.0-1.8m/2段 アルミハンドルエスコ
3,770税込4,147
1個
翌日出荷
継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
エスコ品番EA928BT-180A寸法(mm)1000~1800質量(g)350段数2段危険物の類別非危険物高さ(m)(作業)3.3
190mm  ブラシヘッド(ハード/スイベル型) エスコ190mm ブラシヘッド(ハード/スイベル型)エスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
スイベル型なので、ヘッドが自由に動きます。 EA928AK-135A、BD・BE・BTシリーズのハンドルを接続できます。
材質毛・ハンドル:ポリプロピレン、グリップ部:TPEエスコ品番EA928AK-35質量(g)198タイプハード毛丈(mm)28危険物の類別非危険物ブラシ寸法(mm)85×205
[1.8-3.6m] 伸縮ブラシハンドル エスコ[1.8-3.6m] 伸縮ブラシハンドルエスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
エスコ品番EA928BM-360危険物の類別非危険物
[1.2-2.4m] 伸縮ブラシハンドル エスコ[1.2-2.4m] 伸縮ブラシハンドルエスコ
8,230税込9,053
1個
翌日出荷
ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。 シャットオフバルブにより水流調節ができます。 ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
エスコ品番EA928BM-240寸法(mm)1200~2400質量(g)600接続部ねじ3/4”NH危険物の類別非危険物
ゴッソリムーバーホイールブラシ ワコーゴッソリムーバーホイールブラシワコー
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
先端まで植毛されたブラシでホイールの奥まで洗えます。中空糸の毛先を先割れ加工しています。ホイールの塗装面もキズつけにくくソフトに洗えます。柄はクッション性のあるスポンジグリップなので、滑らずにしっかり握れボデイに触れてもキズつけにくくて安心です。
用途車の洗車材質PP・PVC・合成ゴム・PET幅(mm)100高さ(mm)450奥行(mm)100危険物の類別非危険物
通水型ブラシ[伸縮ハンドル] エスコ通水型ブラシ[伸縮ハンドル]エスコ
9,370税込10,307
1セット
翌日出荷
通水型。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。3/4”NHプラグ1個付。
材質ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリプロピレン全長(mm)柄:900~1500毛丈(mm)60毛色ベージュ危険物の類別非危険物毛のかたさハードブラシ寸法(mm)270×80
通水型ブラシ[伸縮ハンドル] エスコ通水型ブラシ[伸縮ハンドル]エスコ
8,450税込9,295
1セット
翌日出荷
通水型。繊維密度が高く、耐久性があります。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。3/4”NHプラグ1個付。
材質ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリプロピレン全長(mm)柄:900~1500毛丈(mm)30危険物の類別非危険物毛のかたさハードブラシ寸法(mm)270×80

洗車スポンジ/ブラシ』には他にこんなカテゴリがあります

洗車ブラシ(柄付き)