絞り込み
外径(Φmm)
  • 36(1)
  • 40(1)
  • 92(4)
厚さ(mm)
  • 21
  • 2.3(4)
  • 3.2(4)
  • 4(9)
  • 4.6(4)
  • 5(10)
  • 5.3(4)
  • 6(5)
  • 6.2(4)
  • 6.3(5)
  • 7(8)
  • 8(7)
  • 9.5(5)
  • 10(5)
  • 10.5(4)
  • 12(11)
  • 14(5)
  • 15(4)
  • 17(9)
  • 22(4)
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
  • ナベヤ(2)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/球面ワッシャー焼入れ鋼形状C Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/球面ワッシャー焼入れ鋼形状CRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から24日以内出荷
形状CRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)形状CRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼A4(SUS316相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼A4(SUS316相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
材質球面ワッシャー:ステンレス鋼A4(SUS316相当)形状CRoHS指令(10物質対応)対応
M48 球面ワッシャー エスコM48 球面ワッシャーエスコ
9,690税込10,659
1個
翌日出荷
より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)92エスコ品番EA637GR-48材質焼入鋼厚さ(mm)21寸法H(mm)21外径(Φmm)92寸法D1(mm)50適合ねじM48
球面座金(SUS)連結タイプ ナベヤ球面座金(SUS)連結タイプナベヤ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
連結された構造のため、ボルトを垂直方向でその下面側での使用時に作業効率が向上します。
材質SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
球面座金(SUS) ナベヤ球面座金(SUS)ナベヤ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
座金の傾斜を吸収し、適正な締付を可能にします。 凹凸セットです。
RoHS指令(10物質対応)対応

クランピングワッシャー』には他にこんなカテゴリがあります

球面座金特集
おすすめ人気ランキング
球面座金