絞り込み
ブランド
  • 岩田製作所(4)
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](4)
  • TRUSCO(3)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
  • ナベヤ(1)
  • マグエバー(1)
内径(Φmm)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(4)
  • 4.5(1)
  • 5(4)
  • 6(5)
  • 7(1)
  • 8(4)
  • 10(8)
  • 10.5(4)
  • 12(2)
  • 16(1)
外径(Φmm)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 14(3)
  • 15(1)
  • 16(3)
  • 18(4)
  • 20(1)
  • 21(6)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 40(1)
厚さ(mm)
  • 2
  • 0.3(2)
  • 0.5(6)
  • 0.8(8)
  • 1(7)
  • 1.2(2)
  • 1.5(3)
  • 1.6(13)
  • 2.3(3)
  • 2.5(11)
  • 2.6(2)
  • 3(38)
  • 3.2(3)
  • 3.5(6)
  • 4(23)
  • 5(24)
  • 6(12)
  • 8(7)
  • 10(7)
  • 15(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
4(4)
4.5(1)
5(4)
6(5)
7(1)
8(4)
10(8)
10.5(4)
12(2)
16(1)
ステンレス平ワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス平ワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
689税込758
1パック(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製(SUS304)の平ワッシャーです。
材質ステンレス(SUS304)
ワッシャー SUS304 岩田製作所ワッシャー SUS304岩田製作所(8件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から10日以内出荷
適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー ナベヤ平ワッシャーナベヤ(2件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から15日以内出荷
表面処理黒染め熱処理焼入硬度HRC27~35RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー 岩田製作所ワッシャー岩田製作所
109税込120
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー 黒染め 岩田製作所ワッシャー 黒染め岩田製作所(3件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
ダイドーハント カラー平ワッシャー 黒〈4枚入〉 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ダイドーハント カラー平ワッシャー 黒〈4枚入〉ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
587税込646
1パック(4個)
当日出荷から翌日出荷
三価ユニクロメッキに電着塗装を施しているため、錆に強い。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
用途一般的な平ワッシャーです。材質スチール表面処理電着塗装
ワッシャー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所ワッシャー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所
169税込186
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(ISO小形・ステンレス・袋入) TRUSCO平ワッシャー(ISO小形・ステンレス・袋入)TRUSCO
819税込901
1パック(30個)
当日出荷
ISO規格の座金です。
材質ステンレス
平ワッシャー(ISO小形・スチール・三価白・袋入) TRUSCO平ワッシャー(ISO小形・スチール・三価白・袋入)TRUSCO
479税込527
1パック(50個)
当日出荷
ISO規格の座金です。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)表面処理三価クロメート仕上げ(白)
スチールワッシャー リング型 マグエバースチールワッシャー リング型マグエバー
9税込10
1個
当日出荷
スチール製の平ワッシャーです。
トラスコ品番654-0195厚さ(mm)2外径(mm)18内径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
”エイトロックワッシャー”(スチール) ジオメット SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]”エイトロックワッシャー”(スチール) ジオメットSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
4,698税込5,168
1箱(500個)
翌々日出荷
緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
材質鉄(または標準)、表面処理:ジオメット仕上げタイプジオメット仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
”エイトロックワッシャー”(ステンレス) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]”エイトロックワッシャー”(ステンレス) メッキなしSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
28,980税込31,878
1箱(500個)
当日出荷から翌々日出荷
緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
タイプ生地RoHS指令(10物質対応)対応
”エイトロックワッシャー”(ステンレス) BK(SUS黒染め) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]”エイトロックワッシャー”(ステンレス) BK(SUS黒染め)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
49,980税込54,978
1箱(500個)
翌々日出荷
緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
材質ステンレス(303、304、XM7等)、表面処理:BK(SUS黒染め)タイプSUS黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
”エイトロックワッシャー”(スチール) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]”エイトロックワッシャー”(スチール) メッキなしSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
4,398税込4,838
1箱(500個)
当日出荷から翌々日出荷
緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
タイプ生地RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレスワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,398税込2,638
1セット(2個×5パック)
翌々日出荷
ステンレス(SUS304)のワッシャーです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。外径がやや大きめのワッシャーです。
トラスコ品番859-4896材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)2入数(枚)2内径(Φmm)6呼び径M6外径(Φmm)40
平ワッシャー(ISO・スチール・三価黒・袋入) TRUSCO平ワッシャー(ISO・スチール・三価黒・袋入)TRUSCO
999税込1,099
1パック(50個)
当日出荷
ISO規格の座金です。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)表面処理三価クロメート仕上げ(黒)

クランピングワッシャー』には他にこんなカテゴリがあります

平ワッシャー