絞り込み
ブランド
- CF POSH(122)
- TAKEGAWA(武川)(91)
- NTB(80)
- K-CON(キタコ)(22)
- DAYTONA(デイトナ)(17)
- POSH Faith(11)
- ハリケーン(5)
- PMC(5)
- KITACO(3)
- DRC(ディーアールシー)(2)
- βTITANIUM(2)
- ベビーフェイス(2)
- エスコ(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- DURA-BOLT(1)
- ADIO(1)
- brembo(1)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(1)
「ねじの呼び」から絞り込む

ステンレス製ローターボルト
K-CON(キタコ)(44件のレビュー)¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ほとんどの純正品がスチール製のローターボルト。K・CONでは錆び難く装飾効果の高いステンレスを採用。材質ステンレスレンチサイズ(mm)6ピッチP(mm)1.25締付トルク(N・m[kgf・m])(最大)20~23[2.0~2.3]
チタンキャップスクリュー
ZETA RACING(ジータレーシング)(4件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷から4日以内出荷定番のキャップボルトはストレートタイプとテーパータイプの2種類を用意。 頭部は鍛造・切削加工によって美しい仕上がりをみせる。種別ローヘッド
ドレスアップボルトキャップ (レンチ対応5mm用) M6
DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)¥489税込¥5381セット(12個)当日出荷ライザー等キャップスクリューのネジ穴を隠してすっきりと見せるドレスアップキャップ。クロームメッキ仕上げ。M6キャップスクリュー用。12個入り。仕様・M6キャップスクリュー用(レンチ対応5mm用)・12個入りねじの呼びM6
M6 テーパーキャップボルト ステンレス
DRC(ディーアールシー)(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1箱(4個)当日出荷二面幅4mm(レンチサイズ)、ネジ部は直径6mm。 ステンレス製ボルト。4個入り
六角穴付ストレートキャップボルト(チタン)
βTITANIUM(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本6日以内出荷から10日以内出荷製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。材質国内産チタン合金 Ti6AL-4V
24K メッキ ステンレスキャップボルト M6 P1.0
CF POSH¥379~税込¥417~1袋(2個)ほか3日以内出荷から5日以内出荷ステンレスキャップボルト 大手日本ネジメーカー、日本工場生産のJIS規格に準じた高品質キャップボルト 装飾性を高めた24Kメッキタイプ色ゴールド
キャップボルトカラーM6
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(4個)翌々日出荷から4日以内出荷「創」と「麗」を極めた逸品[PREMIUM ZONE]シリーズ 続々登場!!繊細で丁寧な削りを施した日本製。キャップボルト固定部を華やかに彩るキャップボルトカラー。M6用はΦ16×8.3L 。4個入り仕様M6ボルト用寸法Φ16×8.3Lねじの呼びM6
六角穴付サラボルト(チタン)
βTITANIUM¥1,098~税込¥1,208~1本10日以内出荷製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。材質国内産チタン合金 Ti6AL-4V
タッピングスクリュー
エスコ¥1,450税込¥1,5951個(10個)当日出荷適合サイズ(穴径)は5mm。代表純正Noホンダ車・90114-SE0-000。用途ホンダ車・アンダーカバー、Rサスペンション(タッピングスクリュー)。材質鉄入数(個)10
24K メッキ ステンレスキャップボルト M8 P1.25
CF POSH¥479~税込¥527~1個ほか5日以内出荷ステンレスキャップボルト 大手日本ネジメーカー、日本工場生産のJIS規格に準じた高品質キャップボルト 装飾性を高めた24Kメッキタイプ色ゴールド
ボルトキャップM10キャップスクリュー 8コ
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷ライザー等キャップスクリューのネジ穴を隠してすっきりと見せるドレスアップキャップ。クロームメッキ仕上げ。M10キャップスクリュー用。8個入り。仕様・M10キャップスクリュー用(レンチ対応8mm用)・8個入りねじの呼びM10
ケースカバースクリューセット モンキー'78-
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット3日以内出荷ノーマルのフランジボルトと交換し、クランクケースの開け閉めの作業性向上。錆に強いステンレス製。。キット構成。M6×20… 1本、M6×30…2本、M6×35… 2本、M6×40… 6本、M6×55… 2本、M6×65… 2本、M6×100… 1本。合計16本。※セットには16本のボルトが入っていますが、車両の年式により、実際に使用するボルトは若干異なります。。適合車種。 モンキー(FI) 。型式 Z50J9 フレームNo.AB27-1900001~。 モンキー/ゴリラ(12V) 。型式 Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo.Z50J-2000001~ 。型式 Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo.AB27-1000001~。 モンキー/ゴリラ3.1PS(6V) 。型式 Z50JF/J/L フレームNo.Z50J-1600008~1805927。 モンキー/ゴリラ2.6PS(6V) 。型式 Z50JZ/B/C/E フレームNo.Z50J-1300017~1510400。 モンキーバハ 。型式 Z50JM/N/P フレームNo.Z50J-1700001~主な適合車種モンキーFI(Z50J9・AB27-1900001-)モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-)モンキー/ゴリラ12V(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)モンキー/ゴリラ2.6PS 6V(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)モンキーバハ(Z50JM・Z50J-1700001-)