モジュラープラグ圧着工具PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)当日出荷
パンドウイット製RJ45プラグ専用。
CAT5e、CAT6、シールドもこれ1本で。
セット内容本体のみ仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用トラスコ品番786-8162
モジュラープラグ圧着工具セットPANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)当日出荷
パンドウイット製RJ45プラグ専用。
Cat5e、Cat6、Cat6A、シールドもこれ1本で。
大人気の専用ケース入りキット(ケーブルストリッパー付)。
仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用トラスコ品番786-8171セット内容圧着工具、ケース、ケーブルストリッパー質量(kg)1
コネクタ取り外し工具PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
手の届きにくい、高密度実装されたコネクタを簡単に脱着できます。UTP、シールド、光コネクタに対応できます。フラッシュライト(型番:KPCRT1-FL、別売)の装着で暗い場所でも作業可能です。左右対称なので、右利き左利き両方に対応できます。
用途高密度実装されたコネクタの脱着。トラスコ品番137-5917色黒質量(g)231
圧着端子用手動工具PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減します。
用途圧着端子の圧着適合端子AWG22~AWG10までの絶縁付圧着端子トラスコ品番497-3135質量(g)771
フェルール端子用圧着工具PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
圧着が完了するまではハンドルが元に戻らないため、圧着ミスが防げます。
台形に圧着します。
用途フェルール端子の圧着にトラスコ品番200-1834全長(mm)217.4質量(g)635.02タイプ台形仕上げ適合電線(mm2)26~35適合端子フェルール適合電線範囲 AWG(#)4~2
圧着端子用手動工具PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
人間工学に基づいたデザインで作業者の疲労を軽減することができます。
用途端子疲圧着適合端子AWG8~AWG1の銅製圧縮端子およびスプライス、AWG6~AWG4のアルミ製圧縮端子およびスプライストラスコ品番784-9991質量(g)567
電工ペンチトップマン[工具・金物]税込¥1,318¥1,198