絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

LANケーブル自作工具キット
サンワサプライ(7件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷カテゴリ6LANケーブル、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのパーツと工具のセットです。 この工具キット一つで、どこでもLANケーブルを自作することができます。 持ち運びに便利な収納ケース付きです。セット内容LANケーブルテスター×1(LAN-TST3N)かしめ工具(ラチェット付き)×1(LAN-TL8)スパイキ×1(LAN-TL10)簡易皮むき工具×1(HT-308)モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC4W)モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC4B)モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC7L)モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC7BL)カテゴリ5e RJ-45コネクタ・単線用×10(ADT-RJ45-10S)カテゴリ6 RJ-4アズワン品番64-0862-71
カテゴリ6 モジュラープラグ成端補助工具
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷TX6 PLUS モジュラープラグの成端においてハウジングにカラーを挿入する時に、その挿入力を補助する必要がある場合に使用します。トラスコ品番496-1048材質20%ガラス繊維入り ナイロン色グレー質量(g)18種類カテゴリー6使用温度範囲(℃)-10~60
LANケーブルテスター
サンワダイレクト¥2,198税込¥2,4181個当日出荷RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル (EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ 付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡 単に調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの 有無を調べることができます。 子機(リモートユニット)が取外し可能で敷設 済みのケーブルも簡単にチェックできます。 LEDライト付きで暗所での作業にも便利です。セット内容006P 9V乾電池(テスト用)×1個、取扱説明書/保証書×1部色ブラック対応コネクタRJ-45コネクタ, RJ-11コネクタ使用電池006P 9V乾電池適合ケーブルUTPケーブル, STPケーブル, 電話ケーブル
パッチコードロック用専用工具 取り外し専用工具
PANDUIT(パンドウイット)¥579税込¥6371個当日出荷パッチコードロック用専用工具です。 鍵のみの販売になります。用途パッチコードロック用専用工具トラスコ品番194-9221材質ナイロン(グラスファイバ強化)色黒質量(g)140
モジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷樹脂素材により軽量・丈夫です持ち運びに便利な折り畳み式 です用途TGスタイルジャック専用トラスコ品番107-6773
LANツールキット
JEFCOM(ジェフコム)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷成端作業が早い! 貫通型モジュラープラグ対応のツールセット LAN工事に必要なツールが収納ケースにひとまとめに用途テレワークに対応できるCat6通信環境へのアップグレード工事にセット内容モジュラー圧着工具(貫通タイプ) LMJ-8TC-M ×1・ジャケットストリッパー LJS-5 ×1・カテゴリー6 モジュラープラグ(貫通タイプ) 入数25個 MJHA-808TC ×1・収納ケース ×1
サージプロテクタ
サンワサプライ¥23,980税込¥26,3781個当日出荷雷サージからネットワーク接続機器を保護します。IP67防水規格で屋外での使用も可能です。 10ギガビットイーサネットに対応しています。PoE(パワーオーバーイーサネット)af/at/btに対応しています。鍛造アルミボディーで、EMCノイズも万全です。※本製品は内部に電子部品を使用しているため、フルークテスターのギガテストではpassしません。仕様DC電流:1A(2ペア)、2A(4ペア)最大100W コモンモード保護等級(10/700μs):10KA サージ放電電流:20KA(8/20μs、2.5KA/ライン) ディファレンシャル保護等級(10/700μs):6KA リターンロス10MHz/100MHz:-20db 重量:380g 制限電圧(ラインーグランド):300V 制限電圧(ラインーライン):10V 挿入損失MHz/100MHz:-1db 対応ケーブル径:5~12mm※接続するケーブルが5mmより細いケーブルの場合、防水カバー部に隙間が生じるセット内容アースコード0.5m、ネジ×2本、取扱説明書寸法(mm)W53×D209×H37.5定格電圧44~57VDC(最大60VDC)応答時間5nsインターフェースIEEE802.3bz2.5GbE/5GbE/10GbENBASE-T、IEEE802.3ab1000BASE-T、IEEE802.3u100BASE-TX、IEEE802.310BASE-T動作温度-40~65℃コネクタRJ-45シールドポートRoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67
カテゴリ6 モジュラージャック用成端工具
PANDUIT(パンドウイット)¥869税込¥9561個当日出荷トラスコ品番469-4872材質ガラス繊維入りナイロン、合成樹脂色黒質量(g)12.7使用温度範囲(℃)-10~+60規格UL94 HB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116.8×33.5×19.2使用湿度範囲25~85%(結露なきこと)
LANツールキット
JEFCOM(ジェフコム)¥35,980~税込¥39,578~1セット翌日出荷成端作業が早い!貫通型モジュラープラグ対応のツールセット。貫通式モジュラープラグ対応、モジュラー圧着工具 LMJ-8TC 付属。テレワークに対応できるCat6通信環境へのアップグレード工事に。LAN工事に必要なツールが収納ケースにひとまとめに
カテゴリ5E モジュラージャック用成端工具
PANDUIT(パンドウイット)¥279税込¥3071個当日出荷一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 CAT5Eモジュラージャック成端工具です。用途カテゴリー5eモジュラージャック成端工具、CAT5Eモジュラージャック成端工具トラスコ品番469-4937材質ナイロン色アイボリー質量(g)7使用温度範囲(℃)-10~60使用湿度範囲25~85%(結露なきこと)
パンチダウン工具
TRENDnet¥6,098税込¥6,7081台当日出荷110 および Krone ブレードを備えており、1 回の操作で終端の挿入と切断が可能。調整可能な高低作動設定により、終端の要件やユーザーの好みに対応。予備の保管庫によりブレードの紛失を防ぎ、精密ブレードは 110 と Krone 間で便利に交換およびリバーシブルにできます。ツイスト&ロック式のホルダーにより、刃の交換が素早く簡単になり、刃の抜け落ちを防止。適合ハードウェアバージョン:Ver.1対応110ブロック、クローネ端子RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラー圧着工具
JEFCOM(ジェフコム)¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷圧着が片手で軽く疲れにくい。大量・連続の圧着作業に威力を発揮。 ラチェット機構で確実に圧着。RJ45規格ダイス(Cat5e・Cat6、メーカー品)。 本体上部に安全ストラップ取付可能。安定した確実な圧着が可能。専用ケース付。 使用方法:「カチッ」と音が鳴るまでモジュラープラグを本体に差し込み、グリップを握り圧着。モジュラープラグのラッチ部を押さえながら、プラグを抜く。質量(g)500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×26×164ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×55×220ケース質量(g)約825(工具含む)
光ファイバーケーブルリール
JEFCOM(ジェフコム)¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷よく回り、すぐ止められる! 空転防止万全のブレーキ付きガイドで作業効率アップ! 本体1台でドラムを入れ替えて何個でも対応 ドラムは積み重ね保管ができます(横引き回転ドラムとしての使用はおやめください) 別売回転補助台(MK-M)の装着も可能仕様収納可能光ケーブル/架空ドロップ(屋外用)1P・2P/インドア(屋内用)1P・2P質量(kg)5.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×560×520
モジュラープラグ成端ツール
日本製線¥2,998税込¥3,2981セット(1個)8日以内出荷モジュラープラグFTNSP-C6A、FTNSP-C6A-S用成端工具です。適合【モジュラープラグ】FTNSP-C6A, FTNSP-C6A-S色灰質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
REV Connect CAT6Aジャック ElecWhite
BELDEN¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷REVConnect カテ6Aジャック 一般的なジャックと比べ、加工時間を大幅に削減 1つの圧着工具(製品名:RVUTT01)のみでOK用途10GXシステム、TIAカテゴリ6A、ISOクラスEA、10GBASE-TRoHS指令(10物質対応)対応
REV Connect CAT6Aプラグ
BELDEN¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷REVConnect カテ6Aプラグ 一般的なRJ45と比べ、加工時間を約70%削減 1つの圧着工具(製品名:RVUTT01)のみでOK用途10GXシステム、TIAカテゴリ6A、ISOクラスEA、10GBASE-TRoHS指令(10物質対応)対応
REV Connect 圧着工具
BELDEN¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷REVConnect カテ6A専用圧着工具 一般的なRJ45と比べ、加工時間を約70%削減 1つの圧着工具(製品名:RVUTT01)のみでOK用途REVConnect カテ6Aプラグ、ジャックを圧着RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラー圧着工具
JEFCOM(ジェフコム)¥12,880税込¥14,1681個翌々日出荷ラチェット機構で確実に圧着。RJ45規格ダイス(Cat5e・Cat6、メーカー品)。 ハンドルの穴に安全ストラップ取付可能。握りやすく、作業性の良いハンドル形状。 プラグを差し込んで圧着してください。圧着が完了するとグリップが解除されます。全長(mm)234質量(g)500
モジュラー引抜ツール
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本翌々日出荷密集状態のモジュラープラグを簡単に引き抜くことができる簡易ツール 現行のほぼ全てのモジュラープラグに適応 ほとんどのモジュラーカバーは装着したままでOK ケーブルの撚りを解くときも便利全長(mm)210質量(g)40
LANケーブル加工用工具
ユーボン¥13,980税込¥15,3781丁3日以内出荷RJ45、RJ11圧着工具。 ラチェット機構でケーブル・コネクタを圧着、中途半端なかしめによる加工ミスを防ぐスタンダードタイプ。