特価
本日8月10日(月)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LANケーブル自作工具キット サンワサプライ

    LANケーブル自作工具キット

    サンワサプライ(7件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    カテゴリ6LANケーブル、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのパーツと工具のセットです。 この工具キット一つで、どこでもLANケーブルを自作することができます。 持ち運びに便利な収納ケース付きです。
    セット内容LANケーブルテスター×1(LAN-TST3N)かしめ工具(ラチェット付き)×1(LAN-TL8)スパイキ×1(LAN-TL10)簡易皮むき工具×1(HT-308)モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC4W)モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC4B)モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC7L)モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC7BL)カテゴリ5e RJ-45コネクタ・単線用×10(ADT-RJ45-10S)カテゴリ6 RJ-4アズワン品番64-0862-71
  • ジャック成端ツール 日本製線

    ジャック成端ツール

    日本製線
    539税込593
    1式
    当日出荷
    日本製線のモジュラージャックに適した成端工具です。
  • スパイキ サンワサプライ

    スパイキ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    LANケーブルを自作する際のケーブルのよりを戻すための工具です。 従来の手作業に比べ、作業効率と仕上げが格段にアップ可能です。
    寸法(幅W×奥行D)(mm)17×108アズワン品番64-0853-83
  • モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    樹脂素材により軽量・丈夫です持ち運びに便利な折り畳み式 です
    用途TGスタイルジャック専用トラスコ品番107-6773
  • Cat6A ジャック再成端用ツール 日本製線

    Cat6A ジャック再成端用ツール

    日本製線
    539税込593
    1式
    当日出荷
    Cat6Aジャック再成端用ツール
    規格Cat6A
  • パッチコードロック用専用工具 取り外し専用工具 PANDUIT(パンドウイット)

    パッチコードロック用専用工具 取り外し専用工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    パッチコードロック用専用工具です。 鍵のみの販売になります。
    用途パッチコードロック用専用工具トラスコ品番194-9221材質ナイロン(グラスファイバ強化)質量(g)140
  • サージプロテクタ サンワサプライ

    サージプロテクタ

    サンワサプライ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    雷サージからネットワーク接続機器を保護します。IP67防水規格で屋外での使用も可能です。 10ギガビットイーサネットに対応しています。PoE(パワーオーバーイーサネット)af/at/btに対応しています。鍛造アルミボディーで、EMCノイズも万全です。※本製品は内部に電子部品を使用しているため、フルークテスターのギガテストではpassしません。
    仕様DC電流:1A(2ペア)、2A(4ペア)最大100W コモンモード保護等級(10/700μs):10KA サージ放電電流:20KA(8/20μs、2.5KA/ライン) ディファレンシャル保護等級(10/700μs):6KA リターンロス10MHz/100MHz:-20db 重量:380g 制限電圧(ラインーグランド):300V 制限電圧(ラインーライン):10V 挿入損失MHz/100MHz:-1db 対応ケーブル径:5~12mm※接続するケーブルが5mmより細いケーブルの場合、防水カバー部に隙間が生じるセット内容アースコード0.5m、ネジ×2本、取扱説明書寸法(mm)W53×D209×H37.5定格電圧44~57VDC(最大60VDC)応答時間5nsインターフェースIEEE802.3bz2.5GbE/5GbE/10GbENBASE-T、IEEE802.3ab1000BASE-T、IEEE802.3u100BASE-TX、IEEE802.310BASE-T動作温度-40~65℃コネクタRJ-45シールドポートRoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67
  • LANツールキット DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LANツールキット

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    成端作業が早い! 貫通型モジュラープラグ対応のツールセット LAN工事に必要なツールが収納ケースにひとまとめに
    用途テレワークに対応できるCat6通信環境へのアップグレード工事にセット内容モジュラー圧着工具(貫通タイプ) LMJ-8TC-M ×1・ジャケットストリッパー LJS-5 ×1・カテゴリー6 モジュラープラグ(貫通タイプ) 入数25個 MJHA-808TC ×1・収納ケース ×1
  • パンチダウン工具 TRENDnet

    パンチダウン工具

    TRENDnet
    6,098税込6,708
    1台
    3日以内出荷
    110 および Krone ブレードを備えており、1 回の操作で終端の挿入と切断が可能。調整可能な高低作動設定により、終端の要件やユーザーの好みに対応。予備の保管庫によりブレードの紛失を防ぎ、精密ブレードは 110 と Krone 間で便利に交換およびリバーシブルにできます。ツイスト&ロック式のホルダーにより、刃の交換が素早く簡単になり、刃の抜け落ちを防止。
    適合ハードウェアバージョン:Ver.1対応110ブロック、クローネ端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • LANケーブル加工用工具(ストリッパー) ユーボン

    LANケーブル加工用工具(ストリッパー)

    ユーボン
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷
    カッター付きUTPケーブルワイヤーストリッパー。
  • モジュラープラグ成端ツール 日本製線

    モジュラープラグ成端ツール

    日本製線
    2,998税込3,298
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    モジュラープラグFTNSP-C6A、FTNSP-C6A-S用成端工具です。
    適合【モジュラープラグ】FTNSP-C6A, FTNSP-C6A-S質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • LAN工具 ストリッパー ( HT-S501B ) 関西通信電線

    LAN工具 ストリッパー ( HT-S501B )

    関西通信電線
    9,698税込10,668
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • REV Connect CAT6Aジャック ElecWhite BELDEN

    REV Connect CAT6Aジャック ElecWhite

    BELDEN
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    REVConnect カテ6Aジャック 一般的なジャックと比べ、加工時間を大幅に削減 1つの圧着工具(製品名:RVUTT01)のみでOK
    用途10GXシステム、TIAカテゴリ6A、ISOクラスEA、10GBASE-TRoHS指令(10物質対応)対応
  • LANツールバッグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LANツールバッグ

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    LAN工事に必要なツールやパーツの収納・持ち運びに便利 底部にスケルトンミニ小箱を3個内蔵上部に工具を収納でき、工具もパーツも一括収納 内面にもポケット付
    質量(g)520寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×120×190
  • REV Connect CAT6Aプラグ BELDEN

    REV Connect CAT6Aプラグ

    BELDEN
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    REVConnect カテ6Aプラグ 一般的なRJ45と比べ、加工時間を約70%削減 1つの圧着工具(製品名:RVUTT01)のみでOK
    用途10GXシステム、TIAカテゴリ6A、ISOクラスEA、10GBASE-TRoHS指令(10物質対応)対応
  • REV Connect 圧着工具 BELDEN

    REV Connect 圧着工具

    BELDEN
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    REVConnect カテ6A専用圧着工具 一般的なRJ45と比べ、加工時間を約70%削減 1つの圧着工具(製品名:RVUTT01)のみでOK
    用途REVConnect カテ6Aプラグ、ジャックを圧着RoHS指令(10物質対応)対応
  • モジュラー圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    モジュラー圧着工具

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    圧着が片手で軽く疲れにくい。大量・連続の圧着作業に威力を発揮。 ラチェット機構で確実に圧着。RJ45規格ダイス(Cat5e・Cat6、メーカー品)。 本体上部に安全ストラップ取付可能。安定した確実な圧着が可能。専用ケース付。 使用方法:「カチッ」と音が鳴るまでモジュラープラグを本体に差し込み、グリップを握り圧着。モジュラープラグのラッチ部を押さえながら、プラグを抜く。
    質量(g)500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×26×164ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×55×220ケース質量(g)約825(工具含む)
  • モジュラー圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    モジュラー圧着工具

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    12,880税込14,168
    1個
    翌々日出荷
    ラチェット機構で確実に圧着。RJ45規格ダイス(Cat5e・Cat6、メーカー品)。 ハンドルの穴に安全ストラップ取付可能。握りやすく、作業性の良いハンドル形状。 プラグを差し込んで圧着してください。圧着が完了するとグリップが解除されます。
    全長(mm)234質量(g)500
  • モジュラー引抜ツール DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    モジュラー引抜ツール

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    密集状態のモジュラープラグを簡単に引き抜くことができる簡易ツール 現行のほぼ全てのモジュラープラグに適応 ほとんどのモジュラーカバーは装着したままでOK ケーブルの撚りを解くときも便利
    全長(mm)210質量(g)40
  • セキュリティモジュラープラグ専用リリースキー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    セキュリティモジュラープラグ専用リリースキー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    セキュリティーモジュラープラグ MJSHL-808専用リリースキー。
  • パンチダウンツール 替刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    パンチダウンツール 替刃

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    仕様パンチダウンツールLPD-110専用替刃
  • LANケーブル加工用工具 ユーボン

    LANケーブル加工用工具

    ユーボン
    13,980税込15,378
    1丁
    3日以内出荷
    RJ45、RJ11圧着工具。 ラチェット機構でケーブル・コネクタを圧着、中途半端なかしめによる加工ミスを防ぐスタンダードタイプ。

通信専用工具』には他にこんなカテゴリがあります

LAN工具