LANケーブル CAT6 0.15m 短い 短尺 ツメ折れ防止 1Gbps 250MHz ギガビット 有線LANエレコム翌々日出荷
周波数帯域250MHzを保証するギガビット・イーサネットに対応した、Cat6準拠LANケーブルのスタンダードタイプです。プロテクターと耐久性の高いコネクターのダブル構造でツメが折れにくいコネクターを採用しています。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
用途Cat6準拠LANケーブルのスタンダードタイプです。 ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 1000BASE-TXや1000BASE-Tの環境で安定したネットワークを実現することが可能です。 周波数帯域250MHzを保証し、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適です。 十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、やわらかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 隣接するポートに干渉せず、出っ張りが気にならないスリムコネクターを採用しています。 60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質【外部シース(被膜)】PVC色ブルー規格Cat6準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応)ケーブル長(m)約0.15 ※コネクター含まず機能スリムコネクター、モールド加工コネクター、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)、爪の折れないコネクター、爪折れ防止カバー付きコネクター芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターコネクタ両端コネクター付シールド無し(UTP仕様)結線方式ストレート結線導体ヨリ線(24AWG)RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1Gbps伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)5.5