絞り込み
ブランド
  • goot(太洋電機産業)
  • SURE(石崎電機製作所)(18)
  • VOLTERA(13)
  • 千住金属工業(10)
  • HAKKO(白光)(10)
  • SPARKFUN(8)
  • オーケー・インターナショナル(7)
  • エスコ(6)
  • ホーザン(5)
  • 臼谷電子(5)
  • サンハヤト(4)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • マルイ鍍金工業(3)
  • アズワン(2)
  • CUSTOR(クストー)(2)
  • 日本炭酸瓦斯(2)
  • HARWIN(2)
  • 宝商(2)
  • 横浜油脂工業(Linda)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソルダーアシスト goot(太洋電機産業)ソルダーアシストgoot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(6本)
当日出荷
プリント基板の補修・組み立てに便利な補助工具6本セットです。
トラスコ品番468-7167全長(mm)約180
替こて先 PX-280用 goot(太洋電機産業)替こて先 PX-280用goot(太洋電機産業)
749税込824
1個
当日出荷から13日以内出荷
デジタル温調はんだこて RX-280シリーズ goot(太洋電機産業)デジタル温調はんだこて RX-280シリーズgoot(太洋電機産業)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
デジタル制御の温調はんだこてです。グリップ部は耐熱性の高い6ナイロンを使用しています。はんだ付け対象にあわせて設定温度を200℃から500℃まで1℃単位で調整が可能です。振動センサーによるスリープ、シャットダウンの設定が可能で、こまめなスリープで、こて先寿命が長くなります。暗証番号方式によるキーロックで作業者の無断での温度変更を防ぎます。
仕様電源:AC100V 50/60Hz 80W リップル温度:無負荷時±5℃ 絶縁抵抗:100mΩ(500V DC) ヒーター:セラミックヒーター 全長:219mm 重量:70g アース抵抗:2Ω以下 リーク電圧:2mV未満 付属品:こて先(PX-28RT-S2C) 設定温度(℃):200~500 電源コード:1.5m 3芯コード・アースピンプラグ付アズワン品番4-5387-02
メンテナンス用工具セット goot(太洋電機産業)メンテナンス用工具セットgoot(太洋電機産業)
9,198税込10,118
1セット(13点)
当日出荷
携帯に便利な高級メンテナンス用工具セット
替スペーサー goot(太洋電機産業)替スペーサーgoot(太洋電機産業)
139税込153
1個
13日以内出荷
PX-280/PX-280E用 替えこて先 PX-28RTシリーズ goot(太洋電機産業)PX-280/PX-280E用 替えこて先 PX-28RTシリーズgoot(太洋電機産業)
839税込923
1個
当日出荷
仕様●適合機種:PX-280/PX-280E●こて先タイプ:BC型●こて先径:Φ4mmアズワン品番67-0405-17
ノズル FD-120Nシリーズ goot(太洋電機産業)ノズル FD-120Nシリーズgoot(太洋電機産業)
899税込989
1個
5日以内出荷
内部にテフロンチューブを入れているため、フラックスが固着しにくくなっています。自動はんだ送り装置(FD-100/110/120/180)用ノズルです。FD-100P-72/80/85に取り付けて使用します。
仕様●適合機種:FD-100/120/180●適合はんだ径(mm):0.8/1.0●はんだ:Φ0.8-Φ1.0用●材質/仕上:テフロン●原産国:日本●コード番号:269-2904アズワン品番67-2354-73
PX-280/PX-280E用 替えこて先 PX-28RTシリーズ goot(太洋電機産業)PX-280/PX-280E用 替えこて先 PX-28RTシリーズgoot(太洋電機産業)
839税込923
1個
13日以内出荷
仕様●適合機種:PX-280/PX-280E●こて先タイプ:BC型●こて先径:Φ3mmアズワン品番67-0405-16
交換こて先 PX-28RTシリーズ goot(太洋電機産業)交換こて先 PX-28RTシリーズgoot(太洋電機産業)
549税込604
1本
当日出荷
鉄メッキ処理の長寿命こて先です。コネクタ部品のはんだ付けに。
仕様●コテ先名称:Φ3.2mm●適合機種:PX-280/280E●先端3mm斜めカット●原産国:日本●コード番号:382-0206アズワン品番67-2354-75
電子工作用はんだごてセット 工具入りのお得なセット goot(太洋電機産業)電子工作用はんだごてセット 工具入りのお得なセットgoot(太洋電機産業)
1,798税込1,978
1セット
9日以内出荷
交換こて先 PX-28RTシリーズ goot(太洋電機産業)交換こて先 PX-28RTシリーズgoot(太洋電機産業)
549税込604
1本
当日出荷
鉄メッキ処理の長寿命こて先です。コネクタ部品のはんだ付けに。
仕様●コテ先名称:Φ4mm●適合機種:PX-280/280E●先端4mm斜めカット・面のみはんだメッキあり●原産国:日本●コード番号:382-0207アズワン品番67-2354-76
替テフロンチューブ FD-100TB-1シリーズ goot(太洋電機産業)替テフロンチューブ FD-100TB-1シリーズgoot(太洋電機産業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から13日以内出荷
替こて先 RX-89GAS用 封紙 RX-89HRT-5シリーズ goot(太洋電機産業)替こて先 RX-89GAS用 封紙 RX-89HRT-5シリーズgoot(太洋電機産業)
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
仕様●替えこて先●RX-89GAS用アズワン品番67-0431-54
替こて先 HF-40用 goot(太洋電機産業)替こて先 HF-40用goot(太洋電機産業)
799税込879
1個
13日以内出荷
仕様●HF-40用交換こて先Bタイプアズワン品番67-0432-34
替フィルター 3セット入り goot(太洋電機産業)替フィルター 3セット入りgoot(太洋電機産業)
1個
欠品中
鉛フリー棒はんだ 20kg入り 約40本 goot(太洋電機産業)鉛フリー棒はんだ 20kg入り 約40本goot(太洋電機産業)
1セット(40本)
欠品中
20kg入り・はんだ槽用棒はんだ[M705-BAR](ヤニ無し)
仕様●組成(Sn-Ag-Cu):96.5-3.0-0.5%●融点:+217~+220℃●サイズ:400(L)×20(W)×7(T)mm●重量:20kg●ヤニなしアズワン品番68-0585-82
替ヒーター XFCシリーズ用 goot(太洋電機産業)替ヒーター XFCシリーズ用goot(太洋電機産業)
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷
仕様●替ヒーター XFCシリーズ用アズワン品番67-0431-59
替パッド XVCWシリーズ goot(太洋電機産業)替パッド XVCWシリーズgoot(太洋電機産業)
1,898税込2,088
1個
13日以内出荷
仕様●替パッド Φ6 XFC用アズワン品番67-0432-13
替こて先 RX-89GAS用 封紙 RX-89HRT-5シリーズ goot(太洋電機産業)替こて先 RX-89GAS用 封紙 RX-89HRT-5シリーズgoot(太洋電機産業)
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
仕様●替えこて先●RX-89GAS用アズワン品番67-0431-55
替スポンジ goot(太洋電機産業)替スポンジgoot(太洋電機産業)
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
仕様●ST-200用替スポンジアズワン品番67-0431-56
ノズル FD-120Nシリーズ goot(太洋電機産業)ノズル FD-120Nシリーズgoot(太洋電機産業)
899税込989
1個
当日出荷
内部にテフロンチューブを入れているため、フラックスが固着しにくくなっています。自動はんだ送り装置(FD-100/110/120/180)用ノズルです。FD-100P-72/80/85に取り付けて使用します。
仕様●適合機種:FD-100/120/180●適合はんだ径(mm):1.2/1.6●はんだ:Φ1.2-Φ1.6用●材質/仕上:テフロン●原産国:日本●コード番号:269-2450アズワン品番67-2354-74
替パッド XVCWシリーズ goot(太洋電機産業)替パッド XVCWシリーズgoot(太洋電機産業)
2,798税込3,078
1個
13日以内出荷
仕様●替パッド Φ10 XFC用アズワン品番67-0432-12
替ヒーターパイプ ホルダー付 goot(太洋電機産業)替ヒーターパイプ ホルダー付goot(太洋電機産業)
6,898税込7,588
1個
13日以内出荷
仕様●替ヒーターパイプ ホルダー付アズワン品番67-0431-60
デジタル制御 熱風式リワークステーション goot(太洋電機産業)デジタル制御 熱風式リワークステーションgoot(太洋電機産業)
69,980税込76,978
1個
33日以内出荷
自動でヒーターをOFFし消し忘れを防ぐ専用スタンド付きのリワークステーションデジタル制御により100℃~480℃の範囲で3つまでの温度設定を保存できるプリセット機能付きです。風量は毎分130L(最大)で、デジタル制御の風量調整により連続作業も可能です。1,000Wのハイパワーヒーターで、風量は毎分130L(最大)ヒーターを守るオートクールダウン機能付きヒーターを手元で操作できるスイッチ付きグリップ簡単に交換可能なカートリッジヒーターXFCシリーズ用ノズルを使用可能キーロック機能、キャリブレーション機能付き切り忘れを防ぐ自動停止設定付き専用スタンドにセットすると自動でヒーターOFF使用温度を3つまで保存可能
仕様●定格電圧:100VAC 50/60Hz●消費電力:1,000W●風量範囲:Max 130L/min●電源コード長:1.5m(インレット3芯コード)●温度設定範囲:+100℃~+480℃●絶縁抵抗:10MΩ以上(500VDC)●ヒーター:ニクロムヒーター●こて部チューブ長:85cm●サイズ:本体:175(W)×150(H)×210(D)mm●こて部:210mm(コード除く)●重量:本体:2.6kg(ノズル・コード除く)●こて部:170g(ノズル・コード除く)●※全長はコードアーマー、重量はコードを除く。●付属部品:スタンド、静電対策用アース線アズワン品番67-0405-21
替パッド XVCWシリーズ goot(太洋電機産業)替パッド XVCWシリーズgoot(太洋電機産業)
6,398税込7,038
1個
13日以内出荷
仕様●替パッドセット 3種各1個入XFC用アズワン品番67-0432-15
替パッド XVCWシリーズ goot(太洋電機産業)替パッド XVCWシリーズgoot(太洋電機産業)
2,898税込3,188
1個
13日以内出荷
仕様●替パッド Φ8 XFC用アズワン品番67-0432-14
ノズル FD-120Nシリーズ goot(太洋電機産業)ノズル FD-120Nシリーズgoot(太洋電機産業)
899税込989
1個
当日出荷
内部にテフロンチューブを入れているため、フラックスが固着しにくくなっています。自動はんだ送り装置(FD-100/110/120/180)用ノズルです。FD-100P-72/80/85に取り付けて使用します。
仕様●適合機種:FD-100/120/180●適合はんだ径(mm):0.6/0.65●はんだ:Φ0.6-Φ0.65用●材質/仕上:テフロン●原産国:日本●コード番号:269-2449アズワン品番67-2354-72
替こて台受け口FD-100TA専用 goot(太洋電機産業)替こて台受け口FD-100TA専用goot(太洋電機産業)
2,198税込2,418
1個
13日以内出荷
仕様●替こて台受け口FD-100TA専用アズワン品番67-0431-33
FD-100TA用オプション品 goot(太洋電機産業)FD-100TA用オプション品goot(太洋電機産業)
2,198税込2,418
1個
13日以内出荷
仕様●FD-100TA用 替ジョイント部及び樹脂部分アズワン品番67-0431-36
替ボリュームノブ goot(太洋電機産業)替ボリュームノブgoot(太洋電機産業)
999税込1,099
1個
13日以内出荷
仕様●替ボリュームノブアズワン品番67-0431-37
替アダプタ 静電対策品 goot(太洋電機産業)替アダプタ 静電対策品goot(太洋電機産業)
1,198税込1,318
1個
13日以内出荷
仕様●RX-72AS用●替えアダプタアズワン品番67-0431-48
替こて先 HF-60用 goot(太洋電機産業)替こて先 HF-60用goot(太洋電機産業)
989税込1,088
1個
13日以内出荷
仕様●HF-60用交換こて先Bタイプアズワン品番67-0432-35
FD-100TA用オプション品 goot(太洋電機産業)FD-100TA用オプション品goot(太洋電機産業)
1,798税込1,978
1個
13日以内出荷
仕様●FD-100TA用●はんだ送りパイプ固定部アズワン品番67-0431-32
はんだ作業ツール