146件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こて先0.8D型 400℃ FX-1001用 HAKKO(白光)こて先0.8D型 400℃ FX-1001用HAKKO(白光)
2,098税込2,308
1個
10日以内出荷
HSK用チップ掃除針金 サンハヤトHSK用チップ掃除針金サンハヤト
139税込153
1個
5日以内出荷
替フィルター 3セット入り goot(太洋電機産業)替フィルター 3セット入りgoot(太洋電機産業)
1個
欠品中
鉛フリー棒はんだ 20kg入り 約40本 goot(太洋電機産業)鉛フリー棒はんだ 20kg入り 約40本goot(太洋電機産業)
1セット(40本)
欠品中
20kg入り・はんだ槽用棒はんだ[M705-BAR](ヤニ無し)
仕様●組成(Sn-Ag-Cu):96.5-3.0-0.5%●融点:+217~+220℃●サイズ:400(L)×20(W)×7(T)mm●重量:20kg●ヤニなしアズワン品番68-0585-82
ATE Two-Part Spring Probe 2.50mm Centres HARWINATE Two-Part Spring Probe 2.50mm CentresHARWIN
149,800税込164,780
1袋(500個)
5日以内出荷
仕様定格電流 = 3A色 = 金プローブチップタイプ = ポイント形
ATE Two-Part Spring Probe 2.50mm Centres HARWINATE Two-Part Spring Probe 2.50mm CentresHARWIN
2,398税込2,638
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様定格電流 = 3A色 = 金プローブチップタイプ = スプリングロード
替ヒーター XFCシリーズ用 goot(太洋電機産業)替ヒーター XFCシリーズ用goot(太洋電機産業)
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷
仕様●替ヒーター XFCシリーズ用アズワン品番67-0431-59
バラ_SEN F3 M705 S_SEN F3 M705シリーズ 千住金属工業バラ_SEN F3 M705 S_SEN F3 M705シリーズ千住金属工業
22,980税込25,278
1巻
5日以内出荷
はんだとフラックスの飛散を大幅に低減したはんだになります。
仕様●線径(mm):0.8●フラックス含有量(mass%):3●融点:217~220℃●本製品は、輸出対応を行っておりません。●材質/仕上:合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)●原産国:日本●コード番号:347-5135アズワン品番67-2353-49
Metcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジ SSCシリーズ オーケー・インターナショナルMetcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジ SSCシリーズオーケー・インターナショナル
3,798税込4,178
1本
5日以内出荷
MFR-H6-SSCハンドピースやMFR-UK6、SP-HC1 ハンドピースに使用出来ます。
仕様●ヒーター温度413℃ D型 1.0mm x 11.0mm●原産国:アメリカ●コード番号:145-9192アズワン品番67-2285-19
替パッド XVCWシリーズ goot(太洋電機産業)替パッド XVCWシリーズgoot(太洋電機産業)
1,898税込2,088
1個
13日以内出荷
仕様●替パッド Φ6 XFC用アズワン品番67-0432-13
替こて先 RX-89GAS用 封紙 RX-89HRT-5シリーズ goot(太洋電機産業)替こて先 RX-89GAS用 封紙 RX-89HRT-5シリーズgoot(太洋電機産業)
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
仕様●替えこて先●RX-89GAS用アズワン品番67-0431-55
ソダーウィック(25巻) EA323シリーズ エスコソダーウィック(25巻) EA323シリーズエスコ
25,100税込27,610
1箱(25個)
翌日出荷
SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。
仕様●長さ:1.5m●幅:3.9mm●入数:25●半田吸い取りアズワン品番65-9249-29
替スポンジ goot(太洋電機産業)替スポンジgoot(太洋電機産業)
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
仕様●ST-200用替スポンジアズワン品番67-0431-56
Metcal MXシリーズ チップカートリッジ オーケー・インターナショナルMetcal MXシリーズ チップカートリッジオーケー・インターナショナル
6,098税込6,708
1本
5日以内出荷
MXシリーズ用チップカートリッジです。
ソダーウィック(25巻) EA323シリーズ エスコソダーウィック(25巻) EA323シリーズエスコ
39,800税込43,780
1箱(25個)
翌日出荷
SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。
仕様●長さ:1.5m●幅:5.6mm●入数:25●半田吸い取りアズワン品番65-9249-30
ハヤコートMk2 EF中乾燥性タイプ用希釈剤 サンハヤトハヤコートMk2 EF中乾燥性タイプ用希釈剤サンハヤト
3,798税込4,178
1個
13日以内出荷
中乾燥性タイプ ハヤコートMARK2 EFの専用希釈剤です。本製品は受注生産につき、納期をご確認ください。粘度調整することにより作業性を向上できます。塗布作業用器具の洗浄にも使用できます。完全乾燥前の塗膜剥離に使用できます。用途中乾燥性タイプ ハヤコートMk2EFの粘度調整に塗布作業用器具の洗浄に完全乾燥前の塗膜除去に
仕様●NET:1kgアズワン品番67-0411-40
Metcal MXシリーズ コテ台 MX-H1-AV/MX-H2-UF用 オーケー・インターナショナルMetcal MXシリーズ コテ台 MX-H1-AV/MX-H2-UF用オーケー・インターナショナル
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
MX-H1-AV/MX/H2-UF専用のコテ台です。作業の状況に応じ、設置角度の変更、分割が可能です。スリーパー機能によりコテ先寿命の延命を促進します。
仕様●幅(mm):155●奥行(mm):130●高さ(mm):30●セット内容/付属品:コテ台・スポンジ・コテ先クリーナー●磁石に影響を受ける機械がある場合は注意してください。●原産国:中国●コード番号:849-8546アズワン品番67-2285-17
ノズル FD-120Nシリーズ goot(太洋電機産業)ノズル FD-120Nシリーズgoot(太洋電機産業)
899税込989
1個
当日出荷
内部にテフロンチューブを入れているため、フラックスが固着しにくくなっています。自動はんだ送り装置(FD-100/110/120/180)用ノズルです。FD-100P-72/80/85に取り付けて使用します。
仕様●適合機種:FD-100/120/180●適合はんだ径(mm):1.2/1.6●はんだ:Φ1.2-Φ1.6用●材質/仕上:テフロン●原産国:日本●コード番号:269-2450アズワン品番67-2354-74
Metcal MXシリーズ チップカートリッジ オーケー・インターナショナルMetcal MXシリーズ チップカートリッジオーケー・インターナショナル
3,698税込4,068
1本
5日以内出荷
MXシリーズ用チップカートリッジです。
仕様●413℃ C型 Φ2.0mm x 12.8mm 45°●原産国:アメリカ●コード番号:147-2332アズワン品番67-2285-35
替パッド XVCWシリーズ goot(太洋電機産業)替パッド XVCWシリーズgoot(太洋電機産業)
2,798税込3,078
1個
13日以内出荷
仕様●替パッド Φ10 XFC用アズワン品番67-0432-12
ソダーウィック(25巻) EA323シリーズ エスコソダーウィック(25巻) EA323シリーズエスコ
13,200税込14,520
1箱(25個)
翌日出荷
SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。
仕様●長さ:1.5m●幅:0.9mm●入数:25●半田吸い取りアズワン品番65-9249-25
バラ_GAO-ST F3 S_GAO-ST F3 M705シリーズ 千住金属工業バラ_GAO-ST F3 S_GAO-ST F3 M705シリーズ千住金属工業
21,980税込24,178
1巻
5日以内出荷
フラックス・ヒュームと刺激臭を徹底的に抑え良好なはんだ付けが可能です。精密電気・電子機器の配線・接続。
仕様●線径(mm):1.2●フラックス含有量(mass%):3●融点:217~220℃●本製品は、輸出対応を行っておりません。●材質/仕上:合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)●原産国:日本●コード番号:347-5186アズワン品番67-2353-45
バラ_GAO-ST F3 S_GAO-ST F3 M705シリーズ 千住金属工業バラ_GAO-ST F3 S_GAO-ST F3 M705シリーズ千住金属工業
21,980税込24,178
1巻
5日以内出荷
フラックス・ヒュームと刺激臭を徹底的に抑え良好なはんだ付けが可能です。精密電気・電子機器の配線・接続。
仕様●線径(mm):2.0●フラックス含有量(mass%):3●融点:217~220℃●本製品は、輸出対応を行っておりません。●材質/仕上:合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)●原産国:日本●コード番号:347-5134アズワン品番67-2353-47
Metcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジ SSCシリーズ オーケー・インターナショナルMetcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジ SSCシリーズオーケー・インターナショナル
5,398税込5,938
1本
5日以内出荷
MFR-H6-SSCハンドピースやMFR-UK6、SP-HC1 ハンドピースに使用できます。
仕様●ヒーター温度405℃ C型 2.0mm×12.0mm●原産国:アメリカ●コード番号:162-5779アズワン品番67-2285-20
替ヒーターパイプ ホルダー付 goot(太洋電機産業)替ヒーターパイプ ホルダー付goot(太洋電機産業)
6,898税込7,588
1個
13日以内出荷
仕様●替ヒーターパイプ ホルダー付アズワン品番67-0431-60
はんだごて用こて先 BC型 SURE(石崎電機製作所)はんだごて用こて先 BC型SURE(石崎電機製作所)
839税込923
1個
13日以内出荷
仕様●適合機種:SM-30S●こて先タイプ:BC型●こて先径:4Φ×60mmアズワン品番67-0363-34
デジタル制御 熱風式リワークステーション goot(太洋電機産業)デジタル制御 熱風式リワークステーションgoot(太洋電機産業)
69,980税込76,978
1個
33日以内出荷
自動でヒーターをOFFし消し忘れを防ぐ専用スタンド付きのリワークステーションデジタル制御により100℃~480℃の範囲で3つまでの温度設定を保存できるプリセット機能付きです。風量は毎分130L(最大)で、デジタル制御の風量調整により連続作業も可能です。1,000Wのハイパワーヒーターで、風量は毎分130L(最大)ヒーターを守るオートクールダウン機能付きヒーターを手元で操作できるスイッチ付きグリップ簡単に交換可能なカートリッジヒーターXFCシリーズ用ノズルを使用可能キーロック機能、キャリブレーション機能付き切り忘れを防ぐ自動停止設定付き専用スタンドにセットすると自動でヒーターOFF使用温度を3つまで保存可能
仕様●定格電圧:100VAC 50/60Hz●消費電力:1,000W●風量範囲:Max 130L/min●電源コード長:1.5m(インレット3芯コード)●温度設定範囲:+100℃~+480℃●絶縁抵抗:10MΩ以上(500VDC)●ヒーター:ニクロムヒーター●こて部チューブ長:85cm●サイズ:本体:175(W)×150(H)×210(D)mm●こて部:210mm(コード除く)●重量:本体:2.6kg(ノズル・コード除く)●こて部:170g(ノズル・コード除く)●※全長はコードアーマー、重量はコードを除く。●付属部品:スタンド、静電対策用アース線アズワン品番67-0405-21
こて先 SURE(石崎電機製作所)こて先SURE(石崎電機製作所)
799税込879
1個
13日以内出荷
仕様●適合機種:SS-100I/102I●こて先タイプ:こて先径:Φ9×110mmアズワン品番67-0482-55
バラ_SEN F3 M705 S_SEN F3 M705シリーズ 千住金属工業バラ_SEN F3 M705 S_SEN F3 M705シリーズ千住金属工業
21,980税込24,178
1巻
5日以内出荷
はんだとフラックスの飛散を大幅に低減したはんだになります。
仕様●線径(mm):1.6●フラックス含有量(mass%):3●融点:217~220℃●本製品は、輸出対応を行っておりません。●材質/仕上:合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)●原産国:日本●コード番号:347-5142アズワン品番67-2353-52
替パッド XVCWシリーズ goot(太洋電機産業)替パッド XVCWシリーズgoot(太洋電機産業)
6,398税込7,038
1個
13日以内出荷
仕様●替パッドセット 3種各1個入XFC用アズワン品番67-0432-15
ワンタッチクランプ GHシリーズ 大同興業ワンタッチクランプ GHシリーズ大同興業
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
ラチェット機構により、レバーを引くだけの簡単操作。材料押さえ面は回転しないので、材料がずれにくい。ワークに傷がつきにくく、ステンレスや非鉄にもおすすめ。
仕様●開き(mm):300●フトコロ(mm):120●レール(mm):24.5×9.5●重量(kg):1.51アズワン品番65-9558-75
ソダーウィック(25巻) EA323シリーズ エスコソダーウィック(25巻) EA323シリーズエスコ
13,200税込14,520
1箱(25個)
翌日出荷
SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。
バラ_SEN F3 M705 S_SEN F3 M705シリーズ 千住金属工業バラ_SEN F3 M705 S_SEN F3 M705シリーズ千住金属工業
21,980税込24,178
1巻
当日出荷
はんだとフラックスの飛散を大幅に低減したはんだになります。
仕様●融点:217~220℃●本製品は、輸出対応を行っておりません。●原産国:日本●コード番号:350-7838アズワン品番67-2353-53
Metcal BVX-200シリーズ プレフィルター オーケー・インターナショナルMetcal BVX-200シリーズ プレフィルターオーケー・インターナショナル
9,698税込10,668
1枚
予約販売
交換用プレフィルターです。比較的大き目の粒子を吸収しヘパフィルターやガスフィルターを保護します。
仕様●5枚入り●注意:再利用不可。●裏地の色は薄黄色と薄青色がありますが、性能には変わりなくランダムに出荷されます。●原産国:中国●コード番号:849-8540アズワン品番67-2285-18
替パッド XVCWシリーズ goot(太洋電機産業)替パッド XVCWシリーズgoot(太洋電機産業)
2,898税込3,188
1個
13日以内出荷
仕様●替パッド Φ8 XFC用アズワン品番67-0432-14
ソダーウィック(25巻) EA323シリーズ エスコソダーウィック(25巻) EA323シリーズエスコ
15,100税込16,610
1箱(25個)
翌日出荷
SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。
仕様●長さ:1.5m●幅:2.8mm●入数:25●半田吸い取りアズワン品番65-9249-28
Metcal メインフィルター FM-BVXシリーズ オーケー・インターナショナルMetcal メインフィルター FM-BVXシリーズオーケー・インターナショナル
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
吸煙用交換フィルターです。
仕様●メインフィルター●再利用不可。●原産国:中国●コード番号:849-8538アズワン品番67-2285-15
ノズル FD-120Nシリーズ goot(太洋電機産業)ノズル FD-120Nシリーズgoot(太洋電機産業)
899税込989
1個
当日出荷
内部にテフロンチューブを入れているため、フラックスが固着しにくくなっています。自動はんだ送り装置(FD-100/110/120/180)用ノズルです。FD-100P-72/80/85に取り付けて使用します。
仕様●適合機種:FD-100/120/180●適合はんだ径(mm):0.6/0.65●はんだ:Φ0.6-Φ0.65用●材質/仕上:テフロン●原産国:日本●コード番号:269-2449アズワン品番67-2354-72
ホットピンセット用電源コード 90cm ホーザンホットピンセット用電源コード 90cmホーザン
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
仕様●コード長:90cm●適応機種:HS-401●入数:1アズワン品番65-6674-76
超音波はんだ付け装置 USMシリーズ 黒田テクノ超音波はんだ付け装置 USMシリーズ黒田テクノ
589,800税込648,780
1セット
30日以内出荷
こて先端から超音波を発生させ、高品質なはんだ付けが可能です。 フラックスを使用する必要がありません。 特殊はんだ「セラソルザー」(別売)との併用で、ガラス・セラミックス・アルミニウム・ステンレス等にも直接はんだ付けすることができます。 発振周波数と実効出力をモニター表示しますので、安定した作業が可能です。
仕様サンボンダ寸法(mm)発振器:210×235×90質量(kg)発振器:5電源(V)100~240(切替必要)最大出力(W)発振:12最高温度(℃)500周波数(kHz)60チップ径(Φmm)4(標準)アズワン品番1-6859-21CE-対応品
はんだ作業ツール