17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インナーカッター EFFORT(エホート)インナーカッターEFFORT(エホート)(8件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
着脱式六角軸スピンドル(6.35mm)採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、ディスクグラインダーに取り付け可能。 排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能) 調節範囲:最小25mm~最大75mm ローラー採用で安定したスムーズな切断が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋設部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。 Φ43ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断能力向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業。適合材塩ビパイプ
インナーカッター EFFORT(エホート)インナーカッターEFFORT(エホート)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
着脱式六角軸(6.35mm)圧入シャンクの採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、100mmディスクグラインダーに取り付け可能。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能) ※調節範囲:最小25mm~最大75mm、延長アダプター使用時/最小25mm~最大165mm ローラー採用で安定したスムーズな切断作業が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋没部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。 電着ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断適応能力が向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内側からの切断作業に。 排水口の立ち合げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。刃外径(mm)38適合材塩ビパイプ
インサイドカッター J型 ハウスビーエムインサイドカッター J型ハウスビーエム(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
六角軸(6.35mm)スピンドルによりインパクトドライバにワンタッチ着脱。 六角軸(6.35mm)スピンドルを外せば100mmディスクグラインダーにも直接取り付けできます。 立ち上げパイプの天面にそって平行切断する天場ガイド採用。 天場ガイドの移動調整により切断長さ(深さ20~60mm)の変更が可能です。
用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業に。 排水□の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。適合材塩ビパイプトラスコ品番307-2860質量(g)220切断能力塩ビパイプVU40~VU200、塩ビパイプVP50~VP100使用電動機電動ドリル(12V以上)、100mmディスクグラインダー(M10×P1.5)、アングル電気ドリル切断可能肉厚(mm)7.0(最大)
インナーカッターダイヤ径43Φ MCC(松阪鉄工所)インナーカッターダイヤ径43ΦMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
着脱式六角軸(6.35mm)スピンドル採用により、充電式インパクトドライバー(14.4V以上)、100mmディスクグラインダーに取り付け可能。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイド採用。(切断深さ調節可能)※調整範囲:MEL-43…最小25mm~最大75mm、延長アダプター(別売品)使用時/最小25mm~最大165mm ローラー採用で安定したスムーズな切断作業が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋没部の塩ビ管切断もスムーズに行えます。 電着ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断適応能力が向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内側からの切断作業に。 排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。適合電動工具100mmディスクグラインダー、充電式インパクトドライバー(14.4V以上)全長(mm)162切断可能肉厚(mm)塩ビパイプVU40~VU200(9mm)、塩ビパイプVP50~VP125(9mm)
塩ビ管用内径カッター (落下防止付) トップ工業塩ビ管用内径カッター (落下防止付)トップ工業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷
電動ドリルでの使用に落下防止機能を付加できます 軸が折れても管内部に落下しません
適合材塩ビ管許容トルク(N・m)75
ハンディカッター(アルミテープ用) 未来工業ハンディカッター(アルミテープ用)未来工業
899税込989
1個
翌々日出荷
架橋ポリエチレン管ペア、架橋ポリエチレン管トリプルに巻かれているアルミテープの縦裂き専用カッターです。
適合架橋ポリエチレン管ペア・トリプルのアルミテープ
ダイヤモンド替刃 HIS-46 インサイドカッター用 46Φ ハウスビーエムダイヤモンド替刃 HIS-46 インサイドカッター用 46Φハウスビーエム
4,998税込5,498
1個
当日出荷
トラスコ品番809-4863質量(g)16刃径(Φmm)46
インナーカッター(アジャストつき) カクダイインナーカッター(アジャストつき)カクダイ
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
塩ビ管の仕上がりを床面より低位に内面からフラット切断できます。
仕様アジェスト機能付きで深さ調整可能
インナーカッター六角軸圧入シャンク MCC(松阪鉄工所)インナーカッター六角軸圧入シャンクMCC(松阪鉄工所)
819税込901
1個
翌々日出荷
ME-43用六角軸圧入シャンクです。
適合機種ME-43全長(mm)62
インナーカッター延長アダプター MCC(松阪鉄工所)インナーカッター延長アダプターMCC(松阪鉄工所)
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
ME-43用延長アダプターです。
適合機種ME-43全長(mm)113
インサイドカッター 塩ビ管内径カッター HIS-46DG ハウスビーエムインサイドカッター 塩ビ管内径カッター HIS-46DGハウスビーエム
29,980税込32,978
1個
当日出荷
適合切断適応サイズトラスコ品番809-4864質量(g)905切断可能肉厚(mm)10.5
インナーカッター カクダイインナーカッターカクダイ(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
塩ビ管の仕上がりを床面より低位に内面からフラット切断できます。
仕様パッケージ品、グラインダー用
インナーカッター替刃 MCC(松阪鉄工所)インナーカッター替刃MCC(松阪鉄工所)
3,798税込4,178
1枚
翌々日出荷
ME-43用替刃 ダイヤモンドカッターです。
適合機種ME-43刃径(Φmm)43
六角軸インナーカッター(アジャストつき) カクダイ六角軸インナーカッター(アジャストつき)カクダイ
30,980税込34,078
1個
4日以内出荷
六角軸充電ドライバー用 塩ビ管の仕上がりを床面より低位に内面からフラット切断できます。 アジャスト機能付きで深さ調節できます。
材質アズワン品番64-6502-40
六角軸インナーカッター カクダイ六角軸インナーカッターカクダイ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
塩ビ管の仕上がりを床面より低位に内面からフラット切断できます。
用途六角軸充電ドライバー用仕様パッケージ品、六角軸電動・充電ドライバー用入数10/箱
インナーカッター用替刃 カクダイインナーカッター用替刃カクダイ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
ダイヤモンドコーティング処理をしているので長持ちします。
用途6074、6075、6076、607-600、6079用
インナーカッター(マルチアジャスト) カクダイインナーカッター(マルチアジャスト)カクダイ
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
塩ビ管の仕上がりを床面より低位に内面からフラット切断できます。
仕様アジェスト機能付きで深さ調整可能六角軸充電ドライバー・グラインダー兼用

水廻り用切断工具』には他にこんなカテゴリがあります

インナーカッター