ホースクランププライヤーセットエスコ翌日出荷
2本組。セット内容:ホースクランプ(ストレート)、ホースクランプ(アングル)。ホースクランプ(ストレート) 先端サイズ:幅 22.5mm、高さ 10mm、・フラット型、全長:175mm、重量:213g。ホースクランプ(アングル) 先端サイズ:爪長さ 25mm、爪高さ 9.5mm、・アングル型、最大開口:33mm、全長:200mm、重量:251g。欧州車や輸入バイクに使用されている再利用可能なホースバンド(CLIC・CLIC-R)に使用できます。 アングル型は先端の爪が回転するためホースバンドを掴みやすい。