絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • KTC(9)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
  • WILLIAMS(2)
  • ANEX(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • JTC(1)
  • カイセ(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • DEEN(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースプラッカー エスコホースプラッカーエスコ
1,360税込1,496
1本
当日出荷
用途ラジエター等のホースの引き抜き、、固着したホースの剥がしに。軸径(Φmm)6全長(mm)217質量(g)115軸長(mm)92アズワン品番64-7880-82
フック&ピックセット 6本組 エスコフック&ピックセット 6本組エスコ
4,570税込5,027
1セット
8日以内出荷
自動車や電気工事など特に狭い場所での使用に適しています。金属への印付け、割ピン、Oリング、スナップリング、ワッシャーの取り付けと取り外し、ガスケットの削り取りとホースの取り外しを行います。
材質焼入鋼(黒色酸化)形状アングル、ストレート、カーブ、90°、120°、125°アズワン品番65-2144-92
ホースプラッカー エスコホースプラッカーエスコ
1,360税込1,496
1本
翌日出荷
用途/ラジエター等のホースの引き抜き、 固着したホースの剥がしに。
軸径(Φmm)6全長(mm)235質量(g)115軸長(mm)110アズワン品番65-2153-73
フック&ピックセット 8本組 エスコフック&ピックセット 8本組エスコ
5,940税込6,534
1セット
欠品中
自動車や電気工事など特に狭い場所での作業に適しています。金属への印付け、割ピン、Oリング、スナップリング、ワッシャーの取り付けと取り外し、ガスケットの削り取りとホースの取り外しを行います。
セット内容8本組材質焼入鋼(黒色酸化)全長(mm)247アズワン品番65-2144-93
2本組 ホースリムーバー エスコ2本組 ホースリムーバーエスコ(1件のレビュー)
5,720税込6,292
1組
翌日出荷
幅広形状の先端でホースへの損傷を軽減します。
軸径(Φmm)6全長(mm)315、240軸長(mm)200、125アズワン品番64-7880-83
フック&ピックセット 4本組 エスコフック&ピックセット 4本組エスコ
1,490税込1,639
1組ほか
翌日出荷
ホースリムーバーセット エスコホースリムーバーセットエスコ
14,200税込15,620
1セット
翌日出荷
2本組。セット内容:押出し用、150°引抜き用。ホースやコネクターへの食い込みなどの傷を防ぐ丸みを帯びた先端形状。ラジエーター、ヒーター、ターボ、吸気ダクトなど様々なホースに使用可能。
軸径(Φmm)5全長(mm)引抜き用:290、押出し用:275軸長(mm)引抜き用:180、押出し用:160材質(刃)炭素合金鋼材質(ハンドル)低粘度ポリウレタン
ホースリムーバー (押出し用) エスコホースリムーバー (押出し用)エスコ
7,800税込8,580
1本
翌日出荷
押し出し用。ホースやコネクターへの食い込みなどの傷を防ぐ丸みを帯びた先端形状。ラジエーター、ヒーター、ターボ、吸気ダクトなど様々なホースに使用可能。
軸径(Φmm)5全長(mm)275軸長(mm)160材質(刃)炭素合金鋼材質(ハンドル)低粘度ポリウレタン
ホースリムーバー (引抜キき用) エスコホースリムーバー (引抜キき用)エスコ
7,800税込8,580
1本
翌日出荷
ホースやコネクターへの食い込みなどの傷を防ぐ丸みを帯びた先端形状。ラジエーター、ヒーター、ターボ、吸気ダクトなど様々なホースに使用可能。150°引き抜き用。
軸径(Φmm)5全長(mm)290軸長(mm)180材質(刃)炭素合金鋼材質(ハンドル)低粘度ポリウレタン
フック&ピックセット エスコフック&ピックセットエスコ
2,780税込3,058
1セット
翌日出荷
4本組。水や油のついた手でも作業しやすい滑り止め加工グリップ。ヒューズやOリングの取り出しなど細かい作業に。樹脂ハンドル。
材質ハイカーボンスチール(研磨仕上げ)軸径(Φmm)3.6全長(mm)ハンドル:10.5×90、247質量(g)25
ヘッドライト光軸調整用グリップ(ラチェット式) エスコヘッドライト光軸調整用グリップ(ラチェット式)エスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
ヘッドライト光軸調整レンチとヘッドライト光軸調整レンチ超ロングの補給部品です。ラチェット切替レバーは中間に固定位置を設け、細かい調整も容易です。替ハンドルグリップ。
全長(mm)82質量(g)85
ホースプラッカーセット エスコホースプラッカーセットエスコ
4,620税込5,082
1セット
翌日出荷
ラジエーター等のホースの引き抜き、固着したホースの剥がしに力が入れやすい楕円形状ハンドル
仕様3本セット(ケース付)アズワン品番65-2153-31
3/8インチ グリップラチェット エスコ3/8インチ グリップラチェットエスコ
6,300税込6,930
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618BA-10全長(mm)27.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)55×27.5送り角度(°)5差込角(inch)3/8”
ホースプラッカー エスコホースプラッカーエスコ
6,850税込7,535
1個
翌日出荷
用途自動車用ホース類の引き抜き、固着剥がしにエスコ品番EA604BE軸長(mm)90
ホースプラッカー