絞り込み
ブランド
  • カイセ
  • エスコ(14)
  • KTC(9)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
  • WILLIAMS(2)
  • ANEX(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • JTC(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • DEEN(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月11日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メモリーバックアップ+ケーブルセット カイセメモリーバックアップ+ケーブルセットカイセ
15,980税込17,578
1台
当日出荷
OBDⅡ接続で、確実なバックアップが可能です。小型・軽量で携帯性に優れています。USB出力端子を搭載し、携帯端末などの充電が可能です。過充電・過電流・温度保護の保護機能を搭載し安全性に優れています。過充電・過電流・温度保護DC12V機器の電源として5A以内使用可能です。808バッテリークリップ変換ケーブルを標準セットしました。OBDⅡコネクターに電源が無い車両は、バッテリー端子接続によるバックアップが可能です。
用途自動車用バッテリーバックアップバッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(18650サイズ/LifePO4)バッテリー容量(mAh)6000出力USB出力端子(DC5V/2A)・バックアップ出力端子(DC12V/5A)充電方式充電用USB5V電源(PC不可)充電時間(時間)約3(付属ケーブル及び2AのUSB ACアダプター使用)付属品806 OBDⅡケーブル、808バッテリークリップ変換ケーブル、807シガーソケット、913本体充電用USBケーブル、取扱説明書、警告カードインジケータ残量:5個のLEDで7段階表示寿命サイクル:約2000回(目安)保護機能(出力/入力)過放電、過電流、温度/過充電、温度使用温度範囲(℃)0~45(本体)、-10~45(環境)ケーブル長(mm)バッテリークリップ変換:全長470バッテリー電圧(V)3.2
ホースプラッカー