ネオジム磁石アズワン¥7,286~税込¥8,015~特価
1セット(50個)ほか
当日出荷から17日以内出荷
ネオジム磁石アズワン¥5,970~税込¥6,567~
1セット(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ネオジム磁石 角型 NKS 小 シリーズ 6.0~10.0アズワン当日出荷から8日以内出荷
ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。
吸着力が非常に強い磁石です。
機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。
防錆のためメッキ加工を施しています。
大ロットシリーズ(NKLシリーズ)もご用意しています。
形状角型グレードN35表面処理Niメッキ方向(磁化)高さ方向耐熱温度(℃)~80
ネオジム磁石 丸型 一般仕様 外径Φ6~10アズワン6日以内出荷
ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
仕様●形状:丸型●サイズ(mm):直径6×厚み2●材質:N-35●表面処理:Niメッキ●着磁パターン:厚み方向着磁アズワン品番67-3084-23
ネオジム磁石 丸型 円柱型 NTS 小 シリーズ Φ6.0~Φ7.5アズワン8日以内出荷から11日以内出荷
ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。
吸着力が非常に強い磁石です。
機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。
防錆のためメッキ加工を施しています。
大ロットシリーズ(NTLシリーズ)もご用意しています。
形状丸型(円柱型)グレードN35表面処理Niメッキ方向(磁化)高さ方向耐熱温度(℃)~80
『実験研究用素材』には他にこんなカテゴリがあります