絞り込み
ブランド
  • 栃木屋
  • TAKIGEN(タキゲン)(317)
  • LAMP(スガツネ工業)(114)
  • ホシモト(101)
  • RS PRO(56)
  • イマオコーポレーション(52)
  • ジョー・プリンス竹下(51)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(41)
  • TRUSCO(29)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
  • ノーブランド(12)
  • シブタニ(11)
  • ハイロジック(8)
  • エスコ(7)
  • (7)
  • ACE(エース)(5)
  • NewHikari(4)
  • トップウォーター(4)
  • MK(丸喜金属本社)(2)
材質
  • アルミ(2)
  • スチール(22)
  • ステンレス(35)
  • 亜鉛合金(11)
  • 樹脂(10)
  • 黄銅(真鍮)(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(63)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接用蝶番 栃木屋溶接用蝶番栃木屋(5件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途配電盤・分電盤・制御盤等RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング蝶番 栃木屋スプリング蝶番栃木屋(14件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。
用途OA機器・通信機器・計測機器等RoHS指令(10物質対応)対応
平型蝶番 栃木屋平型蝶番栃木屋(11件のレビュー)
78税込86特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
用途各種産業機械
フリーストップヒンジ(フラット型) 栃木屋フリーストップヒンジ(フラット型)栃木屋(4件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・音響機器等材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨(シャフト)SUS(プラグ(L)(R))POM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ(ミニフラット型) 栃木屋フリーストップヒンジ(ミニフラット型)栃木屋(5件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。小型タイプの為、省スペース製品に最適です。
用途事務機器・家具・小型軽量扉材質POM、SUS303仕様取付方向:シャフト水平状態耐久回数:20,000 回(常温)使用温度範囲:+15℃~+45℃部品名称ヒンジピース(A)・(B)、シャフトRoHS指令(10物質対応)対応
段違い蝶番 栃木屋段違い蝶番栃木屋(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から5日以内出荷
厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
引掛蝶番 栃木屋引掛蝶番栃木屋(8件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
約40°で扉を取り外すことができます。
用途計測機器・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルヒンジ 栃木屋スイベルヒンジ栃木屋(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
スイベル方向に任意の角度で静止できるヒンジです。小型機器の回転台等に使用できます。
用途小型モニター・表示板等材質(固定ブラケット、可動ブラケット)SPCC、(シャフト)SUS303、(プラグ)POM、(ディスク)SUS304、(サラばね)S60C、(押さえワッシャー)SPCC、(管用ナット)SWCH質量(g)34.2使用温度範囲(℃)+10~+40取付ねじM4サラ小ねじ(取付穴に要面取り加工)適合モニターサイズ9インチトルク値N・m(kgf・cm)(設定)0.49±0.1(5±1)RoHS指令(10物質対応)対応取付可能質量(kg)3(最大)
フリーストップヒンジ(屋外型) 栃木屋フリーストップヒンジ(屋外型)栃木屋(3件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。耐食性に優れた仕様です。
用途特装車輌・屋外筐体・食品機械装置等。材質(ヒンジピース、シャフト)SUS304、(プラグ)POM使用温度範囲(℃)+10~+50使用環境通常の屋外環境(田園、住宅地域等)※設置環境や年数によっては錆が発生する場合があり、耐食性を保証するものではありません。取付け方法シャフト水平状態RoHS指令(10物質対応)対応
片立上り蝶番 栃木屋片立上り蝶番栃木屋(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni質量(g)24RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング蝶番 栃木屋スプリング蝶番栃木屋(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ばね付きの蝶番です。従来品に比べ、スプリングへの負荷を減らし耐久性をアップしています。また、スプリング先端は体裁面に突出しないため、安全性に優れています。主材質は耐食性に優れたSUS304です。
用途OA機器・通信機器・計測機器等材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304(シャフト)SUS304/潤滑めっき(カラー)SUS303耐久性(ばね耐久回数)100万回以上RoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジ 栃木屋ヒンジ栃木屋
1,298税込1,428
1個
当日出荷
好評のTH-84シリーズのZDC製です。デザイン・寸法はそのままにコストダウンが図れます。
用途各種試験装置・通信機器・医療機器・OA機器・事務機器等材質/処理(ヒンジピース)ZDC/Cr「サチライト」(ヒンジピン)SUS304/バフ研磨(六角穴付き止ネジ)S/-RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂蝶番 栃木屋樹脂蝶番栃木屋(2件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
樹脂製のため軽く、軽量化を要する場所に適しています。ヒンジ本体は樹脂(アイボリー色)、シャフトにはステンレス(SUS304)を使用しています。
用途軽量ケース・各種筐体等材質/処理(ヒンジピース・キャップ)PA/アイボリー(シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
重量用平型蝶番 栃木屋重量用平型蝶番栃木屋
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
重量用から軽量用まで使用できます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等材質SPCC、SUS304部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ワッシャー表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)25
ストップヒンジ 栃木屋ストップヒンジ栃木屋(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
可動タッチパネル向けに設計したストッパー付ヒンジです。ヒンジに付いているボタンを押している間、角度調整(15°)が可能です。ペアのヒンジにはガタツキ防止のために、フリーストップ機構を付加しました。これにより、不意にボタンを押してしまった場合も急にパネルが閉じてしまうような危険性も軽減できます。
用途タッチパネル・OA機器・計測機器・その他材質/処理(ヒンジピース(A)(B))ベリック/塗装(黒色)(シャフト・ギア)SUS304/Zn(黒)(キャップ)ZDC/Ni(黒)(スプリング)SUS304(ボタン・ヒンジピース(B1)(B2))ZDC/塗装(黒色)(シャフト)硫黄及び硫黄複合快削鋼鋼板/無電解Ni(ブッシュ)ウレタンゴム/原色仕様最大負荷モーメント/2.45N・m(25kgf・cm)推奨負荷モーメント/0.98N・m(10kgf・cm)質量(g)66.4使用温度範囲(℃)0~+40RoHS指令(10物質対応)対応
平型蝶番(亜鉛めっき鋼板・サラ穴) 栃木屋平型蝶番(亜鉛めっき鋼板・サラ穴)栃木屋
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途に応じて大きさが選べます。
用途各種産業機械材質亜鉛めっき鋼板、SWRM部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
片穴ヒンジ 栃木屋片穴ヒンジ栃木屋
99税込109
1個
当日出荷
穴付側は本体にねじ止め、穴なし側は扉にスポット溶接する量産向きのヒンジです。
用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等材質SPCC、SWM部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
平型蝶番(黄銅・穴なし) 栃木屋平型蝶番(黄銅・穴なし)栃木屋(1件のレビュー)
119税込131
1個
4日以内出荷
用途に応じて大きさが選べます。
用途各種機器部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
平型蝶番(黄銅・サラ穴) 栃木屋平型蝶番(黄銅・サラ穴)栃木屋
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途に応じて大きさが選べます。
用途各種機器部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
引掛蝶番 栃木屋引掛蝶番栃木屋
269税込296
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途計測機器・通信機器等部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
チャンネルヒンジ 栃木屋チャンネルヒンジ栃木屋
489税込538
1個
当日出荷
シャフトが抜き差しでき、取り付けが簡単です。E形止メ輪(TH-121E等)もあわせて使用可能です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等材質SPCC、SWCH質量(g)91.5部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)16
ステンレスアングルヒンジ 栃木屋ステンレスアングルヒンジ栃木屋(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
シャフトが抜差しでき、取付が簡単です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等材質/処理SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
特車蝶番 栃木屋特車蝶番栃木屋(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
特殊車輌の装備用に設計された大型のヒンジで、後部荷台のフェンスやコンテナーの扉等に適しています。材質は耐食性の良いSUS304を使用しています。
用途トラック・消防車・コンテナー車・フリーザー・食品関係等RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトダウンヒンジ 栃木屋ソフトダウンヒンジ栃木屋(3件のレビュー)
3,042税込3,346特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ソフト&サイレント/新開発のロータリーダンパー機構を蝶番に採用した、軽量かつコンパクトな、高トルク設計のダンパーヒンジです。オイルの粘性抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与えるため、回転速度がスローでソフトとなります。セーフティ/ラックやケース等の蓋をゆっくり静かに開閉しますので閉じる特のショック、衝撃音を吸収して機器の故障や人身の障害事故等を防止する安全対策を図ることができます。
用途OA機器・医療機器・通信機器・輸送用その他各種収納ケース 航空機・車両用手荷物収納ラック・AV機器・インテリア等材質/処理(ヒンジ本体)ADC/塗装(シルバー)(シャフト)SUM/Ni(シリコンオイル)-/-(ヒンジピース)SUS304/バレル研磨仕様耐久性/2万サイクル以上(開閉サイクル、室温23℃)一方方向ダンパー/1WAY制動質量(g)98使用温度範囲(℃)-20~40
山型蝶番 栃木屋山型蝶番栃木屋
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
厚板の扉等に適した蝶番です。
用途計測機器・通信機器等部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
ソフトダウンヒンジ 栃木屋ソフトダウンヒンジ栃木屋
8,098税込8,908
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型で高トルク設計のダンパーヒンジです。 オイルの粘性抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与えるため、スローでソフトな動きです。 開閉時の衝撃が少なく、衝撃音も小さいので、機器の故障や人身への障害防止等安全対策にも効果的です。
用途医療機器・通信機器・OA 機器等材質ZDC、S45C、シリコン、SUS304、SK3使用温度範囲(℃)-5~+50部品名称本体、シャフト、オイル、ヒンジピース、ニードル表面処理塗装(シルバー)、窒化処理、NiRoHS指令(10物質対応)対応耐久回数20000 回(開閉1サイクル23℃)
重量用平型蝶番 栃木屋重量用平型蝶番栃木屋(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
重量用のステンレス蝶番です。耐食性に優れています。
用途配電盤・分電盤・各種試験装置等材質/処理(ヒンジピースA・B)SUS304/バフ研磨(シャフト・E形止め輪)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
抜差蝶番 栃木屋抜差蝶番栃木屋(1件のレビュー)
259税込285
1個
4日以内出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機器・建設機器等材質SPCC、SWCH表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
環付蝶番 栃木屋環付蝶番栃木屋(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から4日以内出荷
ストッパーがついているため蓋を途中で止めることができます。
用途トランクケース等材質SPCC、SWRM部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ストッパー表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
抜差段違い蝶番 栃木屋抜差段違い蝶番栃木屋(2件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
段差のある筐体に適しています
用途配電盤・分電盤・計測機器等材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni質量(g)59.5RoHS指令(10物質対応)対応
DCヒンジ 栃木屋DCヒンジ栃木屋
2,798税込3,078
1個
当日出荷から14日以内出荷
取付面がヘヤライン加工された美しいステンレスカバーでクローズされ取付ネジ等が見えなくなるため、各種機器のデザインがより一層グレードアップされます。
用途環境試験・工作機械・各種筐体等RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスヒンジ 栃木屋ステンレスヒンジ栃木屋
1,298税込1,428
1個
当日出荷から14日以内出荷
ステンレス製の為、耐食性に優れています。
用途医療機器・工作機械・屋外筐体等材質/処理(ヒンジピースA・B)SUS304/バフ研磨(シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング蝶番 栃木屋スプリング蝶番栃木屋
329税込362
1個
7日以内出荷
芯棒にスプリングが入っています。開く方向にスプリングの力が掛かっている蝶番です。従来品よりバネ荷重を抑えました。
用途OA機器・通信機器・計測機器等材質ステンレス長さ(mm)25幅(mm)32タイプオールステンレススプリング型板厚(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレス片立上がり蝶番 栃木屋ステンレス片立上がり蝶番栃木屋
299税込329
1個
4日以内出荷
厚板の扉や段差のある場所に適した蝶番です。
用途計測機器・通信機器等材質SUS304表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
立上がり蝶番 栃木屋立上がり蝶番栃木屋(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から4日以内出荷
厚板の扉等に適した蝶番です。
用途計測機器・通信機器等部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
フラットヒンジ 栃木屋フラットヒンジ栃木屋
809税込890
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス蝶番 栃木屋ステンレス蝶番栃木屋
359税込395
1個
当日出荷
取付用穴を左右で段違いにしたステンレス製蝶番です。
用途屋外用機器・厨房機器・通信機器等材質SUS304質量(g)27.5部品名称ヒンジピース(A)、シャフト、ヒンジピース(B)RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)10
チャンネルヒンジ 栃木屋チャンネルヒンジ栃木屋
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
シャフトが抜差しでき、取付が簡単です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
角丸型立上り蝶番 栃木屋角丸型立上り蝶番栃木屋
209税込230
1個
当日出荷から14日以内出荷
厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
引抜蝶番 栃木屋引抜蝶番栃木屋
1,798税込1,978
1個
当日出荷から14日以内出荷
引抜材を使用のためシャフト外径が細いです。
用途計測機器材質/処理ヒンジピースA・B)C3604/Ni、(シャフト)BSW/NiRoHS指令(10物質対応)対応
平蝶番