アルミダイカスト蝶番 (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
M4規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番質量(g)18.8許容荷重(N)100(2ヶ使用時)材質アルミダイカスト(ADC-12)表面処理アクリル塗装RoHS指令(10物質対応)対応
アルミダイカスト蝶番 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
M6規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番材質ADC-12質量(g)52許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M4規格、パネル直接取付け蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)40表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/抜き差しタイプ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格、表面取付け抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)63表面処理アルマイト処理許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミダイカスト蝶番 (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番材質ADC-12質量(g)120許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
高荷重用蝶番/異種対応サイズ,抜き差し,外付けタイプ (M6&M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格-M8規格接続用蝶番
用途開き扉の蝶番材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]質量(g)258.0(129.0/1ヶ)表面処理アルマイト処理許容荷重(N)500(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,内入れタイプ (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、内面取付け抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]質量(g)313.0(156.5/1ヶ)表面処理アルマイト処理許容荷重(N)500(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,内入れタイプ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)4日以内出荷から5日以内出荷
M6規格、内面取付け抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]質量(g)285.0(142.5/1ヶ)表面処理アルマイト処理許容荷重(N)500(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,外付けタイプ (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、表面取付け抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]質量(g)281.0(140.5/1ヶ)表面処理アルマイト処理許容荷重(N)500(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,外付けタイプ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格、表面取付け抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM]質量(g)250.0(125.0/1ヶ)表面処理アルマイト処理許容荷重(N)500(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出しクリーン蝶番/抜き差しタイプ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格、クリーン対応抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番材質本体:アルミ合金[AL] キャップ:ポリアセタール[POM] 軸:ステンレス鋼[SUS303]色キャップ:ホワイト質量(g)49表面処理本体:アルマイト処理許容荷重(N)80(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出しクリーン蝶番 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格、クリーン対応蝶番
用途開き扉の蝶番材質本体:アルミ合金[AL] キャップ:ポリアセタール[POM] 軸:ステンレス鋼[SUS303]色キャップ:ホワイト表面処理本体:アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M6&M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格-M8規格接続用蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)75.2表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M4&M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M4規格-M8規格接続用蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)51表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M4&M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M4規格-M6規格接続用蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)49.5表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、パネル直接取付け蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)123表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格、パネル直接取付け蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)68表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/内入れタイプ (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、内面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)123表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/内入れタイプ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M6規格、内面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)96表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/内入れタイプ (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M4規格、内面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)46表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番 (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)85表面処理アルマイト処理許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷から7日以内出荷
M6規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)63表面処理アルマイト処理許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/抜き差しタイプ (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)5日以内出荷
M8規格、表面取付け抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)85表面処理アルマイト処理許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
ナイラッチTAKIGEN(タキゲン)税込¥31~¥28~