10ページ目: 平蝶番


FA現場のお役立ち情報
919件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスサッシ用平蝶番 ジョー・プリンス竹下ステンレスサッシ用平蝶番ジョー・プリンス竹下
679税込747
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質ステンレス鋼板(SUS-304)推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス トラック用あおりヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス トラック用あおりヒンジTAKIGEN(タキゲン)
3,841税込4,225
1個
当日出荷
用途特装車・平ボディー材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)620表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11427
超重量扉用厚口平型蝶番(L300×W240×t10) TAKIGEN(タキゲン)超重量扉用厚口平型蝶番(L300×W240×t10)TAKIGEN(タキゲン)
78,287税込86,116
1個
4日以内出荷
用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビ ナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)8300扉寸法(縦×横)(mm)2400×1000表面仕上げ表面仕上:ヘアライン仕上扉質量(kg/本)1000タキゲンコード11921
カバー付ヒンジ(クリック付きタイプ・クリック無しタイプ) シブタニカバー付ヒンジ(クリック付きタイプ・クリック無しタイプ)シブタニ
2,398税込2,638
1枚
4日以内出荷
30°、120°の2箇所で角度を保持できるクリック機能付のヒンジです。角度が保持されるため、傾斜による閉扉を防止します。取付面が化粧カバーで隠れるため、外観を損ないません。カバーは樹脂製とステンレス製の2種類ございます。作動範囲は180°です。環境試験機などの扉に最適です。DEH-28はクリック無しタイプです。
用途環境試験機・機械など材質羽根:亜鉛ダイキャスト(ZDC),芯棒:ステンレス(SUS303),カバー:DEH-(C)28-3:PBT樹脂/DEH-(C)28-3S:ステンレス(SUS304)仕上羽根:焼付塗装(シルバー),芯棒:生地,カバー:DEH-(C)28-3:生地/DEH-(C)28-3S:ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
ウエスタン蝶番 黒 中 光ウエスタン蝶番 黒 中
529税込582
1パック(2個)
当日出荷
ウエスタン調のスチール蝶番です。
用途家具・ガーデニングなどに材質スチール付属品木ねじ×6トラスコ品番145-6772セット内容ビス(3.5×16)幅(mm)41厚さ(mm)1.5全長(mm)76質量(g)35タイプ黒 中表面処理黒粉体塗装寸法D2(mm)7.5取付け方法木ビスねじ穴数6穴径(mm)4
ウエスタン蝶番 黒 大 光ウエスタン蝶番 黒 大(1件のレビュー)
579税込637
1パック(2個)
当日出荷
ウエスタン調のスチール蝶番です。
用途家具・ガーデニングなどに材質スチール付属品木ねじ×6トラスコ品番145-6777セット内容ビス(3.5×16)幅(mm)51厚さ(mm)2全長(mm)102質量(g)73.5タイプ黒 大表面処理黒粉体塗装寸法D2(mm)7.8取付け方法木ビスねじ穴数6穴径(mm)4
イージー蝶番 MK(丸喜金属本社)イージー蝶番MK(丸喜金属本社)
279税込307
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
スライドヒンジ バネ入 ジョー・プリンス竹下スライドヒンジ バネ入ジョー・プリンス竹下
1,288税込1,417
1個
9日以内出荷
150°開きの面付けタイプです。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。
用途各種キャビネット材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)仕様バネ入り付属品M3.5木ネジ×8本質量(g)209仕上クロームメッキコード1035362200適合扉厚(mm)10~21RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
スライドヒンジ ロック機構付 ジョー・プリンス竹下スライドヒンジ ロック機構付ジョー・プリンス竹下
999税込1,099特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
150°開きの面付けタイプです。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。
用途各種キャビネット材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)仕様ロック機構付付属品M3.5木ネジ×8本質量(g)196仕上クロームメッキコード1035361200分野設備・機械
マリンヒンジ TAKIGEN(タキゲン)マリンヒンジTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
735税込809
1個
4日以内出荷
表面に突起が少ないので床面の使用も安全です
用途船艇用ハッチ・天蓋材質(羽根)ポリアミド(PA)適合なべ・バインドねじ用アイボリー材質(軸)ステンレス(SUS304)標準色アイボリー
側面付せり上りヒンジ(左仕様) TAKIGEN(タキゲン)側面付せり上りヒンジ(左仕様)TAKIGEN(タキゲン)
2,322税込2,554
1個
5日以内出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 開扉120°以内で自動的に扉が閉まります。 180°以上開くと開いた状態を保持します。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫・米庫材質本体/アルミニウム合金(ADC)、化粧カバー/抗菌剤練込みABS樹脂表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装タキゲンコード61535
ステンレスダンパー機構付トーションヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレスダンパー機構付トーションヒンジTAKIGEN(タキゲン)
61,767税込67,944
1個
4日以内出荷
B-1999にダンパー機構を組込んだ製品です。 扉重量をトーションアームのばね力で軽減し、内蔵したダンパーで閉方向の作動速度を制御。急激な蓋閉やそれに伴う衝撃を防止します。 ガスダンパーが使用できない構造の筐体に最適。
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)、特殊ばね鋼他使用温度範囲(℃)-5~+45破壊トルク(Nm)3920c×2表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス 折戸用ヒンジ(L75×W66×t3) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 折戸用ヒンジ(L75×W66×t3)TAKIGEN(タキゲン)
1,984税込2,182
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 潤滑軸受が組込まれているので、開閉がスムーズです。 左型
用途バス・特装車・船舶の折戸材質ステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード11855
ステンレス ドア用ヒンジ(L150×W72×t4) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ドア用ヒンジ(L150×W72×t4)TAKIGEN(タキゲン)
4,892税込5,381
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。(B-1810) 小型・中型の扉に最適です。 左右兼用型(ピン組替え) 180°開き
用途特装車、小型・中型バン車材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)490扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げバレル研磨タキゲンコード12707
ステンレス あおりヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス あおりヒンジTAKIGEN(タキゲン)
3,992税込4,391
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 軸と羽根部分が一体化しており、軸抜けの心配が無く、強度アップが図られています。
用途特装車・平ボディー・ウイング車材質ステンレス鋼鋳物(SCS13)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 重量用平蝶番(L1:75×W1:130) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重量用平蝶番(L1:75×W1:130)TAKIGEN(タキゲン)
1,574税込1,731
1個
4日以内出荷
用途に応じて折曲げて使用できます。 重量扉に最適 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)488扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ生地タキゲンコード12854
超重量扉用厚口平型蝶番(L250×W200×t8) TAKIGEN(タキゲン)超重量扉用厚口平型蝶番(L250×W200×t8)TAKIGEN(タキゲン)
38,410税込42,251
1個
4日以内出荷
超重量扉に適した堅牢構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)4900扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード11922
折曲げ用 横型平蝶番(L=80 W1=55) TAKIGEN(タキゲン)折曲げ用 横型平蝶番(L=80 W1=55)TAKIGEN(タキゲン)
476税込524
1個
4日以内出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)76扉寸法(縦×横)(mm)800×400表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10649
ステンレス 平行型蝶番(全長L=68) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 平行型蝶番(全長L=68)TAKIGEN(タキゲン)
503税込553
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)12(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)75表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10635
重量用平蝶番(L1:75×W1:130) TAKIGEN(タキゲン)重量用平蝶番(L1:75×W1:130)TAKIGEN(タキゲン)
699税込769
1個
5日以内出荷
用途に応じて折曲げて使用できます。 重量扉に最適 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)390扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ生地タキゲンコード10504
溶接ローラー TAKIGEN(タキゲン)溶接ローラーTAKIGEN(タキゲン)
1,047税込1,152
1個
5日以内出荷
軸が隠れるので、外観を損ないません。
用途配分電盤、制御盤材質管/みがき棒鋼(SGD)、軸/軟鋼線材(SWRM)表面仕上げ生地タキゲンコード10446
ブッシュ蝶番(L150×W100×t3.0) TAKIGEN(タキゲン)ブッシュ蝶番(L150×W100×t3.0)TAKIGEN(タキゲン)
2,811税込3,092
1個
4日以内出荷
軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)175寸法θ°320表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード13004
黄銅二軸蝶番(L44×W72×t2) TAKIGEN(タキゲン)黄銅二軸蝶番(L44×W72×t2)TAKIGEN(タキゲン)
2,267税込2,494
1個
6日以内出荷
二軸の為、扉の開く角度が広く得られます。
用途キャビネット扉・木製小扉材質快削黄銅(C3604)表面仕上げホワイトブロンズめっきタキゲンコード11377
横型平蝶番(L51×W116×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)横型平蝶番(L51×W116×t1.6)TAKIGEN(タキゲン)
250税込275
1個
4日以内出荷
折曲げて使用できます。
用途配分電盤・制御盤材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)85扉寸法(縦×横)(mm)500×250表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10138
平行型蝶番(全長L=60) TAKIGEN(タキゲン)平行型蝶番(全長L=60)TAKIGEN(タキゲン)
135税込149
1個
5日以内出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)65表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10130
ステンレス コーナーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス コーナーヒンジTAKIGEN(タキゲン)
6,574税込7,231
1個
当日出荷から4日以内出荷
スプリング付コーナーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)スプリング付コーナーヒンジTAKIGEN(タキゲン)
4,497税込4,947
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
強力スプリングによる自動閉扉機構付 スプリング強弱調節可能 左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用材質亜鉛合金(ZDC)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
オーバーラップリフトヒンジ TAKIGEN(タキゲン)オーバーラップリフトヒンジTAKIGEN(タキゲン)
6,972税込7,669
1個
当日出荷
開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵 開扉120°以内、自動閉扉。それ以上は水平回転 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの大型扉用材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード61009
ステンレス トラック用あおりヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス トラック用あおりヒンジTAKIGEN(タキゲン)
2,968税込3,265特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 カール部は溶接してあります。
材質ステンレス鋼板(SUS304)
ステンレス 特装車ヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 特装車ヒンジTAKIGEN(タキゲン)
2,699税込2,969
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 ピンは両端カシメされています。 中型・小型の側面扉や小扉に最適です。 左右兼用型
用途消防車・特装車・船舶材質ステンレス鋼板(SUS304)軸径(Φmm)10表面仕上げバフ研磨
ステンレス 機器用平蝶番(L=65×W=56) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 機器用平蝶番(L=65×W=56)TAKIGEN(タキゲン)
900税込990
1個
4日以内出荷
割り数が多いので、たわみが少ない。
用途配分電盤・制御盤・点検口・各種機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)(扉)29質量(g)130寸法t(mm)3寸法D(Φmm)12.2扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げ生地タキゲンコード12858
ステンレス 平蝶番(L1=65 W1=181) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 平蝶番(L1=65 W1=181)TAKIGEN(タキゲン)
1,295税込1,425
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:43質量(g)320寸法L1(mm)65寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12.5寸法L2(mm)70寸法N(mm)5寸法W1(mm)181寸法W2(mm)22扉寸法(縦×横)(mm)400×200寸法W3(mm)159タキゲンコード10829
ステンレス 四軸蝶番内扉タイプ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 四軸蝶番内扉タイプTAKIGEN(タキゲン)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
従来の単軸蝶番ではできない扉のせり出しが可能です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤・点検口材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
セーフウォール蝶番(L100×W130) TAKIGEN(タキゲン)セーフウォール蝶番(L100×W130)TAKIGEN(タキゲン)
1,295税込1,425
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 取付け穴が長穴のため、上下左右に調節ができます。 強度アップのためリブが5ヵ所入っています。
用途配電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード11539
平型蝶番(L64×W42×t1.2)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L64×W42×t1.2)アナナシTAKIGEN(タキゲン)
180税込198
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:13質量(g)45寸法L(mm)64寸法t(mm)1.2寸法D1(Φmm)3.3寸法D2(Φmm)6.4寸法W(mm)42寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10722
ステンレス 低発塵仕様重量用平型蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 低発塵仕様重量用平型蝶番TAKIGEN(タキゲン)
7,367税込8,104
1個
4日以内出荷
軸部に完全無給油軸受を使用し発塵を抑えます。 軸受けに鉛レス材を使用(RoHS対応品) 従来品のB-1064と取付けに互換性があります。
用途半導体製造装置・クリーンルーム内各種機器・環境試験機RoHS指令(10物質対応)対応
折曲げ用 横型平蝶番(L=36 W1=23) TAKIGEN(タキゲン)折曲げ用 横型平蝶番(L=36 W1=23)TAKIGEN(タキゲン)
221税込243
1個
4日以内出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:15質量(g)25寸法L(mm)36寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)9.5寸法N(mm)3寸法W1(mm)23寸法W2(mm)11.5扉寸法(縦×横)(mm)300×150寸法W3(mm)11.5表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10652
ステンレス 平行型蝶番(全長L=60) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 平行型蝶番(全長L=60)TAKIGEN(タキゲン)
462税込508
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)65表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10636
ステンレス 中開き蝶番(L64×W36) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 中開き蝶番(L64×W36)TAKIGEN(タキゲン)
322税込354
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)8(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)40寸法L(mm)64寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6寸法W(mm)3.6寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)6寸法P1(mm)24寸法P2(mm)25表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10575
ステンレス重量用平型蝶番(L80×W50×t5) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス重量用平型蝶番(L80×W50×t5)TAKIGEN(タキゲン)
1,687税込1,856
1個
当日出荷
重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:95質量(g)315寸法L(mm)80寸法t(mm)5寸法D(Φmm)10寸法W(mm)50扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード11120
平蝶番