11ページ目: 平蝶番


FA現場のお役立ち情報
919件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストッパーヒンジ (L100×W70) TAKIGEN(タキゲン)ストッパーヒンジ (L100×W70)TAKIGEN(タキゲン)
1,911税込2,102
1個
当日出荷
平蝶番タイプで、取付けが簡単です。 カムにより3ヵ所で保持します。
用途バス・列車のハットラック、サービスボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード12761
建機用重量蝶番(L150×W100×t4.5) TAKIGEN(タキゲン)建機用重量蝶番(L150×W100×t4.5)TAKIGEN(タキゲン)
1,524税込1,676
1個
4日以内出荷
激しい扉の開閉や振動にも強靭です。 黄銅ブッシュにより開閉がスムーズです。
材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)軸径(Φmm)10質量(kg)(扉)40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げ生地
建機用重量蝶番(L130×W100×t5) TAKIGEN(タキゲン)建機用重量蝶番(L130×W100×t5)TAKIGEN(タキゲン)
1,587税込1,746
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
激しい扉の開閉や振動にも強靭です。 黄銅ブッシュにより開閉がスムーズです。
材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)軸径(Φmm)12質量(kg)(扉)33材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げ生地
重量用平蝶番(L1:80×W1:142) TAKIGEN(タキゲン)重量用平蝶番(L1:80×W1:142)TAKIGEN(タキゲン)
729税込802
1個
4日以内出荷
用途に応じて折曲げて使用できます。 重量扉に最適 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)扉:16質量(g)440扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ生地タキゲンコード10503
重量用平蝶番(L1:90×W1:150) TAKIGEN(タキゲン)重量用平蝶番(L1:90×W1:150)TAKIGEN(タキゲン)
769税込846
1個
4日以内出荷
用途に応じて折曲げて使用できます。 重量扉に最適 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)扉:31質量(g)590扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ生地タキゲンコード10502
重量用平蝶番(L1:100×W1:160) TAKIGEN(タキゲン)重量用平蝶番(L1:100×W1:160)TAKIGEN(タキゲン)
819税込901
1個
当日出荷
用途に応じて折曲げて使用できます。 重量扉に最適 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)扉:24質量(g)700扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げ生地タキゲンコード10501
平蝶番(L1=65 W1=126) TAKIGEN(タキゲン)平蝶番(L1=65 W1=126)TAKIGEN(タキゲン)
399税込439
1個
4日以内出荷
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:23質量(g)235寸法L1(mm)65寸法t(mm)3.2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12.5寸法L2(mm)70寸法N(mm)5寸法W1(mm)126寸法W2(mm)22扉寸法(縦×横)(mm)400×200寸法W3(mm)104表面仕上げ生地タキゲンコード10475
平蝶番(L1=65 W1=181) TAKIGEN(タキゲン)平蝶番(L1=65 W1=181)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
489税込538
1個
4日以内出荷
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:23質量(g)325寸法L1(mm)65寸法t(mm)3.2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12.5寸法L2(mm)70寸法N(mm)5寸法W1(mm)181寸法W2(mm)22扉寸法(縦×横)(mm)400×200寸法W3(mm)159表面仕上げ生地タキゲンコード10474
スーパークリーンヒンジ(L65×W50×t2.5) TAKIGEN(タキゲン)スーパークリーンヒンジ(L65×W50×t2.5)TAKIGEN(タキゲン)
6,324税込6,956
1個
4日以内出荷
軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。 B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)
用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質(羽根)アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)29材質(樹脂部)ポリアセタノール(POM)材質(ベアリング)ステンレス鋼(SUS440)表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装寸法α(°)280寸法M4タキゲンコード13114
黄銅二軸蝶番(L30×W50×t2) TAKIGEN(タキゲン)黄銅二軸蝶番(L30×W50×t2)TAKIGEN(タキゲン)
2,154税込2,369
1個
4日以内出荷
二軸の為、扉の開く角度が広く得られます。
用途キャビネット扉・木製小扉材質快削黄銅(C3604)表面仕上げホワイトブロンズめっきタキゲンコード11378
押出 平型蝶番(L150×W50×t1.8) TAKIGEN(タキゲン)押出 平型蝶番(L150×W50×t1.8)TAKIGEN(タキゲン)
2,411税込2,652
1個
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)寸法D(Φmm)4.5寸法H(mm)8寸法L(mm)150寸法N(mm)10寸法P1(mm)32寸法P2(mm)9寸法P3(mm)33寸法W(mm)50寸法d(mm)4.2寸法t(mm)1.8質量(g)65材質(軸)ステンレス表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10414
押出 平型蝶番(L50×W50×t1.8) TAKIGEN(タキゲン)押出 平型蝶番(L50×W50×t1.8)TAKIGEN(タキゲン)
1,258税込1,384
1個
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)質量(g)25寸法L(mm)50寸法H(mm)8寸法d(mm)4.2寸法t(mm)1.8寸法D(Φmm)4.5材質(軸)ステンレス寸法W(mm)50寸法N(mm)4寸法P1(mm)32寸法P2(mm)10寸法P3(mm)30表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10410
押出 平型蝶番(L50×W32×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)押出 平型蝶番(L50×W32×t1.2)TAKIGEN(タキゲン)
826税込909
1個
当日出荷
アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)寸法D(Φmm)2寸法H(mm)4.7寸法L(mm)50寸法N(mm)4寸法P1(mm)20寸法P2(mm)10寸法P3(mm)30寸法W(mm)32寸法d(mm)3.2寸法t(mm)1.2質量(g)8材質(軸)ステンレス表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10400
押出 平型蝶番(L25×W32×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)押出 平型蝶番(L25×W32×t1.2)TAKIGEN(タキゲン)
639税込703
1個
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)寸法D(Φmm)2寸法H(mm)4.7寸法L(mm)25寸法N(mm)4寸法P1(mm)20寸法P2(mm)6寸法P3(mm)13寸法W(mm)32寸法d(mm)3.2寸法t(mm)1.2質量(g)4材質(軸)ステンレス表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10399
押出 平型蝶番(L100×W27×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)押出 平型蝶番(L100×W27×t1.2)TAKIGEN(タキゲン)
1,383税込1,521
1個
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)質量(g)14寸法L(mm)100寸法H(mm)4.7寸法d(mm)3.2寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2材質(軸)ステンレス寸法W(mm)27寸法N(mm)8寸法P1(mm)16寸法P2(mm)9.5寸法P3(mm)27表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10396
平型蝶番(L102×W70×t1.9)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L102×W70×t1.9)アナナシTAKIGEN(タキゲン)
220税込242
1個
4日以内出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:21質量(g)145寸法L(mm)102寸法t(mm)1.9寸法E(mm)1.8寸法D1(Φmm)5.5寸法D2(Φmm)9.5寸法W(mm)70寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)900×450表面仕上げ生地タキゲンコード10261
万能蝶番 TAKIGEN(タキゲン)万能蝶番TAKIGEN(タキゲン)
237税込261
1個
当日出荷
抜差し型で取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)130表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10226
ブッシュ付平型蝶番(L50×W35×t2.5) TAKIGEN(タキゲン)ブッシュ付平型蝶番(L50×W35×t2.5)TAKIGEN(タキゲン)
719税込791
1個
当日出荷
アルミニウム合金なので軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
用途通信機器・測定機器材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)31寸法L1(mm)55寸法t(mm)2.5寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)50寸法W(mm)35寸法H1(mm)10.5寸法d1(Φmm)8.5寸法d2(Φmm)4.3寸法H2(mm)5.5寸法P1(Φmm)22寸法P2(Φmm)34表面仕上げシルバー梨地塗装タキゲンコード13290
スライド式ポストヒンジ(ねじ受け型) TAKIGEN(タキゲン)スライド式ポストヒンジ(ねじ受け型)TAKIGEN(タキゲン)
641税込705
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤・点検口材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
連動蝶番 TAKIGEN(タキゲン)連動蝶番TAKIGEN(タキゲン)
516税込568
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・計測機器・通信機器
片立上り蝶番 栃木屋片立上り蝶番栃木屋(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
一般用アングルヒンジとして広範囲な使用ができます。
用途一般ボックス用扉等材質SPCC、SWRM部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
平蝶番 栃木屋平蝶番栃木屋
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
取付用穴が長穴になっています。移動側・固定側の位置ズレを吸収することができます。
用途配電盤・分電盤・通信機器等材質C2801、C2700質量(g)137.5部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)10
フラットヒンジ 栃木屋フラットヒンジ栃木屋
809税込890
1個
当日出荷から7日以内出荷
メタルヒンジ - おねじタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)メタルヒンジ - おねじタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
重量用平蝶番 ホシモト重量用平蝶番ホシモト
329税込362
1個
当日出荷から13日以内出荷
平型と平行型があります。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOXRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,798税込1,978
1セットほか
5日以内出荷
M4規格、パネル直接取付け蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)40表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押し出し蝶番/抜き差しタイプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/抜き差しタイプ (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,898税込2,088
1個ほか
5日以内出荷
M6規格、表面取付け抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)63表面処理アルマイト処理許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミダイカスト蝶番 (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミダイカスト蝶番 (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,698税込1,868
1個ほか
5日以内出荷
M8規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番材質ADC-12質量(g)120許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
マルチ丁番 CL219-2 LAMP(スガツネ工業)マルチ丁番 CL219-2LAMP(スガツネ工業)
699税込769
1個
3日以内出荷
平蝶番・コーナー蝶番・裏蝶番など、さまざまな用途で使い分け可能な蝶番です。裏からねじ止めします。蝶番表面にネジが見えない仕様です。
材質亜鉛合金質量(g)50種類コーナー用蝶番仕上ナノ塗装本体長さ(mm)30開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)22
パワーアシストヒンジ HG-PA200型 外側付け LAMP(スガツネ工業)パワーアシストヒンジ HG-PA200型 外側付けLAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
トルクピーク角度35°のタイプ(HG-PA201型)は、高さがあり奥行きが短い上蓋に最適です。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
用途半導体製造装置、分析機器、医療装置などの重い上蓋材質ベース:ステンレス(SUS430)、樹脂カバー:PBT樹脂仕様外側取付幅(mm)150厚さ(mm)42全長(mm)201質量(kg)1質量(g)1385穴径(Φmm)5.5使用温度範囲(℃)0~40角度(°)【トルクピーク】20ねじ穴数9
鉄平角蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄平角蝶番ジョー・プリンス竹下
119税込131
1個
6日以内出荷
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス蝶番(片羽根穴アキ) ジョー・プリンス竹下ステンレス蝶番(片羽根穴アキ)ジョー・プリンス竹下
209税込230
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
ステンレス製の厚口蝶番で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。
用途例科学機器、厨房機器、船舶、屋外設備等材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮A 型引抜蝶番 ジョー・プリンス竹下真鍮A 型引抜蝶番ジョー・プリンス竹下
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
装飾性と耐蝕性を兼ね備えた黄銅製の蝶番です。
用途分析機器、操作盤扉、医療機器、包装機器、塗装機器、工作機器材質黄銅(Bs)種別設備・機械仕上クロームメッキ仕上推奨ねじM5皿小ネジ
ステンレス義星蝶番 ジョー・プリンス竹下ステンレス義星蝶番ジョー・プリンス竹下
539税込593
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 芯棒を引き抜くことができます。
用途科学機器、防災設備材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
鉄パイプ蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄パイプ蝶番ジョー・プリンス竹下
429税込472
1個
6日以内出荷
汎用パイプ蝶番です。
用途配電盤扉、分電盤扉材質硫黄快削鋼(SUM32)種別設備・機械質量(g)89RoHS指令(10物質対応)対応推奨EリングΦ6
鉄サッシ用段付蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄サッシ用段付蝶番ジョー・プリンス竹下
189税込208
1個
6日以内出荷
用途一般機器、建築設備汎用材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別建築推奨ねじM6皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製平蝶番 ホシモト鉄製平蝶番ホシモト
179税込197
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
ピンが抜差しで取付けが簡単です。 用途に合わせ折り曲げて使用します。
用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。材質表面処理ピンのみ三価クロムメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スナップ イン スプリング ヒンジ イマオコーポレーションスナップ イン スプリング ヒンジイマオコーポレーション
619税込681
1個
当日出荷から3日以内出荷
着脱を必要とする板金ドアのピンヒンジとしてご利用ください。 簡単な丸穴加工に差込むだけで、取付け可能です。 内蔵スプリングにより、L字部分を引くとピンが引っ込み、手を離すと元に戻ります。
質量(g)9材質(ピン)亜鉛ダイキャスト(ZDC1)色(本体)ブラック
エンプラフラットヒンジ ロックタイプ イマオコーポレーションエンプラフラットヒンジ ロックタイプイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,746税込1,921
1個
当日出荷
扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~80旋回角度(°)最大215材質(ヒンジ 本体)ポリアミド材質(ヒンジ ピン)スチール材質(レバー 本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(レバー ボルト)スチール
ステンレス PP ヒンジ ACE(エース)ステンレス PP ヒンジACE(エース)
1,198税込1,318
1セット
3日以内出荷
キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付
用途インセット扉用材質ステンレスSUS430仕様(付属ビス)皿木ネジM3.0x20 12本入セット内容左右1セット幅(mm)(扉)450以下高さ(mm)(扉)700以下質量(1セット)(kg)(扉)2.6以下
平蝶番