13ページ目: 平蝶番


FA現場のお役立ち情報
919件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
809税込890
1個
14日以内出荷
・オールステンレス製のヒンジ。・厚みを抑えたシンプルなデザイン。・縦横の寸法の組み合わせにより、数多くのパターンから選べます。・取りつけ穴はありません。溶接、もしくはお客様にて穴加工することで取りつけが可能です。・軽荷重~中荷重の用途に適しています。荷重に応じて選択してください。破壊荷重は強度をご参照ください。
NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
579税込637
1個
14日以内出荷
・オール金属製のヒンジ。・厚みを抑えたシンプルなデザイン。・縦横の寸法の組み合わせにより、数多くのパターンから選べます。・取りつけ穴は通し穴です。・軽荷重~中荷重の用途に適しています。荷重に応じて選択してください。破壊荷重は強度をご参照ください。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
6,069税込6,676
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・本体に高強度なSUS316相当の材質を採用し、ピンには焼き入れ焼き戻しされたSUS630相当の材質を採用したオールステンレス製のヒンジ。コンパクトかつ高い強度を実現しています。・ワッシャと潤滑剤によって開閉時の摩擦を最小限に抑えます。・取りつけ穴は皿穴仕様です。・カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。 末尾記号なし:シルバー 末尾記号”BK”:つや消し黒・オプションで取りつけ用六角穴付き皿小ねじ(SUS316L製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
41,899税込46,089
1個
15日以内出荷
・装置や安全柵などのドアやカバーの安全スイッチ・監視に使用できる亜鉛ダイカスト製のヒンジです。・ドアを開けるとスイッチの接点が動作します。NC接点によりドアの開放とともに回路を遮断し、同時にNO接点によりどドアの開放を通知します。・NC接点は直接開路動作型のスローアクション接点を備えているため作動時に確実に開放します。・スイッチ動作角度の調整が可能です。・ヒンジはめねじタイプで、ドアの背面から取りつけることによりいたずら防止になります。・2種類の配線タイプがあります。・どちらのタイプも、配線の引き出し方向を3タイプから選べます。・コネクタタイプ「HNSW-**-101-*」にはコネクタつきケーブル「USCA-M12-8-*-*」が使用できます。
NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
1,999税込2,199
1個
14日以内出荷
・オール金属製のヒンジ。・重厚感のあるデザイン。ヘビーデューティーな用途に適しています。・取りつけ穴は皿穴仕様です。・オプションで取りつけ用の六角穴付き皿小ねじ(SUSXM7製)を4本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ゴールド蝶番 ハイロジックゴールド蝶番ハイロジック
599税込659
1パック(2枚)
3日以内出荷
カラー蝶番、平蝶番建築、建具、家具などに家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ゴールド
ステン正面付蝶番 ハイロジックステン正面付蝶番ハイロジック
1,698税込1,868
1パック(2枚)
3日以内出荷
フラッシュ蝶番建築、建具、家具などに家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス寸法(mm)89アンバー
ステンレス厚口蝶番 ハイロジックステンレス厚口蝶番ハイロジック
689税込758
1パック(2枚)
3日以内出荷
カラー蝶番、平蝶番建築、建具、家具などに家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス寸法(mm)51
ヒンジ (00213x) KNIPEX(クニペックス)ヒンジ (00213x)KNIPEX(クニペックス)
999税込1,099
1セット
翌日出荷
平蝶番 ステンレス鋼製平蝶番 KHA型 KHA-80C LAMP(スガツネ工業)平蝶番 ステンレス鋼製平蝶番 KHA型 KHA-80CLAMP(スガツネ工業)
769税込846
1個
4日以内出荷
・豊富なサイズを取り揃えております。
H80質量(g)42取付穴あり管数5寸法P3(mm)30適合扉質量(kg)12寸法P110寸法P230
平蝶番 ナットプレート(218型蝶番用) 218-0908-15-00000 LAMP(スガツネ工業)平蝶番 ナットプレート(218型蝶番用) 218-0908-15-00000LAMP(スガツネ工業)
289税込318
1個
4日以内出荷
・218型丁番の取り付けに最適なナットプレートです。通常のナットのようにレンチなどでナットを押さえながら、ねじを締める必要がないため、簡単に取り付け・増し締めが可能です。・取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。・四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。
dM5W40H10t3P25
平蝶番 ナットプレート(218型蝶番用) 218-0910-15-00000 LAMP(スガツネ工業)平蝶番 ナットプレート(218型蝶番用) 218-0910-15-00000LAMP(スガツネ工業)
309税込340
1個
4日以内出荷
・218型丁番の取り付けに最適なナットプレートです。通常のナットのようにレンチなどでナットを押さえながら、ねじを締める必要がないため、簡単に取り付け・増し締めが可能です。・取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。・四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。
dM8W60H14t4P36
平蝶番 ナットプレート(218型蝶番用) 218-0907-15-00000 LAMP(スガツネ工業)平蝶番 ナットプレート(218型蝶番用) 218-0907-15-00000LAMP(スガツネ工業)
279税込307
1個
4日以内出荷
・218型丁番の取り付けに最適なナットプレートです。通常のナットのようにレンチなどでナットを押さえながら、ねじを締める必要がないため、簡単に取り付け・増し締めが可能です。・取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。・四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。
dM4W30H8t3P16
ワンタッチリリースヒンジ SUGICO(スギコ)ワンタッチリリースヒンジSUGICO(スギコ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。耐食性に優れたステンレス製です
材質(軸)ステンレス鋼仕上サテン仕上
ステンレスホッパーヒンジ ジョー・プリンス竹下ステンレスホッパーヒンジジョー・プリンス竹下
3,398税込3,738
1セット(2個)
6日以内出荷
・窓の開き角度を45°に制限できます。
用途内倒し窓材質ステンレス鋼板許容荷重(kg)8(左右2枚使用)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスホッパーヒンジ ジョー・プリンス竹下ステンレスホッパーヒンジジョー・プリンス竹下
3,398税込3,738
1セット(2個)
6日以内出荷
・窓の開き角度を30°に制限できます。
用途内倒し窓材質ステンレス鋼板許容荷重(kg)8(左右2枚使用)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 スチール RS PRORS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 スチールRS PRO
4,898税込5,388
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様材質 = スチール本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 49mm厚さ = 1.4mm取付方法 = ネジピン形状 = 固定RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 スチール RS PRORS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 スチールRS PRO
3,998税込4,398
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様材質 = スチール本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 49mm厚さ = 1.4mm取付方法 = ネジピン形状 = 固定RoHS指令(10物質対応)対応
フラット ヒンジ(調整型) EMKAフラット ヒンジ(調整型)EMKA
3,198税込3,518
1個
当日出荷
仕様フラットヒンジ(調整型)トラスコ品番214-5670
ステンレス溶接丁番 NewHikariステンレス溶接丁番NewHikari
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
スタンダードな溶接取付の丁番です。厚口で丈夫です。外回りなど雨水のかかる扉や部材に取り付け可能です。ステンレス製なのでサビにくく、いつまでも美しさを保ちます。
用途金属扉に。機械部材などに。材質ステンレス(SUS304)表面処理ヘアライン
重量用平型蝶番 栃木屋重量用平型蝶番栃木屋
2,398税込2,638
1個
当日出荷
重量用のステンレス蝶番です。
用途配電盤・分電盤・各種試験装置等表面処理バフ研磨ねじ穴数4RoHS指令(10物質対応)対応
蝶番角度自在金具 KBHシリーズ ティーエフサービス蝶番角度自在金具 KBHシリーズティーエフサービス
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
床と固定する対象物の左右に設置して使用します。(対象物の重量によって設置個数は変わります。)蝶つがいの開閉式で広い設置角度に対応できます。ステンレス製で水回りやサビにも強い。 【画像注意事項】本体画像は代表画像を使用しています。
ハッチヒンジ ステンレス製 28.4×71.9mm エスコハッチヒンジ ステンレス製 28.4×71.9mmエスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
材質SUS316幅(mm)71厚さ(mm)6.8全長(mm)43穴径(Φmm)5.3穴数8アズワン品番65-2284-55
T型ヒンジ ステンレス製 98×195mm エスコT型ヒンジ ステンレス製 98×195mmエスコ
5,510税込6,061
1個
翌日出荷
材質SUS316幅(mm)195厚さ(mm)5.8全長(mm)98穴径(Φmm)5.3穴数8アズワン品番65-2284-54
ガラスヒンヂ T-86 2個入 BEAVER(ビーバー)ガラスヒンヂ T-86 2個入BEAVER(ビーバー)
709税込780
1パック(2個)
11日以内出荷
建築金物シリーズです。
アズワン品番64-3221-08
スカレットヒンジ 半カプセ 2個入 BEAVER(ビーバー)スカレットヒンジ 半カプセ 2個入BEAVER(ビーバー)
1,098税込1,208
1パック(2個)
11日以内出荷
建築金物シリーズです。
アズワン品番64-3220-90
フラットヒンジ(旋回角度180°) FTH イマオコーポレーションフラットヒンジ(旋回角度180°) FTHイマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
腐食に強いステンレス製もご用意
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、クロムメッキ質量(g)95材質(ピン)SUS303
ピンロックヒンジ PLH302 イマオコーポレーションピンロックヒンジ PLH302イマオコーポレーション
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
ヒンジ部は180°回転します。
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、黒色塗装質量(g)70材質(プレート)SUM22L、亜鉛メッキ材質(ボルト)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、クロムメッキ
抜差しヒンジ 栃木屋抜差しヒンジ栃木屋
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
鉄製E-リングワッシャー ホシモト鉄製E-リングワッシャーホシモト(1件のレビュー)
10税込11
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途蝶番等のピンに対し、抜け止め防止用として材質バネ用鋼材硬さHRC44~52表面処理リン酸塩皮膜(ACP)RoHS指令(10物質対応)対応
ダイカストヒンジ ホシモトダイカストヒンジホシモト
699税込769
1個
9日以内出荷
ヒンジがカシメられているタイプです。 ネジがSETされていますので、取り付けが容易です。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質(本体)亜鉛合金/クロムめっき材質(ピン)質量(g)156RoHS指令(10物質対応)対応
ダイカストヒンジ ホシモトダイカストヒンジホシモト
599税込659
1個
9日以内出荷
ヒンジがカシメられているタイプです。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質(本体)亜鉛合金/クロムめっき材質(ピン)質量(g)124寸法M(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ダイカストヒンジ ホシモトダイカストヒンジホシモト
699税込769
1個
9日以内出荷
ピンが抜き差しできるタイプです。 ネジがSETされていますので、取り付けが容易です。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質(本体)亜鉛合金/クロムめっき材質(ピン)質量(g)153RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製重量用平蝶番 ホシモトSUS製重量用平蝶番ホシモト
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋外用・その他各種BOX材質ステンレス表面処理ヘアーラインバフ研磨質量(g)461.6RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製平重量蝶番 ホシモトSUS製平重量蝶番ホシモト
999税込1,099
1個
9日以内出荷
ピンが抜差しで取付けが簡単です。 用途に合わせ折り曲げて使用します。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製バーリング付き蝶番 ホシモト鉄製バーリング付き蝶番ホシモト
389税込428
1個
9日以内出荷
バーリング加工により、ボルトの取付がより安定します。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質/仕上鉄/三価クロメート質量(g)177RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製バーリング付き蝶番 ホシモト鉄製バーリング付き蝶番ホシモト
529税込582
1個
9日以内出荷
バーリング加工により、ボルトの取付がより安定します。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質/仕上鉄/三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製バーリング付き蝶番 ホシモト鉄製バーリング付き蝶番ホシモト
779税込857
1個
9日以内出荷
バーリング加工により、ボルトの取付がより安定します。 六角カラーをセットしていますので、溶接が容易です。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質/仕上鉄/三価クロメート(本体)材質(ピン)ステンレス質量(g)307RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製バーリング付き蝶番 ホシモト鉄製バーリング付き蝶番ホシモト
569税込626
1個
9日以内出荷
バーリング加工により、ボルトの取付がより安定します。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質/仕上鉄/三価クロメート(本体)材質(ピン)ステンレス質量(g)300RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製バーリング付き蝶番 ホシモト鉄製バーリング付き蝶番ホシモト
729税込802
1個
9日以内出荷
バーリング加工により、ボルトの取付がより安定します。 六角カラーをセットしていますので、溶接が容易です。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質/仕上鉄/三価クロメート(本体)材質(ピン)ステンレス質量(g)279RoHS指令(10物質対応)対応
平蝶番