16ページ目: 平蝶番


FA現場のお役立ち情報
919件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパークリーンヒンジ(L102×W100×t3.0) TAKIGEN(タキゲン)スーパークリーンヒンジ(L102×W100×t3.0)TAKIGEN(タキゲン)
7,532税込8,285
1個
8日以内出荷
軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。 B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)
用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質羽根/アルミニウム合金押出材(A6N01S)、樹脂部品/ポリアセタール(POM)、ベアリング/ステンレス鋼(SUS440)長さ(mm)102質量(g)120板厚(mm)3表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装タキゲンコード13112
ステンレス鋼製蝶番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製蝶番LAMP(スガツネ工業)
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
表に取付ねじが出ないため洗浄がしやすいです。
用途厨房機器、食品加工機械種類平蝶番RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製平儀星蝶番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平儀星蝶番LAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
樹脂ワッシャ入りで、金属同士の接触による金属粉の飛散を抑えます。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×25材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)250タイプ平行形種類平蝶番仕上ヘアライン仕上本体長さ(mm)101.6羽根厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)101.6
ステンレス鋼製平儀星蝶番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平儀星蝶番LAMP(スガツネ工業)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
樹脂ワッシャ入りで、金属同士の接触による金属粉の飛散を抑えます。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×25材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)195タイプ平行形種類平蝶番仕上ヘアライン仕上本体長さ(mm)89羽根厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)89
ステンレスサッシ用段付蝶番 ジョー・プリンス竹下ステンレスサッシ用段付蝶番ジョー・プリンス竹下
719税込791
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器、建築設備汎用材質ステンレス鋼板(SUS-304)推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ドア用ヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ドア用ヒンジTAKIGEN(タキゲン)
5,065税込5,572
1個
4日以内出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)690扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げバレル研磨扉質量(kg/本)85タキゲンコード12708
キャップヒンジ(L80×W70) TAKIGEN(タキゲン)キャップヒンジ(L80×W70)TAKIGEN(タキゲン)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
用途デザイン性を求める各種筐体材質仕様材質:蝶番本体/亜鉛合金(ZDC) カバー/ポリブチレンテレフタレート(PBT)質量(g)250表面仕上げ蝶番本体/サチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード13439
ステンレス 重量用平蝶番(L1:90×W1:150) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重量用平蝶番(L1:90×W1:150)TAKIGEN(タキゲン)
2,217税込2,439
1個
4日以内出荷
用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)635扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ生地扉質量(kg/本)54タキゲンコード12852
L型裏丁番 シブタニL型裏丁番シブタニ
2,398税込2,638
1枚
4日以内出荷
防水パッキンを備えたパネルに使用できる丁番です。扉に溶接しやすい角型の形状です。上部の角型形状を下部の管径よりもひと回り大きくすることで、擦れによる塗装剥がれを防止します。下部ヒンジの組み換えで左右勝手を変更できます。
用途分電盤・配電盤・機械など材質ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:60(縦2ヶ使用時)仕上生地製品質量(g)295RoHS指令(10物質対応)対応
平丁番(黄銅) シブタニ平丁番(黄銅)シブタニ
449税込494
1枚
4日以内出荷
管部継目がなく、強度・防塵性に優れています。
用途建築設備・機械など材質黄銅(C2801)仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
コーナーヒンジ(ステンレス) シブタニコーナーヒンジ(ステンレス)シブタニ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
ステンレス製のため耐食性に優れたコーナーヒンジです。左右兼用型です。
用途空調冷熱機器・クリーンルーム・機械など材質ステンレス(SCS13)性能耐久試験50万回合格質量(kg)参考扉:50(縦2ヶ使用時)仕上バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーヒンジ(ステンレス・化粧カバー付) シブタニコーナーヒンジ(ステンレス・化粧カバー付)シブタニ
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
はめ込み式の化粧カバーにより、取付ネジを隠せます。樹脂カムにより作動時に金属粉や異音が出にくい構造です。化粧カバーズレ止め機能付です。取付位置を微調整できる長穴スペーサー付です。左右兼用型です。
用途空調冷熱機器・クリーンルーム・機械など材質本体:ステンレス(SUS304),カバー:ステンレス(SUS304)性能耐久試験50万回合格質量(kg)参考扉:30(縦2ヶ使用時)仕上本体:バフ研磨,カバー:バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーヒンジ(亜鉛ダイキャスト・化粧カバー付) シブタニコーナーヒンジ(亜鉛ダイキャスト・化粧カバー付)シブタニ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
はめ込み式の化粧カバーにより、取付ネジを隠せます。樹脂カムにより作動時に金属粉や異音が出にくい構造です。化粧カバーズレ止め機能付です。取付位置を微調整できる長穴スペーサー付です。左右兼用型です。
用途空調冷熱機器・クリーンルーム・機械など材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),カバー:ステンレス(SUS304)性能耐久試験50万回合格質量(kg)参考扉:30(縦2ヶ使用時)仕上本体:クロームメッキ,カバー:バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ダンパーヒンジTAKIGEN(タキゲン)
2,216税込2,438
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
天蓋に最適です。一方向にトルクが発生します。 回転範囲は100°。0~70°までスムーズに閉まり、70~100°はソフトなクローズを実現。
用途天蓋材質ポリブチレンテレフタレート(PBT/GP30)使用周囲温度(℃)0~+40保存環境-20~+60℃最大適合板厚(mm)8.5
ダンパーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ダンパーヒンジTAKIGEN(タキゲン)
6,971税込7,668
1個
当日出荷
120°の回転範囲でダンパー特性が得られます。 平蝶番タイプで取付けが簡単です。 扉重量を軽減し、ゆっくりと閉まります。
用途医療機器・OA機器材質亜鉛合金(ZDC)、ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げアクリル樹脂塗装(シルバーメタリック)、バレル研磨タキゲンコード13256
40x165mmヒンジ(ステンレス製/左右一組) エスコ40x165mmヒンジ(ステンレス製/左右一組)エスコ
2,830税込3,113
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)幅(mm)185厚さ(mm)1.5全長(mm)40質量(g)78(1個)穴数8穴径(mm)5.2
40x39mmヒンジ(ステンレス製/2個) エスコ40x39mmヒンジ(ステンレス製/2個)エスコ
840税込924
1個
翌日出荷
材質ステンレス厚さ(mm)1.5mm寸法(mm)39×40mm穴径(mm)4.6mm
ウエスタン蝶番 角型 光ウエスタン蝶番 角型
479税込527
1パック(2個)
当日出荷
ウエスタン調のスチール蝶番です。
用途家具・ガーデニングなどに材質スチール付属品木ねじ×6セット内容ビス(3.5×16)幅(mm)47厚さ(mm)1.5全長(mm)76タイプ角型寸法D2(mm)6.8取付け方法木ビスねじ穴数6穴径(mm)4
スライドヒンジ ジョー・プリンス竹下スライドヒンジジョー・プリンス竹下
1,198税込1,318
1個
23日以内出荷
150°開きの面付けタイプです。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。
用途各種キャビネット材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)付属品M3.5木ネジ×8本質量(g)204仕上クロームメッキコード1035360200適合扉厚(mm)10~21RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
樹脂製リーフヒンジ ジョー・プリンス竹下樹脂製リーフヒンジジョー・プリンス竹下
769税込846
1個
6日以内出荷
用途・空調機器、各種機械材質ポリアミド(PA6 GF30)質量(g)73仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
鉄特殊蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄特殊蝶番ジョー・プリンス竹下
329税込362
1個
当日出荷
・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
用途・配電盤扉、分電盤扉材質[羽根]熱間圧延鋼板(SPHC)、[パイプ]硫黄快削鋼(SUM32)適合推奨E形止め輪:Φ5質量(g)123RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)コーナーヒンジTAKIGEN(タキゲン)
6,634税込7,297
1個
4日以内出荷
開閉するとせり上がるカム内蔵 取付け位置を微調整できる長穴、スペーサー付 はめ込み式の化粧カバーにより、取付けねじは隠れます。 右型
用途冷凍冷蔵庫材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
側面付せり上りヒンジ(右仕様) TAKIGEN(タキゲン)側面付せり上りヒンジ(右仕様)TAKIGEN(タキゲン)
2,322税込2,554
1個
4日以内出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 開扉120°以内で自動的に扉が閉まります。 180°以上開くと開いた状態を保持します。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫・米庫材質本体/アルミニウム合金(ADC)、化粧カバー/抗菌剤練込みABS樹脂表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装タキゲンコード61536
オーバーラップリフトヒンジ(リフト無) TAKIGEN(タキゲン)オーバーラップリフトヒンジ(リフト無)TAKIGEN(タキゲン)
6,746税込7,421
1個
4日以内出荷
せり上り無し 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの大型扉用材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード61544
ステンレス トーションヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス トーションヒンジTAKIGEN(タキゲン)
39,667税込43,634
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 内蔵されたトーションバーにより、蓋の重量を軽減します。 90°開時には、ヒンジのトルクにて蓋を保持します。
用途環境機器・試験装置・冷凍冷蔵庫などの重量蓋材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)、特殊ばね鋼、ポリアミド6付属品取付け用ボルト、裏板表面仕上げブラケット・カバー/ヘアライン仕上、丸パイプ/鏡面仕上耐久回数1万回
ステンレス 埋込み用蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 埋込み用蝶番TAKIGEN(タキゲン)
10,121税込11,133
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 突起がなくなりスッキリとしたボディーになります。 激しい扉の開閉にもスムーズに動作 左右兼用型
用途特装車・コンテナー材質ステンレス鋼板(SUS304)軸径(Φmm)8表面仕上げバフ研磨タキゲンコード11430
ステンレス リーフヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス リーフヒンジTAKIGEN(タキゲン)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
樹脂カラーをカール部に組込んでいますので回転は非常にスムーズです。 ピンはナイロンナットで止めますので緩みません。 左右兼用型(ピン組替え)
用途特装車・コンテナー材質ステンレス鋼板(SUS304)軸径(Φmm)10表面仕上げバフ研磨タキゲンコード11366
ステンレス フローティングヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス フローティングヒンジTAKIGEN(タキゲン)
13,492税込14,841
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 締付け方向にヒンジがストロークする為、パッキンを圧縮することができます。(別途締込機構を必要とします。) ストローク幅は最大7.5mm 全周締込システムに使用可能
用途全周締込システムなど扉の密閉材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ電解研磨タキゲンコード11903
ステンレス 重量用平蝶番(L1:100×W1:160) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重量用平蝶番(L1:100×W1:160)TAKIGEN(タキゲン)
2,474税込2,721
1個
4日以内出荷
用途に応じて折曲げて使用できます。 重量扉に最適 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)709扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げ生地タキゲンコード12851
ステンレス 150°開き 4軸蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 150°開き 4軸蝶番TAKIGEN(タキゲン)
10,654税込11,719
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 従来の単軸蝶番ではできない扉のせり出しが可能です。
用途キャビネット・通信機扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)394表面仕上げ電解研磨タキゲンコード12702
超重量扉用厚口平型蝶番(L400×W280×t12) TAKIGEN(タキゲン)超重量扉用厚口平型蝶番(L400×W280×t12)TAKIGEN(タキゲン)
137,143税込150,857
1個
4日以内出荷
超重量扉に適した堅牢構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)16300扉寸法(縦×横)(mm)2400×1200表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード11920
ステンレス 二軸ばね蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 二軸ばね蝶番TAKIGEN(タキゲン)
4,330税込4,763
1個
4日以内出荷
扉が180°開くため収納物の出し入れが容易です。
用途ダストボックス・収納庫材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)420表面仕上げバレル研磨タキゲンコード806230
ステンレス プルスタイルヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス プルスタイルヒンジTAKIGEN(タキゲン)
1,462税込1,608
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 軸を上下にスライドさせる事により、抜差し蝶番として使用できます。 扉を水平方向に外す事ができるのでスペースを有効に利用できます。
用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード12817
折曲げ用 横型平蝶番(L=60 W1=52) TAKIGEN(タキゲン)折曲げ用 横型平蝶番(L=60 W1=52)TAKIGEN(タキゲン)
497税込547
1個
4日以内出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)69扉寸法(縦×横)(mm)800×400表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10650
ステンレス 中開き蝶番(L30×W25) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 中開き蝶番(L30×W25)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
148税込163
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)8寸法L(mm)30寸法t(mm)1.0寸法D1(Φmm)2寸法D2(Φmm)4寸法W(mm)25寸法d(Φmm)3寸法N(mm)4寸法P1(mm)18寸法P2(mm)21表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10579
ステンレス 中開き蝶番(L36×W32) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 中開き蝶番(L36×W32)TAKIGEN(タキゲン)
172税込189
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)12寸法L(mm)36寸法t(mm)1.0寸法D1(Φmm)2寸法D2(Φmm)4寸法W(mm)32寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)6寸法P1(mm)20寸法P2(mm)13表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10578
スプリングアップ TAKIGEN(タキゲン)スプリングアップTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
30,357税込33,393
1個
当日出荷
新タイプB-874-1になりました。旧タイプB-874とはトルク曲線が異なります。 回転反力が非常に大きいのでいろいろな扉の自動開閉機構に応用できます。 扉重量により最適なトルクを調整できます。 ガススプリング等のステータイプではないためスペースを取りません。
用途特装車・バン車等のハネ上げ扉・ゲート扉・スイングアップドア材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ焼付塗装タキゲンコード13287
ラバーヒンジ(L1000) TAKIGEN(タキゲン)ラバーヒンジ(L1000)TAKIGEN(タキゲン)
5,624税込6,186
1個
4日以内出荷
ヒンジの長さは任意にカットすることができます。 さびにくいペンタイト鋼板を使用しています。 スペース的に裏蝶番の使用できない所に取付けられます。 耐久回数5万回以上
用途特装車・バスリッド・フェンダー材質ベース部/冷間圧延鋼板(SPCC)、ヒンジ部/エチレンプロピレンゴム(EPDM)タキゲンコード11329
特装車用小扉ヒンジ TAKIGEN(タキゲン)特装車用小扉ヒンジTAKIGEN(タキゲン)
2,679税込2,947
1個
4日以内出荷
取付けネジが表面に露出してないスッキリとしたデザイン インサートボルト付なので取付けが簡単。本体を傷つけません。
用途小型ボックス、ハッチ、リッド材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11315
クリーンヒンジ(L60×W72×t6) TAKIGEN(タキゲン)クリーンヒンジ(L60×W72×t6)TAKIGEN(タキゲン)
3,313税込3,644
1個
4日以内出荷
摺動部にステンレス軸受と樹脂ボールを使用し、摩擦による粉塵の発生を抑えます。
用途クリーンルーム用各種医療用機器材質本体/亜鉛合金(ZDC)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ボール/PEEK材質量(g)157寸法W(mm)72寸法P1(mm)20寸法P2(mm)20表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード13226
平蝶番