4ページ目: 平蝶番


FA現場のお役立ち情報
919件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミダイカスト蝶番 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミダイカスト蝶番 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
949税込1,044
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M6規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番材質ADC-12質量(g)52許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製アルミフレーム用平丁番 AS-HG-IM型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製アルミフレーム用平丁番 AS-HG-IM型LAMP(スガツネ工業)
519税込571
1個
当日出荷
アルミフレームに取り付けできます。研磨仕上のオールステンレス鋼製の平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番仕上バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ストッパーヒンジ LAMP(スガツネ工業)樹脂製ストッパーヒンジLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
90°ごとに4箇所で仮保持できます。樹脂部品と金属部品を分別できます。ねじを隠すキャップ付きです。キャップ(アイボリー:KD-772-3I、ブラック:KD-772-3B)のみもご用意できます。
用途医療機器、計測機器、食品機械などの樹脂板扉や小型板金扉材質ポリアセタール(POM)材質/仕上(本体)ポリアセタール/シボ(軸)ステンレス鋼(SUS303)/-(キャップ)ポリプロピレン/-質量(g)30種類平蝶番型仕上シボ付加機能クリック初期設定解放トルクN・cm(kgf・cm)49(5)推奨扉サイズ(寸法)W400×H500以下、/アクリル扉(質量)約1.2kg以下/縦2個使い
樹脂蝶番 栃木屋樹脂蝶番栃木屋(2件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
樹脂製のため軽く、軽量化を要する場所に適しています。ヒンジ本体は樹脂(アイボリー色)、シャフトにはステンレス(SUS304)を使用しています。
用途軽量ケース・各種筐体等材質/処理(ヒンジピース・キャップ)PA/アイボリー(シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)コーナーヒンジTAKIGEN(タキゲン)
1,799税込1,979
1個
当日出荷から4日以内出荷
左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:鏡面バフ研磨
平型蝶番(L76×W49×t1.5)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L76×W49×t1.5)アナナシTAKIGEN(タキゲン)
236税込260
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:23質量(g)65寸法L(mm)76寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)4.2寸法D2(Φmm)7.6寸法W(mm)49寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)800×400表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10723
黄銅引抜 平型蝶番(L25×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)黄銅引抜 平型蝶番(L25×W32×t2.3)TAKIGEN(タキゲン)
462税込508
1個
当日出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)17寸法L(mm)25寸法N1(mm)4寸法P1(mm)13寸法N2(mm)3表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10383
ダンパーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ダンパーヒンジTAKIGEN(タキゲン)
731税込804
1個
当日出荷
用途バス・列車のハットラック、サービスボックス
ヒンジ(L60×W35×t2) TAKIGEN(タキゲン)ヒンジ(L60×W35×t2)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷
軽量で耐久性に優れています。
用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)3(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)4寸法L(mm)60寸法W(mm)35寸法d(Φmm)3.6寸法N(mm)6寸法P1(mm)20寸法P2(mm)22寸法P3(mm)22タキゲンコード10269
ヒンジ(L60×W50×t2) TAKIGEN(タキゲン)ヒンジ(L60×W50×t2)TAKIGEN(タキゲン)
78税込86
1個
当日出荷
軽量で耐久性に優れています。
用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)5(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)5寸法L(mm)60寸法W(mm)50寸法d(Φmm)4.2寸法N(mm)6寸法P1(mm)34寸法P2(mm)20寸法P3(mm)20タキゲンコード10267
平型蝶番(L127×W80×t2.1)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L127×W80×t2.1)穴アキTAKIGEN(タキゲン)
431税込474
1個
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:31質量(g)250寸法L(mm)127寸法t(mm)2.1寸法E(mm)2.8寸法D1(Φmm)7.6寸法D2(Φmm)11.9寸法W(mm)80寸法N(mm)8寸法d1(Φmm)6.3寸法d2(Φmm)9.3寸法P1(mm)16寸法P2(mm)35寸法P3(mm)10.5扉寸法(縦×横)(mm)1000×500表面仕上げ生地タキゲンコード10251
平型蝶番(L38×W34×t1.2)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L38×W34×t1.2)穴アキTAKIGEN(タキゲン)
59税込65
1個
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:3.4質量(g)16寸法L(mm)38寸法t(mm)1.2寸法E(mm)1寸法D1(Φmm)3.1寸法D2(Φmm)5.7寸法W(mm)34寸法N(mm)4寸法d1(Φmm)3.9寸法d2(Φmm)5.7寸法P1(mm)6寸法P2(mm)26扉寸法(縦×横)(mm)500×250表面仕上げ生地タキゲンコード10245
オール樹脂製平丁番 218-9220 LAMP(スガツネ工業)オール樹脂製平丁番 218-9220LAMP(スガツネ工業)
429税込472
1個
当日出荷
樹脂製の軽量蝶番です。軸は圧入しているため脱落しません。
材質ポリアミド(PA)ブラック質量(g)18タイプ平行形種類平蝶番推奨ねじM6皿ねじ本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)40
鉄パイプ蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄パイプ蝶番ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
汎用パイプ蝶番です。
用途配電盤扉、分電盤扉材質硫黄快削鋼(SUM32)種別設備・機械
ステンレス厚口蝶番(穴ナシ) ジョー・プリンス竹下ステンレス厚口蝶番(穴ナシ)ジョー・プリンス竹下
64税込70
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
鉄平蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄平蝶番ジョー・プリンス竹下
119税込131
1個
当日出荷
現場で機器に合わせて切断、折り曲げが可能です。
用途配電盤扉、分電盤扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ キャビネット丁番 ACE(エース)ユニクロ キャビネット丁番ACE(エース)(1件のレビュー)
329税込362
1パック(2枚)
当日出荷
キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付
用途かぶせ扉用付属品皿木ネジ(M2.5×16)×12本材質仕上ユニクロームメッキ
シグナルマグネットキャッチ SMC型 LAMP(スガツネ工業)シグナルマグネットキャッチ SMC型LAMP(スガツネ工業)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。吸着板がしっかり本体に吸着することで磁場が変化し、スイッチが切り替わる仕組みです。部分的・不意に接触する程度ではスイッチは切り替わらないため、誤反応が起こりにくい仕様です。吸着時にスイッチがオンになるタイプBと、オフになるタイプAがあります。
用途扉の開閉検知など材質/仕上(本体)ポリカーボネイト/ブラック(吸着板)鋼/ニッケルめっき(バックプレート)鋼/ニッケルめっき材質(本体)ポリカーボネート(PC)付属品吸着板、バックプレート高さ(mm)11.2質量(g)28種類スイッチ付最大開閉電流DC0.5A色(本体)ブラック最大開閉電圧(V)DC100最大開閉電力(W)10
ステンレス鋼製 WP型ヒンジ WP3 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 WP型ヒンジ WP3LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
558税込614
1個
当日出荷
かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)21種類ピボットヒンジ仕上素地適合扉高さ(mm)700以下羽根厚さ(mm)1.5適合扉厚(mm)18以下RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)300以下適合扉質量(kg)1.8以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)300
270°開き面付丁番 218型 LAMP(スガツネ工業)270°開き面付丁番 218型LAMP(スガツネ工業)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から4日以内出荷
インセット扉用の面付蝶番です。
用途インセット扉用材質(本体)亜鉛合金タイプ平行形種類平蝶番材質(軸)ステンレス鋼/素地色(本体)ブラック開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
ストップヒンジ 栃木屋ストップヒンジ栃木屋(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
可動タッチパネル向けに設計したストッパー付ヒンジです。ヒンジに付いているボタンを押している間、角度調整(15°)が可能です。ペアのヒンジにはガタツキ防止のために、フリーストップ機構を付加しました。これにより、不意にボタンを押してしまった場合も急にパネルが閉じてしまうような危険性も軽減できます。
用途タッチパネル・OA機器・計測機器・その他材質/処理(ヒンジピース(A)(B))ベリック/塗装(黒色)(シャフト・ギア)SUS304/Zn(黒)(キャップ)ZDC/Ni(黒)(スプリング)SUS304(ボタン・ヒンジピース(B1)(B2))ZDC/塗装(黒色)(シャフト)硫黄及び硫黄複合快削鋼鋼板/無電解Ni(ブッシュ)ウレタンゴム/原色仕様最大負荷モーメント/2.45N・m(25kgf・cm)推奨負荷モーメント/0.98N・m(10kgf・cm)質量(g)66.4使用温度範囲(℃)0~+40RoHS指令(10物質対応)対応
鉄リーフヒンジ ジョー・プリンス竹下鉄リーフヒンジジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
1,268税込1,395特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
用途特装車、コンテナボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理
ステンレス重量蝶番 ジョー・プリンス竹下ステンレス重量蝶番ジョー・プリンス竹下
509税込560
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 特厚蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶、屋外設備等仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
平蝶番 ホシモト平蝶番ホシモト
129税込142
1個
当日出荷から11日以内出荷
鉄・ステン共、軸部はステンレス製です。穴なし、穴あきの両方あります。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOXRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 重量用あおりヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重量用あおりヒンジTAKIGEN(タキゲン)
3,093税込3,402
1個
当日出荷
溶接付けの重量用あおり蝶番として最適です。 ステンレスで耐食性に優れています。 カール部は溶接してあります。 左右兼用型
用途特装車・ダンプカー・平ボディー材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ酸洗処理
ステンレス マリンヒンジ(L40×W60×t2) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス マリンヒンジ(L40×W60×t2)TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
832税込915
1個
当日出荷
耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)質量(g)47材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)適合扉高さ(mm)600表面仕上げバレル研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)10タキゲンコード12742
ステンレス 重量用平型蝶番(L75×W75×t6) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重量用平型蝶番(L75×W75×t6)TAKIGEN(タキゲン)
3,740税込4,114
1個
当日出荷
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)質量(kg)65(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)305表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM4タキゲンコード13047
ステンレス プルスタイルヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス プルスタイルヒンジTAKIGEN(タキゲン)
676税込744
1個
当日出荷
用途計測機器・通信機器表面仕上げ光沢バレル研磨
折曲げ用 横型平蝶番(L=50 W1=92) TAKIGEN(タキゲン)折曲げ用 横型平蝶番(L=50 W1=92)TAKIGEN(タキゲン)
517税込569
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:25質量(g)88寸法L(mm)50寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)9.5寸法N(mm)3寸法W1(mm)92寸法W2(mm)36扉寸法(縦×横)(mm)400×200寸法W3(mm)56表面仕上げ光沢仕上タキゲンコード10647
ステンレス 中開き蝶番(L50×W30) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 中開き蝶番(L50×W30)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
271税込298
1個
欠品中
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)6(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)30寸法L(mm)50寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6寸法W(mm)30寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)6寸法P1(mm)20寸法P2(mm)20表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10576
ステンレス重量用平型蝶番(L50×W50×t5) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス重量用平型蝶番(L50×W50×t5)TAKIGEN(タキゲン)
1,295税込1,425
1個
当日出荷
重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:53質量(g)200寸法L(mm)50寸法t(mm)5寸法D(Φmm)10寸法W(mm)50扉寸法(縦×横)(mm)400×200表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード11121
トラック用あおりヒンジ TAKIGEN(タキゲン)トラック用あおりヒンジTAKIGEN(タキゲン)
5,079税込5,587
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途特装車・平ボディー・ウイング車
ヒンジ(L80×W45×t2) TAKIGEN(タキゲン)ヒンジ(L80×W45×t2)TAKIGEN(タキゲン)
88税込97
1個
欠品中
軽量で耐久性に優れています。
用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)5(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)6寸法L(mm)80寸法W(mm)45寸法d(Φmm)4.3寸法N(mm)6寸法P1(mm)35寸法P2(mm)30寸法P3(mm)30タキゲンコード10268
平型蝶番(L64×W42×t1.4)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L64×W42×t1.4)穴アキTAKIGEN(タキゲン)
69税込76
1個
欠品中
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:8.6質量(g)40寸法L(mm)64寸法t(mm)1.4寸法E(mm)1寸法D1(Φmm)3.4寸法D2(Φmm)6.4寸法W(mm)42寸法N(mm)6寸法d1(Φmm)4.6寸法d2(Φmm)6.5寸法P1(mm)8寸法P2(mm)25寸法P3(mm)6扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げ生地タキゲンコード10247
平型蝶番(L25×W20×t0.8)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L25×W20×t0.8)穴アキTAKIGEN(タキゲン)
29税込32
1個
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:1.5質量(g)4寸法L(mm)25寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2.1寸法D2(Φmm)4寸法W(mm)20寸法d1(Φmm)3.4寸法d2(Φmm)4.5寸法N1(mm)4寸法P1(mm)18寸法P2(mm)3.5適合扉高さ(mm)300寸法N2(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)300×150表面仕上げ生地適合扉幅(mm)150適合扉質量(kg)1.5タキゲンコード10239
丸型ストップ蝶番 TAKIGEN(タキゲン)丸型ストップ蝶番TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
224税込246
1個
当日出荷
約95°でストップします。
用途計測機器・各種機器材質黄銅板(C2680P)質量(g)12適合扉高さ(mm)300表面仕上げクロムめっき(MBCr)適合扉幅(mm)100適合扉質量(kg)3.6タキゲンコード10148
マリンヒンジ (L100×W80)なべねじ用 TAKIGEN(タキゲン)マリンヒンジ (L100×W80)なべねじ用TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
917税込1,009
1個
当日出荷
表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
用途船艇用ハッチ・天蓋材質(羽根)ポリアミド(PA)材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)標準色アイボリータキゲンコード12390
平型蝶番(亜鉛めっき鋼板・サラ穴) 栃木屋平型蝶番(亜鉛めっき鋼板・サラ穴)栃木屋
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途に応じて大きさが選べます。
用途各種産業機械材質亜鉛めっき鋼板、SWRM部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
鉄平重量蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄平重量蝶番ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
用途配電盤扉、分電盤扉材質熱間圧延鋼板(SPHC)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 蝶番(穴ナシ) ジョー・プリンス竹下ステンレス 蝶番(穴ナシ)ジョー・プリンス竹下
159税込175
1個
6日以内出荷
ステンレス製の厚口蝶番で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶、屋外設備等材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
平蝶番