5ページ目: 平蝶番


FA現場のお役立ち情報
919件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ蝶番 シルバー(A6063/白アルマイト)ロング ノーブランドアルミ蝶番 シルバー(A6063/白アルマイト)ロングノーブランド
669税込736
1個
当日出荷から16日以内出荷
軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。
材質A6063寸法横(mm)32寸法(高さ)(mm)6
アルミ蝶番 シルバー(A6063/白アルマイト) ノーブランドアルミ蝶番 シルバー(A6063/白アルマイト)ノーブランド(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から12日以内出荷
軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。
材質A6063寸法横(mm)32寸法(高さ)(mm)6
FTH フラットヒンジ イマオコーポレーションFTH フラットヒンジイマオコーポレーション
1,601税込1,761
1個
当日出荷から4日以内出荷
鉄製厚口蝶番シルバー塗装仕上10個入 TRUSCO鉄製厚口蝶番シルバー塗装仕上10個入TRUSCO
789税込868
1袋(10個)
当日出荷
材質鉄(SPCC)付属品木ねじ(M10×10mm)表面処理シルバー塗装仕上
ステンレス マリンヒンジ(穴アキ)(L50×W40×t2) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス マリンヒンジ(穴アキ)(L50×W40×t2)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
586税込645
1個
当日出荷
耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)質量(g)44材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)適合扉高さ(mm)600表面仕上げバレル研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)11タキゲンコード11624
平型蝶番(L51×W30×t0.8)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L51×W30×t0.8)アナナシTAKIGEN(タキゲン)
120税込132
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:5.8質量(g)15寸法L(mm)51寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)4.4寸法W(mm)30寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10720
ステンレス平型蝶番(L90×W60×t3)穴なし TAKIGEN(タキゲン)ステンレス平型蝶番(L90×W60×t3)穴なしTAKIGEN(タキゲン)
719税込791
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)(扉)32質量(g)190寸法L(mm)90寸法t(mm)3寸法D1(mm)6寸法D2(mm)12.3寸法W(mm)60寸法N2(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)1600×800表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10685
ステンレス 横型平蝶番(L32×W90×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 横型平蝶番(L32×W90×t1.5)TAKIGEN(タキゲン)
310税込341
1個
当日出荷
折曲げて使用できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)6.9(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)45扉寸法(縦×横)(mm)400×200表面仕上げステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード10644
ラバーヒンジ(L1000  t1.8) TAKIGEN(タキゲン)ラバーヒンジ(L1000 t1.8)TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
963税込1,059
1個
当日出荷
ヒンジの長さは任意にカットすることができます。 さびにくいペンタイト鋼板を使用しています。 スペース的に裏蝶番の使用できない所に取付けられます。 耐久回数5万回以上
用途特装車・バスリッド・フェンダー材質軟質塩化ビニル(PVC)質量(g)75材質(ベース)硬質塩化ビニル(PVC)材質(ヒンジ)軟質塩化ビニル(PVC)タキゲンコード11526
建機用重量蝶番(L150×W100×t5) TAKIGEN(タキゲン)建機用重量蝶番(L150×W100×t5)TAKIGEN(タキゲン)
1,675税込1,843
1個
当日出荷から4日以内出荷
激しい扉の開閉や振動にも強靭です。 黄銅ブッシュにより開閉がスムーズです。
材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)軸径(Φmm)12質量(kg)(扉)45材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げ生地
機器用平蝶番(L65×W56×t3.2) TAKIGEN(タキゲン)機器用平蝶番(L65×W56×t3.2)TAKIGEN(タキゲン)
359税込395
1個
当日出荷
割り数が多いので、たわみが少ない。
用途配分電盤・制御盤・点検口・各種機器材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)(扉)16質量(g)130寸法t(mm)3.2寸法D(Φmm)12.5扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10512
平型蝶番(L51×W38×t1.35)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L51×W38×t1.35)アナナシTAKIGEN(タキゲン)
60税込66
1個
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:5.4質量(g)30寸法L(mm)51寸法t(mm)1.35寸法E(mm)1.3寸法D1(Φmm)3.3寸法D2(Φmm)6.2寸法W(mm)38寸法N(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げ生地タキゲンコード10257
平型蝶番(L32×W22×t0.8)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L32×W22×t0.8)アナナシTAKIGEN(タキゲン)
29税込32
1個
当日出荷
質量(g)7寸法L(mm)32寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2寸法D2(Φmm)3.8寸法W(mm)22寸法N(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)400×200
平型蝶番(L51×W38×t1.3)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L51×W38×t1.3)穴アキTAKIGEN(タキゲン)
59税込65
1個
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:5.2質量(g)30寸法L(mm)51寸法t(mm)1.3寸法E(mm)1寸法D1(Φmm)3.4寸法D2(Φmm)6.1寸法W(mm)38寸法N(mm)4寸法d1(Φmm)3.9寸法d2(Φmm)5.7寸法P1(mm)7寸法P2(mm)36扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げ生地タキゲンコード10246
平型蝶番(L64×W33×t0.9)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L64×W33×t0.9)穴アキTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
45税込50
1個
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:6.9質量(g)20寸法L(mm)64寸法t(mm)0.9寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)5寸法W(mm)33寸法d1(Φmm)3.9寸法d2(Φmm)5.7寸法N1(mm)6寸法P1(mm)51寸法P2(mm)6.5寸法P3(mm)25.5寸法N2(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げ生地タキゲンコード10243
平行型蝶番(全長L=50) TAKIGEN(タキゲン)平行型蝶番(全長L=50)TAKIGEN(タキゲン)
96税込106
1個
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)6(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)30表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10131
重量用平型蝶番 栃木屋重量用平型蝶番栃木屋
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
重量用から軽量用まで使用できます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等材質SPCC、SUS304部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ワッシャー表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)25
メタルヒンジ(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)メタルヒンジ(ステンレス製)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
メタルヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)メタルヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から11日以内出荷
鉄スプリング蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄スプリング蝶番ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から6日以内出荷
スプリング入りで扉が自動に開きます。
用途一般機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
鉄パイプ蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄パイプ蝶番ジョー・プリンス竹下
289税込318
1個
当日出荷から5日以内出荷
汎用パイプ蝶番です。
用途配電盤扉、分電盤扉材質硫黄快削鋼(SUM32)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製平蝶番 ホシモトSUS製平蝶番ホシモト(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から11日以内出荷
ピンが抜差しで取付けが簡単です。 用途に合わせ折り曲げて使用します。
用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ蝶番(A6063/白アルマイト) ノーブランドアルミ蝶番(A6063/白アルマイト)ノーブランド
1,098税込1,208
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質(E-RING)SUS304材質(本体)A6063 アルマイト材質(ピン)SUS303材質(ブッシュ)POM寸法(高さ)(mm)10
ナットプレート LAMP(スガツネ工業)ナットプレートLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から3日以内出荷
218型蝶番用のめねじ加工済ナットプレートです。取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。
材質適合180°開き面付小型丁番(418-9305型)、270°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製面付丁番(218-93型)、270°開き面付丁番(218型)、270°開き面付丁番(218-92型)、270°開き面付丁番(218-9108)、270°開きアン・シンメトリー丁番(218-9110)仕上光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
片折丁番 LAMP(スガツネ工業)片折丁番LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
材質鋼(SPCC)材質/仕上鋼/ニッケルめっき質量(g)94タイプ平行形種類平蝶番仕上ニッケルめっき本体長さ(mm)80羽根厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)69.5
鉄製厚口蝶番シルバー塗装仕上4個入 TRUSCO鉄製厚口蝶番シルバー塗装仕上4個入TRUSCO(1件のレビュー)
969税込1,066
1袋(4個)
当日出荷
材質鉄(SPCC)付属品木ねじ(M10×10mm)トラスコ品番233-7142質量(g)528穴径(Φmm)5.6ねじ長さ(mm)25寸法A(mm)101ねじ径(mm)4.1耐荷重(kg)20表面処理シルバー塗装仕上寸法B(mm)68寸法C(mm)1.8寸法D2(Φmm)9.5寸法C1(mm)9.0ねじ穴8寸法a1(mm)10.0
ステンレス中厚丁番 ハイロジックステンレス中厚丁番ハイロジック
869税込956
1袋(2枚)
3日以内出荷
ステンレス製のシンプルな黒色の蝶番扉、框、お部屋の雰囲気、インテリアにあわせて
材質ステンレス
鉄溶接丁番 76 NewHikari鉄溶接丁番 76NewHikari
289税込318
1枚
当日出荷
スタンダードな溶接取付の丁番です。厚口で頑丈です。生地のままなので、塗装も思いのままです。
用途金属扉に。機械部材に。トラスコ品番218-4156材質鉄CPHC-P幅(mm)72厚さ(mm)3.5全長(mm)76耐荷重(kg)(2個使用時)25表面処理生地
鉄溶接丁番 51 NewHikari鉄溶接丁番 51NewHikari
179税込197
1枚
当日出荷
スタンダードな溶接取付の丁番です。厚口で頑丈です。生地のままなので、塗装も思いのままです。
用途金属扉に。機械部材に。トラスコ品番218-2542材質鉄CPHC-P幅(mm)48厚さ(mm)2.6全長(mm)51耐荷重(kg)2個使用時:15表面処理生地
カバーキャップ 35mm ホワイト 2個入 アイワ金属カバーキャップ 35mm ホワイト 2個入アイワ金属
169税込186
1個(2個)
当日出荷
スライド丁番をはずした穴をキレイに仕上げます。
材質プラスチックホワイトコード113462アズワン品番64-5083-22
SUS製E-リングワッシャー ホシモトSUS製E-リングワッシャーホシモト(2件のレビュー)
10税込11
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途蝶番等のピンに対し、抜け止め防止用として材質バネ用ステンレス鋼材硬さHRC40~50RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製スプリング付蝶番 ホシモト鉄製スプリング付蝶番ホシモト
289税込318
1個
9日以内出荷
材質寸法P3(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
薄口丁番 ARCH薄口丁番ARCH
189税込208
1枚
当日出荷から9日以内出荷
家具、小箱等 軽量扉用です。
表面処理焼付塗装仕上げ取付け方法木ねじ(付属)
鉄パイプ蝶番 80mm ジョー・プリンス竹下鉄パイプ蝶番 80mmジョー・プリンス竹下
339税込373
1個
当日出荷
汎用パイプ蝶番です。
用途配電盤扉、分電盤扉材質硫黄快削鋼(SUM32)長さ(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
鉄薄口蝶番(穴ナシ) ジョー・プリンス竹下鉄薄口蝶番(穴ナシ)ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
32税込35
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
ウエスタン蝶番 横長 光ウエスタン蝶番 横長(1件のレビュー)
489税込538
1パック(2個)
当日出荷
ウエスタン調のスチール蝶番です。
用途家具・ガーデニングなどに材質スチールセット内容ビス(3.5×16)厚さ(mm)1.5タイプ横長表面処理粉体塗装取付け方法木ビス穴径(mm)5.5
コーナーリフトヒンジ TAKIGEN(タキゲン)コーナーリフトヒンジTAKIGEN(タキゲン)
4,498税込4,948
1個
欠品中
従来品FB-611のデザインを一新し、コストダウンを実現しました。 開扉120°以内、自動閉扉。それ以上は水平回転。 閉扉時に抜差しおよび取付けねじを外せない防犯構造。 左右の組替えはマイナスドライバーで簡単に行えます。 樹脂カムにより作動時に金属粉や異音が出にくい構造です。 従来品FB-611と取付けに互換性があります。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫など材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(カバー)ステンレス鋼板(SUS304)仕様20万回の開閉試験をクリア(試験扉W900×H2000、扉重量50kgと80kg)質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:ヘアライン仕上タキゲンコード61512
リフトヒンジ TAKIGEN(タキゲン)リフトヒンジTAKIGEN(タキゲン)
4,723税込5,195
1個
当日出荷から5日以内出荷
開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵 開扉120°以内で自動閉扉。それ以上は水平回転 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの大型扉用材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ステンレス トラックヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス トラックヒンジTAKIGEN(タキゲン)
3,651税込4,016
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途特装車・平ボディー・ウイング車材質ステンレス鋼板(SUS304)付属品割ピン・ワッシャー表面仕上げ鏡面バフ研磨
平型蝶番(L38×W26×t0.8)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L38×W26×t0.8)アナナシTAKIGEN(タキゲン)
74税込81
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:4.2質量(g)10寸法L(mm)38寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)4.3寸法W(mm)26寸法N(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10719
平蝶番