6ページ目: 平蝶番


FA現場のお役立ち情報
919件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス 平型蝶番(L38×W26.5×t0.8) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 平型蝶番(L38×W26.5×t0.8)TAKIGEN(タキゲン)
101税込111
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:4.5質量(g)8寸法L(mm)38寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2.1寸法D2(Φmm)3.9寸法W(mm)26.5寸法N(mm)3寸法d1(Φmm)3.8寸法d2(Φmm)5寸法P1(mm)27寸法P2(mm)16扉寸法(縦×横)(mm)500×250表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10661
ステンレス 横型平蝶番(L38×W82×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 横型平蝶番(L38×W82×t1.2)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
298税込328
1個
当日出荷
折曲げて使用できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)35扉寸法(縦×横)(mm)300×150表面仕上げステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード10643
ステンレス スプリング付蝶番(L=20) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリング付蝶番(L=20)TAKIGEN(タキゲン)
100税込110
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)1(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)1.5寸法L(mm)20寸法t(mm)0.5寸法D1(Φmm)1寸法D2(Φmm)2.2寸法W(mm)14表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード10641
ステンレス 中開き蝶番(L40×W36) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 中開き蝶番(L40×W36)TAKIGEN(タキゲン)
199税込219
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)14寸法L(mm)40寸法t(mm)1寸法D1(Φmm)2.5寸法D2(Φmm)4.5寸法W(mm)36寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)6寸法P1(mm)24寸法P2(mm)15表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10577
ステンレス重量用平型蝶番(L150×W120×t4) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス重量用平型蝶番(L150×W120×t4)TAKIGEN(タキゲン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:99質量(g)900扉寸法(縦×横)(mm)1000×500表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード10546
クリックヒンジ TAKIGEN(タキゲン)クリックヒンジTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,744税込1,918
1個
欠品中
ステータイプと異なりスペースを取りません。 ステンレス鋼球により90°間隔でクリックします。 面付けタイプで取付けが簡単です。
用途バス・列車のハットラック、サービスボックス材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード11677
プラスチック二色ヒンジ(L65×W50) TAKIGEN(タキゲン)プラスチック二色ヒンジ(L65×W50)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
467税込514
1個
当日出荷
羽根部分、軸部分ともに樹脂製のため回転がスムーズで金属粉の発生がありません。 摺動部が内部のため粉塵の飛散を抑えます。 樹脂製のため軽量です。 B-1078-13と取付け寸法に互換性があります。
用途クリーンルーム内の各種機器扉材質(羽根)ポリブチレンテレフタレート(PBT-GF45)材質(軸)ポリアセタール(POM-GF25)標準色アイボリータキゲンコード13260
平型蝶番(L89×W56×t1.8)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L89×W56×t1.8)アナナシTAKIGEN(タキゲン)
152税込167
1個
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:17質量(g)100寸法L(mm)89寸法t(mm)1.8寸法E(mm)1.7寸法D1(Φmm)5.2寸法D2(Φmm)9寸法W(mm)56寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)800×400表面仕上げ生地タキゲンコード10260
重量用平型蝶番 TAKIGEN(タキゲン)重量用平型蝶番TAKIGEN(タキゲン)
2,088税込2,297
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
スプリング付蝶番(L=51) TAKIGEN(タキゲン)スプリング付蝶番(L=51)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
152税込167
1個
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)6(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)35寸法L(mm)51寸法t(mm)1.6寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.5寸法W(mm)38寸法P1(mm)25寸法P2(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10134
平型蝶番(黄銅・穴なし) 栃木屋平型蝶番(黄銅・穴なし)栃木屋(1件のレビュー)
119税込131
1個
4日以内出荷
用途に応じて大きさが選べます。
用途各種機器部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
引掛蝶番 栃木屋引掛蝶番栃木屋
269税込296
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途計測機器・通信機器等部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
チャンネルヒンジ 栃木屋チャンネルヒンジ栃木屋
489税込538
1個
当日出荷
シャフトが抜き差しでき、取り付けが簡単です。E形止メ輪(TH-121E等)もあわせて使用可能です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等材質SPCC、SWCH質量(g)91.5部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)16
アルミ蝶番 黒(A6063/黒アルマイト) ノーブランドアルミ蝶番 黒(A6063/黒アルマイト)ノーブランド
469税込516
1個
当日出荷から16日以内出荷
軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。
材質A6063寸法横(mm)32寸法(高さ)(mm)6
ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型 LAMP(スガツネ工業)ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
当日出荷
軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上質量(g)40タイプワンタッチ取付タイプ種類抜き差し丁番材質(軸)ステンレス鋼/サテン仕上材質(バネ部)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上仕上サテン仕上本体長さ(mm)45羽根厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)50
スプリング蝶番 栃木屋スプリング蝶番栃木屋(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ばね付きの蝶番です。従来品に比べ、スプリングへの負荷を減らし耐久性をアップしています。また、スプリング先端は体裁面に突出しないため、安全性に優れています。主材質は耐食性に優れたSUS304です。
用途OA機器・通信機器・計測機器等材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304(シャフト)SUS304/潤滑めっき(カラー)SUS303耐久性(ばね耐久回数)100万回以上RoHS指令(10物質対応)対応
抜差段違い蝶番 栃木屋抜差段違い蝶番栃木屋(2件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
段差のある筐体に適しています
用途配電盤・分電盤・計測機器等材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni質量(g)59.5RoHS指令(10物質対応)対応
特車蝶番 栃木屋特車蝶番栃木屋(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
特殊車輌の装備用に設計された大型のヒンジで、後部荷台のフェンスやコンテナーの扉等に適しています。材質は耐食性の良いSUS304を使用しています。
用途トラック・消防車・コンテナー車・フリーザー・食品関係等RoHS指令(10物質対応)対応
重量用平型蝶番 栃木屋重量用平型蝶番栃木屋(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
重量用のステンレス蝶番です。耐食性に優れています。
用途配電盤・分電盤・各種試験装置等材質/処理(ヒンジピースA・B)SUS304/バフ研磨(シャフト・E形止め輪)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製厚口蝶番ヘヤーライン4個入 TRUSCOステンレス製厚口蝶番ヘヤーライン4個入TRUSCO
1,798税込1,978
1袋(4個)
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上付属品木ねじ24本トラスコ品番233-5344質量(g)60タイプ厚口穴径(Φmm)5.2寸法A(mm)76耐荷重(kg)12(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)寸法B(mm)49寸法C(mm)1.5t寸法D2(Φmm)7.5ボルト穴数6寸法C1(mm)7.0寸法a1(mm)9.0木ネジサイズ(径×長さ)3.5×22
SUS製スプリング付蝶番 ホシモトSUS製スプリング付蝶番ホシモト
259税込285
1個
9日以内出荷
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ウエスタン蝶番 蝶型 光ウエスタン蝶番 蝶型(1件のレビュー)
309税込340
1パック(2個)
当日出荷
ウエスタン調のスチール蝶番です。
用途家具・ガーデニングなどに材質スチール付属品木ねじ×4セット内容ビス(3.5×16)タイプ蝶型取付け方法木ビスねじ穴数4
マリンヒンジ TAKIGEN(タキゲン)マリンヒンジTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
601税込661
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ポリアミド(PA)、軸/ステンレス(SUS304)適合なべ・バインドねじ用アイボリー
連動樹脂蝶番 TAKIGEN(タキゲン)連動樹脂蝶番TAKIGEN(タキゲン)
569税込626
1個
当日出荷
開き角度は約118°を確保します。 左右兼用です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質アーム部/亜鉛合金(ZDC)、羽部/PA6(ポリアミド6)質量(g)13表面仕上げアーム部/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード13469
マリンヒンジ (L100×W74)皿ねじ用 TAKIGEN(タキゲン)マリンヒンジ (L100×W74)皿ねじ用TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
855税込941
1個
当日出荷
表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
用途船艇用ハッチ・天蓋材質羽根/ポリアミド(PA)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)アイボリータキゲンコード12417
ステンレス 密閉用多軸蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用多軸蝶番TAKIGEN(タキゲン)
11,220税込12,342
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 二軸機構により扉を水平に最大5mm締込みます。(別途締込機構を必要とします。) 付属のストッパーを取り外すと、回転角度が変えられます。(120°・195°回転例参照) 摩擦係数が低く、耐荷重性・耐摩耗性に優れ、耐薬品性、耐熱性にも優れ、無給油で使用できる金属メッシュ四フッ化エチレン樹脂複合軸受を採用。
用途真空チャンバー装置・密閉用機器の扉・空調装置材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)材質(ブッシュ)燐青銅表面仕上げバフ研磨
マルチヒンジ TAKIGEN(タキゲン)マルチヒンジTAKIGEN(タキゲン)
1,162税込1,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
フラット、コーナー、裏蝶番などあらゆる使用ができます。
用途冷蔵庫・通信機器・事務機器などの各種筐体材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ステンレス スライドヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スライドヒンジTAKIGEN(タキゲン)
4,724税込5,196
1個
当日出荷
用途特装車・振動機器・バス材質ステンレス鋼板(SUS304)
平型蝶番(L102×W70×t1.8)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L102×W70×t1.8)アナナシTAKIGEN(タキゲン)
549税込604
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:40質量(g)145寸法L(mm)102寸法t(mm)1.8寸法D1(Φmm)5.5寸法D2(Φmm)9.5寸法W(mm)70寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)900×450表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10725
平型蝶番(L51×W38×t1.2)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L51×W38×t1.2)アナナシTAKIGEN(タキゲン)
154税込169
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:9.4質量(g)30寸法L(mm)51寸法t(mm)1.2寸法D1(Φmm)3.3寸法D2(Φmm)6.2寸法W(mm)38寸法N(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10721
ステンレス 横型平蝶番(L51×W116×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 横型平蝶番(L51×W116×t1.5)TAKIGEN(タキゲン)
485税込534
1個
当日出荷
折曲げて使用できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)16(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)85扉寸法(縦×横)(mm)500×250表面仕上げステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード10642
ステンレス 平行型蝶番(全長L=50) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 平行型蝶番(全長L=50)TAKIGEN(タキゲン)
333税込366
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)6(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)30表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10637
ステンレス重量用平型蝶番(L125×W100×t4) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス重量用平型蝶番(L125×W100×t4)TAKIGEN(タキゲン)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:93質量(g)620扉寸法(縦×横)(mm)800×400表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード10547
ストッパーヒンジ (L72×W50) TAKIGEN(タキゲン)ストッパーヒンジ (L72×W50)TAKIGEN(タキゲン)
900税込990
1個
当日出荷
平蝶番タイプで、取付けが簡単です。 カムにより3ヵ所で保持します。
用途バス・列車のハットラック、サービスボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11678
建機用重量蝶番(L130×W100×t4.5) TAKIGEN(タキゲン)建機用重量蝶番(L130×W100×t4.5)TAKIGEN(タキゲン)
1,397税込1,537
1個
当日出荷から3日以内出荷
激しい扉の開閉や振動にも強靭です。 黄銅ブッシュにより開閉がスムーズです。
材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)軸径(Φmm)10質量(kg)(扉)30材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げ生地
平蝶番(L1=50 W1=104) TAKIGEN(タキゲン)平蝶番(L1=50 W1=104)TAKIGEN(タキゲン)
189税込208
1個
当日出荷
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:12質量(g)110寸法L1(mm)50寸法t(mm)2.3寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)9寸法L2(mm)55寸法N(mm)3寸法W1(mm)104寸法W2(mm)22扉寸法(縦×横)(mm)500×250寸法W3(mm)82表面仕上げ生地タキゲンコード10476
黄銅引抜 平型蝶番(L40×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)黄銅引抜 平型蝶番(L40×W32×t2.3)TAKIGEN(タキゲン)
619税込681
1個
当日出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)7(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)28寸法L(mm)40寸法N1(mm)4寸法P1(mm)24寸法N2(mm)3表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10385
黄銅引抜 平型蝶番(L60×W50×t3.2) TAKIGEN(タキゲン)黄銅引抜 平型蝶番(L60×W50×t3.2)TAKIGEN(タキゲン)
1,771税込1,948
1個
当日出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)95表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10382
ヒンジ(L40×W35×t2) TAKIGEN(タキゲン)ヒンジ(L40×W35×t2)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷
軽量で耐久性に優れています。
用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)3寸法L(mm)40寸法W(mm)35寸法d(Φmm)3.1寸法N(mm)4寸法P1(mm)20寸法P2(mm)22タキゲンコード10266
平型蝶番(L76×W49×t1.6)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L76×W49×t1.6)アナナシTAKIGEN(タキゲン)
111税込122
1個
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:12質量(g)65寸法L(mm)76寸法t(mm)1.6寸法E(mm)1.5寸法D1(Φmm)4.2寸法D2(Φmm)7.6寸法W(mm)49寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)800×400表面仕上げ生地タキゲンコード10259
平蝶番