8ページ目: 平蝶番


FA現場のお役立ち情報
919件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラバーヒンジ(L1000 t3.7) TAKIGEN(タキゲン)ラバーヒンジ(L1000 t3.7)TAKIGEN(タキゲン)
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
ヒンジの長さは任意にカットすることができます。 さびにくいペンタイト鋼板を使用しています。 スペース的に裏蝶番の使用できない所に取付けられます。 耐久回数5万回以上
用途特装車・バスリッド・フェンダー材質ベース部/硬質塩化ビニル(PVC)、ヒンジ部/軟質塩化ビニル(PVC)タキゲンコード11432
平蝶番(L1=30 W1=90) TAKIGEN(タキゲン)平蝶番(L1=30 W1=90)TAKIGEN(タキゲン)
199税込219
1個
当日出荷
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)60扉寸法(縦×横)(mm)300×150表面仕上げ生地タキゲンコード10478
サーバーラックヒンジ TAKIGEN(タキゲン)サーバーラックヒンジTAKIGEN(タキゲン)
478税込526
1個
4日以内出荷
用途サーバーラック・通信機器
横型平蝶番(L32×W90×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)横型平蝶番(L32×W90×t1.6)TAKIGEN(タキゲン)
216税込238
1個
当日出荷
折曲げて使用できます。
用途配分電盤・制御盤材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)45扉寸法(縦×横)(mm)400×200表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10140
ステンレス 大型密閉扉用多軸蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型密閉扉用多軸蝶番TAKIGEN(タキゲン)
17,000税込18,700
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
用途真空チャンバー装置・密閉を必要とする機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
万能ヒンジ TAKIGEN(タキゲン)万能ヒンジTAKIGEN(タキゲン)
2,756税込3,032
1個
4日以内出荷
フラット型タイプに最適です。 左右兼用型
用途冷凍冷蔵庫材質亜鉛合金(ZDC)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード61100
ステンレス 折戸用ヒンジ(L75×W66×t3) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 折戸用ヒンジ(L75×W66×t3)TAKIGEN(タキゲン)
1,984税込2,182
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 潤滑軸受が組込まれているので、開閉がスムーズです。 右型
用途バス・特装車・船舶の折戸材質ステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード11856
ステンレス 機器用・段付蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 機器用・段付蝶番TAKIGEN(タキゲン)
743税込817
1個
6日以内出荷
筺体に適したアングルを取付けて使用できます。
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地タキゲンコード12859
ステンレス 平蝶番(L1=30 W1=90) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 平蝶番(L1=30 W1=90)TAKIGEN(タキゲン)
406税込447
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:13質量(g)55寸法L1(mm)30寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)8.5寸法L2(mm)35寸法N(mm)3寸法W1(mm)90寸法W2(mm)18扉寸法(縦×横)(mm)300×150寸法W3(mm)72タキゲンコード10833
ステンレス 平蝶番(L1=50 W1=104) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 平蝶番(L1=50 W1=104)TAKIGEN(タキゲン)
533税込586
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:21質量(g)100寸法L1(mm)50寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)8.5寸法L2(mm)55寸法N(mm)3寸法W1(mm)104寸法W2(mm)22扉寸法(縦×横)(mm)500×250寸法W3(mm)82タキゲンコード10831
ステンレス 平蝶番(L1=65 W1=126) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 平蝶番(L1=65 W1=126)TAKIGEN(タキゲン)
1,070税込1,177
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:43質量(g)240寸法L1(mm)65寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12.5寸法L2(mm)70寸法N(mm)5寸法W1(mm)126寸法W2(mm)22扉寸法(縦×横)(mm)400×200寸法W3(mm)104タキゲンコード10830
ステンレス 万能蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 万能蝶番TAKIGEN(タキゲン)
757税込833
1個
当日出荷
抜差し型で取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)130表面仕上げ生地タキゲンコード10696
溶接万能蝶番(L=54.5) TAKIGEN(タキゲン)溶接万能蝶番(L=54.5)TAKIGEN(タキゲン)
209税込230
1個
当日出荷
アングルの取付けで各種筐体に使用できます。
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)50表面仕上げ生地タキゲンコード10506
溶接万能蝶番(L1=106) TAKIGEN(タキゲン)溶接万能蝶番(L1=106)TAKIGEN(タキゲン)
279税込307
1個
当日出荷
アングルの取付けで各種筐体に使用できます。
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)105表面仕上げ生地タキゲンコード10505
押出 平型蝶番(L50×W27×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)押出 平型蝶番(L50×W27×t1.2)TAKIGEN(タキゲン)
826税込909
1個
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)質量(g)7寸法L(mm)50寸法H(mm)4.7寸法d(mm)3.2寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2材質(軸)ステンレス寸法W(mm)27寸法N(mm)4寸法P1(mm)16寸法P2(mm)10寸法P3(mm)30表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10394
黄銅引抜 平型蝶番(L80×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)黄銅引抜 平型蝶番(L80×W32×t2.3)TAKIGEN(タキゲン)
1,070税込1,177
1個
4日以内出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)寸法L(mm)80寸法N1(mm)6寸法N2(mm)5寸法P1(mm)30寸法P2(mm)30質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)54表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10390
ヒンジ(L36×W50×t2) TAKIGEN(タキゲン)ヒンジ(L36×W50×t2)TAKIGEN(タキゲン)
64税込70
1個
4日以内出荷
軽量で耐久性に優れています。
用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)3寸法L(mm)36寸法W(mm)50寸法d(Φmm)3.5寸法N(mm)4寸法P1(mm)34寸法P2(mm)22タキゲンコード10265
平型蝶番(L51×W30×t0.9)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L51×W30×t0.9)アナナシTAKIGEN(タキゲン)
33税込36
1個
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:3.3質量(g)15寸法L(mm)51寸法t(mm)0.9寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)4.4寸法W(mm)30寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げ生地タキゲンコード10256
平型蝶番(L102×W70×t1.8)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L102×W70×t1.8)穴アキTAKIGEN(タキゲン)
220税込242
1個
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:20質量(g)140寸法L(mm)102寸法t(mm)1.8寸法E(mm)1.9寸法D1(Φmm)5.6寸法D2(Φmm)9.4寸法W(mm)70寸法N(mm)8寸法d1(Φmm)5.9寸法d2(Φmm)8.5寸法P1(mm)14寸法P2(mm)28寸法P3(mm)9扉寸法(縦×横)(mm)900×450表面仕上げ生地タキゲンコード10250
平型蝶番(L76×W49×t1.5)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L76×W49×t1.5)穴アキTAKIGEN(タキゲン)
111税込122
1個
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:13質量(g)60寸法L(mm)76寸法t(mm)1.5寸法E(mm)1.3寸法D1(Φmm)4.2寸法D2(Φmm)7.4寸法W(mm)49寸法N(mm)6寸法d1(Φmm)5寸法d2(Φmm)7.3寸法P1(mm)9寸法P2(mm)29寸法P3(mm)7扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げ生地タキゲンコード10248
平型蝶番(L32×W22×t0.8)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L32×W22×t0.8)穴アキTAKIGEN(タキゲン)
29税込32
1個
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ生地寸法L(mm)32寸法W(mm)22寸法t(mm)0.8寸法P1(mm)24寸法P2(mm)4寸法d1(Φmm)3.4寸法d2(Φmm)4.5寸法D1(Φmm)2.1寸法D2(Φmm)3.8寸法N1(mm)4寸法N2(mm)3質量(g)6耐荷重(kg)2適合扉高さ(mm)400適合扉幅(mm)200タキゲンコード10240
スプリング付蝶番(L=25) TAKIGEN(タキゲン)スプリング付蝶番(L=25)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
101税込111
1個
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)10寸法L(mm)25寸法t(mm)1.2寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)5.8寸法W(mm)32寸法P1(mm)20寸法P2(mm)14表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10136
スプリング付蝶番(L=38) TAKIGEN(タキゲン)スプリング付蝶番(L=38)TAKIGEN(タキゲン)
136税込150
1個
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)20寸法L(mm)38寸法t(mm)1.6耐荷重(kg)4(縦2ヶ使用時)寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.5寸法W(mm)32寸法P1(mm)20寸法P2(mm)26表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)商品タイプ穴なしタキゲンコード10135
段付蝶番 TAKIGEN(タキゲン)段付蝶番TAKIGEN(タキゲン)
260税込286
1個
当日出荷
段差のある筺体に適しています。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ生地
立上がり蝶番 栃木屋立上がり蝶番栃木屋(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から4日以内出荷
厚板の扉等に適した蝶番です。
用途計測機器・通信機器等部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
片穴ヒンジ 栃木屋片穴ヒンジ栃木屋
99税込109
1個
当日出荷
穴付側は本体にねじ止め、穴なし側は扉にスポット溶接する量産向きのヒンジです。
用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等材質SPCC、SWM部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
抜差蝶番 栃木屋抜差蝶番栃木屋(1件のレビュー)
259税込285
1個
4日以内出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機器・建設機器等材質SPCC、SWCH表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
逆組平蝶番 栃木屋逆組平蝶番栃木屋
949税込1,044
1個
当日出荷
段差のある場所に適した蝶番です。
用途計測機器・通信機器等材質BSP、SUS304質量(g)58.5部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)10
環付蝶番 栃木屋環付蝶番栃木屋(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から4日以内出荷
ストッパーがついているため蓋を途中で止めることができます。
用途トランクケース等材質SPCC、SWRM部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ストッパー表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
フリクションダウンヒンジ 栃木屋フリクションダウンヒンジ栃木屋
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
摩擦抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与え、開閉時の衝撃が少なく、衝撃音も小さいので、機器の故障や人身への障害防止等安全対策にも効果的です。また、逆組も可能です。
用途医療機器・通信機器・OA 機器等材質ADC、SUM、U仕様設定トルク値 : 1.35±0.34N・m(13.5±3.4kgf・cm)(測定条件 : 回転速度2r/min・温度25℃±2℃)耐久回数 : 20000 回推奨蓋重量トルク(最大トルク時): 1.8N・m(18kgf・cm)上記トルク値は、本品を1個使いで用いる場合の値です。質量(g)52部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ブッシュ表面処理光沢バレル研磨、Ni (無電解)、原色RoHS指令(10物質対応)対応
フリーストップヒンジ(FDA仕様) 栃木屋フリーストップヒンジ(FDA仕様)栃木屋
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。樹脂部品をFDA 認定グレードに対応させたため、食品が直接触れても悪影響を及ぼしません。シャフトを垂直状態(縦使い)にして使用できます。
用途植物工場・食品機械・食品包装機材質SUS304、POM仕様使用温度範囲: +10℃~+50℃フリーストップヒンジの仕様(2-27 頁)もご確認ください。部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、プラグ(L)、プラグ(R)表面処理バレル研磨、原色RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス蝶番 栃木屋ステンレス蝶番栃木屋
359税込395
1個
当日出荷
取付用穴を左右で段違いにしたステンレス製蝶番です。
用途屋外用機器・厨房機器・通信機器等材質SUS304質量(g)27.5部品名称ヒンジピース(A)、シャフト、ヒンジピース(B)RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)10
メタルリフトオフヒンジ(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)メタルリフトオフヒンジ(ステンレス製)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
許容最大荷重(N)2000
アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M4&M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M4&M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,298税込1,428
1個ほか
5日以内出荷
M4規格-M6規格接続用蝶番
用途開き扉の蝶番材質A6N01S-T5質量(g)49.5表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)100(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製平丁番 HG-P100 LAMP(スガツネ工業)樹脂製平丁番 HG-P100LAMP(スガツネ工業)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
塩化ビニル製のため耐薬品性に優れています。軸以外は樹脂製で金属同士の摩耗がないため、金属粉は発生しません。クリアー仕様のため、透明な扉でもデザインを損なわずご使用いただけます。鉛不使用で環境に配慮しています。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など材質(羽根)塩化ビニル樹脂(PVC)、(回転軸)チタン合金、(ワッシャー)PEEK樹脂質量(g)74種類平蝶番仕上(羽根)クリアー、(回転軸)素地耐荷重(N/ペア)98推奨ねじM5ねじ(締付けトルク推奨値 2.0N・m)本体長さ(mm)100羽根厚さ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)80
鉄サッシ用平蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄サッシ用平蝶番ジョー・プリンス竹下
189税込208
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途一般機器、建築設備汎用材質冷間圧延鋼板(SPCC)種別建築推奨ねじM6皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
C6 ドアポジショニングヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)C6 ドアポジショニングヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ヒンジ LAMP(スガツネ工業)ヒンジLAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
559税込615特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
用途各種筐体の上蓋、上カバーなど
アルミ蝶番 黒(アルミ/黒アルマイト) ノーブランドアルミ蝶番 黒(アルミ/黒アルマイト)ノーブランド
1,398税込1,538
1個
当日出荷
軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。
材質アルミ寸法横(mm)60寸法(高さ)(mm)11
アルミ蝶番  シルバー(A6063/白アルマイト) ノーブランドアルミ蝶番 シルバー(A6063/白アルマイト)ノーブランド
979税込1,077
1個
当日出荷から16日以内出荷
軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。
材質A6063寸法横(mm)50寸法(高さ)(mm)10
平蝶番