9ページ目: 平蝶番


FA現場のお役立ち情報
919件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平丁番 D-CH型 LAMP(スガツネ工業)平丁番 D-CH型LAMP(スガツネ工業)
429税込472
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
穴無しの平蝶番です。
材質タイプ平行形種類平蝶番仕上有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅(真鍮)製 引抜平丁番 KHB型 LAMP(スガツネ工業)黄銅(真鍮)製 引抜平丁番 KHB型LAMP(スガツネ工業)
579税込637
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
引抜き材を使用しており、軸の外径が小さい蝶番です。
用途船舶・車輛、厨房機器材質(本体)黄銅(真鍮)/クロームめっき材質黄銅タイプ平行形種類平蝶番材質(軸)黄銅(真鍮)仕上クロムめっき羽根厚さ(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)32
角丸型立上り蝶番 栃木屋角丸型立上り蝶番栃木屋
209税込230
1個
当日出荷から14日以内出荷
厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスヒンジ 栃木屋ステンレスヒンジ栃木屋
1,298税込1,428
1個
当日出荷から14日以内出荷
ステンレス製の為、耐食性に優れています。
用途医療機器・工作機械・屋外筐体等材質/処理(ヒンジピースA・B)SUS304/バフ研磨(シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
引抜蝶番 栃木屋引抜蝶番栃木屋
1,798税込1,978
1個
当日出荷から14日以内出荷
引抜材を使用のためシャフト外径が細いです。
用途計測機器材質/処理ヒンジピースA・B)C3604/Ni、(シャフト)BSW/NiRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製厚口溶接蝶番2個入 TRUSCOステンレス製厚口溶接蝶番2個入TRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(2個)
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上トラスコ品番233-5727質量(g)137タイプ厚口寸法A(mm)102耐荷重(kg)20(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)寸法B(mm)70寸法C(mm)2.0t寸法D2(Φmm)10.0
ステンレス製ナイロンリング入り蝶番 TRUSCOステンレス製ナイロンリング入り蝶番TRUSCO
1,098税込1,208
1袋(4個)
当日出荷
ナックルとナックルとの間にナイロンリングを入れることによりスムーズに動きます。
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上仕様ナイロンリング入り
スプリング蝶番 栃木屋スプリング蝶番栃木屋
329税込362
1個
7日以内出荷
芯棒にスプリングが入っています。開く方向にスプリングの力が掛かっている蝶番です。従来品よりバネ荷重を抑えました。
用途OA機器・通信機器・計測機器等材質ステンレス長さ(mm)25幅(mm)32タイプオールステンレススプリング型板厚(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレス片立上がり蝶番 栃木屋ステンレス片立上がり蝶番栃木屋
299税込329
1個
4日以内出荷
厚板の扉や段差のある場所に適した蝶番です。
用途計測機器・通信機器等材質SUS304表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
SUS316ステンレス 平型丁番 シブタニSUS316ステンレス 平型丁番シブタニ
439税込483
1枚
5日以内出荷
パーツの材質が全てSUS316製となっており、高い耐食性の製品となっております。
用途機械装置・船舶用品など材質SUS316質量(g)46仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
709税込780
1個
14日以内出荷
・オール金属製のヒンジ。・厚みを抑えたシンプルなデザイン。・縦横の寸法の組み合わせにより、数多くのパターンから選べます。・取りつけ穴は皿穴仕様です。・軽荷重~中荷重の用途に適しています。荷重に応じて選択してください。破壊荷重は強度をご参照ください。・オプションで取りつけ用の十字穴付き小頭皿小ねじ(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ステンレス中厚丁番 ハイロジックステンレス中厚丁番ハイロジック
969税込1,066
1袋(2枚)
3日以内出荷
ステンレス製のシンプルスタンダードな黒色の蝶番扉、框、お部屋の雰囲気、インテリアにあわせて
材質ステンレス
ステンレストルクヒンジ ハイロジックステンレストルクヒンジハイロジック
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
指定の位置で扉やフタをストップさせられる蝶番指詰め防止などにワッシャーなどの機構部品もステンレス製で耐食性に優れています横使いに加えて縦使いも可能です、縦使いの場合は2個以上の並列使用を推奨します分電盤、配電盤、機械などに連続作動を行う所には使用しないでください
仕様トルク有効範囲:取り付け面から180度材質ステンレス使用温度範囲(℃)0~40
シルバー蝶番 ハイロジックシルバー蝶番ハイロジック
769税込846
1パック(2枚)
3日以内出荷
カラー蝶番、平蝶番建築、建具、家具などに家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質寸法(mm)102シルバー
平蝶番 ナットプレート(218型蝶番用) 218-0909-15-00000 LAMP(スガツネ工業)平蝶番 ナットプレート(218型蝶番用) 218-0909-15-00000LAMP(スガツネ工業)
299税込329
1個
4日以内出荷
・218型丁番の取り付けに最適なナットプレートです。通常のナットのようにレンチなどでナットを押さえながら、ねじを締める必要がないため、簡単に取り付け・増し締めが可能です。・取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。・四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。
dM6W50H12t3P30
クリックヒンジ LAMP(スガツネ工業)クリックヒンジLAMP(スガツネ工業)
399税込439
1個
当日出荷
耐水・防塵性に優れています。小型折りたたみケースの開閉に適したフリーストップタイプのヒンジです。外径Φ5の小型で、ヒンジ取付部が小さくでき、筐体の小型化が図れます。筐体の開き角度は165°で開時、閉時にキャッチ力が働きます。
用途食品機械、医療・分析機器などの耐水・防塵が求められる小型軽量扉、小型防水端末(携帯電話、リモコンなど)RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング蝶番 LAMP(スガツネ工業)スプリング蝶番LAMP(スガツネ工業)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スプリング蝶番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス スプリング蝶番LAMP(スガツネ工業)
2,048税込2,253
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。HG-SHL150とHG-SHL200は、回転軸に食品機械用グリス(NSF H1登録品)を使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
マリングレードステンレス製蝶番 トップウォーターマリングレードステンレス製蝶番トップウォーター
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
このステンレススチールヒンジは、マリン環境に適した設計で、塩水や湿気の影響を受けにくいステンレススチール素材SUS316を使用しています。これにより、船舶やボート、さらには屋外での利用にも最適なヒンジです。このヒンジは、様々な厚さのドアやパネルに対応できキャンプやアウトドア用のキャビンやトレーラーのドアにも適しています。ヒンジのサイズは、標準的なニーズに応えるよう設計されており、軽量でありながらしっかりと支持力を持っており、頻繁に開閉される場所でも安心して使用できます。
付属品取付用ネジ材質SUS316厚さ(mm)4タイプB縦(mm)76横(mm)38
マリングレードステンレス製蝶番ショートサイド トップウォーターマリングレードステンレス製蝶番ショートサイドトップウォーター
999税込1,099
1個
6日以内出荷
このステンレススチールヒンジは、マリン環境に適した設計で、塩水や湿気の影響を受けにくいステンレススチール素材SUS316を使用しています。これにより、船舶やボート、さらには屋外での利用にも最適なヒンジです。このヒンジは、様々な厚さのドアやパネルに対応できキャンプやアウトドア用のキャビンやトレーラーのドアにも適しています。ヒンジのサイズは、標準的なニーズに応えるよう設計されており、軽量でありながらしっかりと支持力を持っており、頻繁に開閉される場所でも安心して使用できます。デザイン面でも優れており、シンプルで洗練された外観が特徴です。ステンレススチールの自然な光沢は、どんなスタイルの建物やインテリアにもマッチし、その存在感を際立たせます。さらに、ヒンジには滑らかな動作を実現するための精密な加工が施されており、開閉時の引っかかりや不快な音を最小限に抑えています。また、重たい扉や蓋を支えることができる強力な耐荷重性能を持っており、これにより幅広いサイズや重量の扉に対応し、商業施設や工業用設備でも安心してご利用いただけます。
付属品取付用ネジ材質SUS316厚さ(mm)4.1タイプD縦(mm)57横(mm)38
マリングレードステンレス製蝶番 トップウォーターマリングレードステンレス製蝶番トップウォーター
899税込989
1個
6日以内出荷
このステンレススチールヒンジは、マリン環境に適した設計で、塩水や湿気の影響を受けにくいステンレススチール素材SUS316を使用しています。これにより、船舶やボート、さらには屋外での利用にも最適なヒンジです。このヒンジは、様々な厚さのドアやパネルに対応できキャンプやアウトドア用のキャビンやトレーラーのドアにも適しています。ヒンジのサイズは、標準的なニーズに応えるよう設計されており、軽量でありながらしっかりと支持力を持っており、頻繁に開閉される場所でも安心して使用できます。デザイン面でも優れており、シンプルで洗練された外観が特徴です。ステンレススチールの自然な光沢は、どんなスタイルの建物やインテリアにもマッチし、その存在感を際立たせます。さらに、ヒンジには滑らかな動作を実現するための精密な加工が施されており、開閉時の引っかかりや不快な音を最小限に抑えています。日々の使用でも実感できます。耐久性についても申し分なく、船舶などのマリン用途では、潮風や海水の影響を受けやすい中、過酷な条件においても、腐食や劣化を心配せずに長期間使用できます。サイズは38・40・50mmの3タイプございます。バリエーションからお選びください。
付属品取付用ネジ材質SUS316タイプA
マリングレードステンレス製蝶番 トップウォーターマリングレードステンレス製蝶番トップウォーター
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
このステンレススチールヒンジは、マリン環境に適した設計で、塩水や湿気の影響を受けにくいステンレススチール素材SUS316を使用しています。これにより、船舶やボート、さらには屋外での利用にも最適なヒンジです。優れた耐腐食性を実現するために316ステンレス鋼を打ち抜き、楕円形のヘッド留め具を入れるための皿穴が特徴です。このヒンジは、様々な厚さのドアやパネルに対応できキャンプやアウトドア用のキャビンやトレーラーのドアにも適しています。ヒンジのサイズは、標準的なニーズに応えるよう設計されており、軽量でありながらしっかりと支持力を持っており、頻繁に開閉される場所でも安心して使用できます。デザイン面でも優れており、シンプルで洗練された外観が特徴です。ステンレススチールの自然な光沢は、どんなスタイルの建物やインテリアにもマッチし、その存在感を際立たせます。さらに、ヒンジには滑らかな動作を実現するための精密な加工が施されており、開閉時の引っかかりや不快な音を最小限に抑えています。日々の使用でも実感できます。耐久性についても申し分なく、船舶などのマリン用途では、潮風や海水の影響を受けやすい中、過酷な条件においても、腐食や劣化を心配せずに長期間使用できます。サイズは横の長さが102・107mmの2タイプございます。バリエーションからお選びください。
付属品取付用ネジ材質SUS316厚さ(mm)4.5タイプC縦(mm)38
フラットヒンジ(穴アキ)50mm ジョー・プリンス竹下フラットヒンジ(穴アキ)50mmジョー・プリンス竹下
629税込692
1個
当日出荷
・カシメピンです。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ使用例配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ取付スプリング蝶番 栃木屋ワンタッチ取付スプリング蝶番栃木屋
319税込351
1個
当日出荷
外観がスッキリとしたスプリング蝶番です。 取付は、取付穴に蝶番本体をセット後、プランジャーを蝶番本体の奥まで差し込んでください。
用途OA機器・通信機器・計測機器等材質ポリアミド(PA)幅(mm)40厚さ(mm)6.5全長(mm)46穴径(Φmm)6.2下穴径(Φmm)6.2耐荷重(kg)(2個使用時)2取付け方法取付穴に蝶番本体をセット後、プランジャーを蝶番本体の奥まで差し込んでください。ねじ穴数4RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング蝶番(ステンレス) TRUSCOスプリング蝶番(ステンレス)TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スプリング入りなので開きっぱなしにならず、自然と閉まる方に戻っていきます。
材質ステンレス(SUS304)表面処理鏡面バフ研磨仕上げ取付け方法木ねじ(別売)
エンプラフラットヒンジ VD-EFTH イマオコーポレーションエンプラフラットヒンジ VD-EFTHイマオコーポレーション
699税込769
1個
翌日出荷から3日以内出荷
異物混入対策に適した製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しシグナルブルー使用温度範囲(℃)-20~80材質(ピン)SUS303旋回角度(°)270
ステン平蝶番 ホシモトステン平蝶番ホシモト
469税込516
1個
9日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質ステンレス表面処理バフ研磨質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製2管蝶番 ホシモト鉄製2管蝶番ホシモト
159税込175
1個
当日出荷から9日以内出荷
パイプを溶接して取り付ける扉用隠し蝶番です。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質表面処理ピンのみ三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
SUS製平蝶番 ホシモトSUS製平蝶番ホシモト
199税込219
1個
9日以内出荷
用途各種BOX材質ステンレス寸法L(mm)50寸法W(mm)35寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.5適合扉質量(kg)8(縦2か所使用時)質量(g)27.9RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製平蝶番 ホシモトSUS製平蝶番ホシモト
189税込208
1個
9日以内出荷
用途各種BOX材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製重量抜き差し蝶番 ホシモト鉄製重量抜き差し蝶番ホシモト
289税込318
1個
9日以内出荷
用途に応じて、大きさが選べるようラインナップしております。
用途各種BOX材質RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製平蝶番 ホシモトSUS製平蝶番ホシモト
309税込340
1個
9日以内出荷
左右同寸で用途に合わせて使用できます。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製落し込み蝶番 ホシモト鉄製落し込み蝶番ホシモト
239税込263
1個
9日以内出荷
薄型扉に適しています。
用途分電盤・その他各種BOX材質表面処理ピンのみ三価クロメートめっき質量(g)84RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製落し込み蝶番 ホシモト鉄製落し込み蝶番ホシモト
239税込263
1個
9日以内出荷
ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質表面処理ピンのみ三価クロメートめっき質量(g)59RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製落し込み蝶番 ホシモト鉄製落し込み蝶番ホシモト
249税込274
1個
9日以内出荷
ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質表面処理ピンのみ三価クロメートめっき質量(g)113RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製落し込み蝶番 ホシモト鉄製落し込み蝶番ホシモト
219税込241
1個
9日以内出荷
ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX材質表面処理ピンのみ三価クロメートめっき寸法t(mm)2質量(g)73RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製防水型蝶番 ホシモト鉄製防水型蝶番ホシモト
229税込252
1個
9日以内出荷
ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。板カラーで溶接が容易です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX材質表面処理ピンのみ三価クロメートめっき寸法t(mm)2.3質量(g)66RoHS指令(10物質対応)対応
270°キャビネット蝶番 栃木屋270°キャビネット蝶番栃木屋
669税込736
1個
4日以内出荷
かぶせ扉タイプの金属、木工キャビネットに使用頂くことで、扉を[270度]開放することが可能な蝶番です。
用途タブレットPCの充電保管庫、金属製および木工製の各種キャビネット、ロッカー等材質/処理ヒンジピース(A)・ヒンジピース(B)・ヒンジピース(C)・ヒンジピース(D):SUS430/光沢バレル研磨,シャフト:SUSXM7/-,ワッシャ―:SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製重量用平蝶番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製重量用平蝶番LAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
メーカー20万回開閉試験※をクリアしています。6 mm厚のステンレス鋼を使用した強靭な蝶番です。特殊リング(含油軸受)で滑らかに開閉します。
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。羽根厚さ(mm)6材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアライン仕上種類平蝶番本体長さ(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
フラットヒンジ(穴アキ)40mm ジョー・プリンス竹下フラットヒンジ(穴アキ)40mmジョー・プリンス竹下
449税込494
1個
6日以内出荷
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上梨地クロームメッキ仕上取付板厚(mm)3.5推奨ねじ#1:M6皿小ネジ/#2:M5皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
平蝶番