特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
コイルバネの作動により蓋が軽く開きます。
用途OA機器・オーディオ機器等
材質/処理(カバー)SPCC/塗装「茶色半艶」(スプリング)SWP/Uc(ローラー・受けA)POM/茶色(受けB・調整板)SPCC/Uc(十字穴付なべ子ねじ)S/Ni(ワッシャー)PA/白色(軸)SS400/Br(クッション)スポンジ/-
仕様参考最大バネ荷重P:約40N(4.08Kgf)
質量(g)97.4
ストップ角度約35~75(バネ力と蓋の重量とのバランスによる。)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
スプリング荷重により移動側の開き力を補助します。
調節棒を回転させることによりバネの力が変わります。
用途工作機械・各種制御機器等
トラスコ品番206-3792
材質ベース:鋼(SPCC)
幅(mm)70
厚さ(mm)47
全長(mm)174
穴径(Φmm)4-長穴10×7/2-長穴14×7
表面処理ニッケルメッキ
ねじ穴数6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
スプリング荷重により移動側の開き力を補助します。本体側面に設けられた調節板の位置により、ばね荷重が一目でわかります。
用途工作機械・各種制御装置等
材質SPCC、PA、POM、SWCH、SUM、SWP、PP、POM、SUS430、CR
質量(g)642
部品名称ベース、ヘッド、スライド、調節板、調節棒、軸、バネ、カバー、バネ受、スライドカバー、クッション
表面処理Ni、グレー、白色、3価クロメート、黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。