絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • TAKIGEN(タキゲン)(10)
  • 栃木屋(9)
  • 高千穂交易(8)
  • 不二ラテックス(6)
  • TOK(5)
  • マテックス(3)
  • マクセル(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • ダイケン(1)
  • TOSTEM(LIXIL)(1)
  • LILIEL(リリエル)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラプコンドアダンパー LAMP(スガツネ工業)ラプコンドアダンパーLAMP(スガツネ工業)(22件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。既存のドアに後付けが可能な、屋内開き戸用ドアダンパーです。取付位置のあわせが簡単で、施工性に優れています。取付後、受座の位置と引込力(閉止力)が調整できます。ドアダンパー本体の厚さはわずか20 mmのため、ドア枠にすっきりと納まります。開いたときにアームを引き込んだ状態にすると、ダンパー引込機能をOFFにできます。(アームを引き出すと、再びダンパー引込機能をONにできます)
用途室内ドア適合扉質量(kg)15~40幅(mm)212奥行(mm)35高さ(mm)20付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×30十字穴付バインドタッピンねじ4×16材質ドアダンパー本体・受座/銅、亜鉛合金、カバー/ABS樹脂材質(カバー)ABS樹脂質量(g/セット)467適合扉幅(mm)900
シリコン製ジャバラ BLW型 LAMP(スガツネ工業)シリコン製ジャバラ BLW型LAMP(スガツネ工業)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
直線運動装置や、ケーブルの保護などに使用します。シリコーンゴム製のため耐油・耐熱に優れています。耐熱温度は約200 ℃です。専用のジョイントを使用すると、複数のジャバラを連結できます。キャップの中央部の穴は用途に合わせて大きく加工できます(お客様にて行ってください)。耐久伸縮回数は約20万回(参考値)と長寿命です。受注対応で材質違いのエチレンプロピレンゴム製またはニトリルゴム製もご用意できます。
材質シリコーンゴム(Q)オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
ランプ印 ラプコンドアダンパー LDD-V型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ラプコンドアダンパー LDD-V型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ドアを閉じると本体が外側から見えない、埋込タイプの屋内開き戸用ドアダンパーです。ドア全閉間際からのダンパー機能とドア引込機能により、「バタン」という衝撃をやわらげ、ゆっくりと確実に閉まります。ドアクローザーと比べ、ドアを軽く開けられます。三次元調整機能付の隠し丁番HESシリーズ全製品(家具用除く)と併用可能です。フラットでソフトクローズする扉を作ることができます。既存のドアに後付けできる面付タイプのドアダンパーLDD-S型もあります。
グレー適合扉質量(kg)15~40適合扉幅(mm)900以下付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×45十字穴付バインドタッピンねじ3.5×20材質/仕上(本体)鋼、ポリアセタール、ポリブチレンテレフタレート (受座)鋼、ポリアセタール/(本体)光沢クロメート処理 (受座)無電解ニッケルめっき種類その他適合扉厚(mm)33以上
トルクダンパー TD14B1 LAMP(スガツネ工業)トルクダンパー TD14B1LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。
仕様制動方向:左回転材質ポリアセタール(ガラス入)ホワイト質量(g)10種類軸型使用温度範囲(℃)0~40開き角度(度)110(余裕角度:5)RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントBLW83J、BLW106J、BLW135J LAMP(スガツネ工業)ジョイントBLW83J、BLW106J、BLW135JLAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ジャバラ同士の連結に使用します。
材質シリコーンゴム(Q)オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
トルクダンパー TD14A1 LAMP(スガツネ工業)トルクダンパー TD14A1LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。
仕様制動方向:右回転材質ポリアセタール(ガラス入)ホワイト質量(g)10種類軸型使用温度範囲(℃)0~40開き角度(度)110(余裕角度:5)RoHS指令(10物質対応)対応
ラプコン 隠しドアダンパー LAMP(スガツネ工業)ラプコン 隠しドアダンパーLAMP(スガツネ工業)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。適応ドア質量40~100 kg対応のドアダンパーです。ドアを閉じると本体が外側から見えない、埋込タイプの屋内開き戸用ドアダンパーです。ドア全閉間際からのダンパー機能とドア引込み機能により、「バタン」という衝撃をやわらげ、ゆっくりと確実に閉まります。ドアクローザーとくらべ、ドアを軽く開けられます。
付属品取付治具、取付テンプレート、十字穴付皿タッピンねじ3.5×20種類ドアダンパー
ラプコンドアダンパー用受座スペーサー LDD-S-P型 LAMP(スガツネ工業)ラプコンドアダンパー用受座スペーサー LDD-S-P型LAMP(スガツネ工業)
159税込175
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ラプコンドアダンパー LDD-S型用の受座スペーサーです。段差のあるドアにLDD-S型を取り付ける際に使用します。スペーサーを2枚組み合わせて使用でき、4、5、6 mmの段差に対応します。本品を付けたまま、LDD-S型の受座を上下、左右に位置調整ができます。
材質ABS樹脂ブラック種類その他RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルディスクダンパー UDD型 LAMP(スガツネ工業)ユニバーサルディスクダンパー UDD型LAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。什器の回転蓋などの軸部に取り付けるダンパーです。
用途食品展示用ケースなど材質(カバー)ABS樹脂、(取付ねじ、マウンティングプレート、軸)鋼質量(g)90種類軸型|特殊型長さL(mm)19.6仕上(カバー)シボ/ライトグレー、(取付ねじ、マウンティングプレート)ニッケルめっき、(軸)亜鉛めっき幅W(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
キャップBLW83C、BLW106C、BLW135C LAMP(スガツネ工業)キャップBLW83C、BLW106C、BLW135CLAMP(スガツネ工業)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から6日以内出荷
中央の穴は、用途に合わせて大きく加工できます(お客様にて行ってください)。
材質シリコーンゴム(Q)オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーダンパー TD38型 LAMP(スガツネ工業)ロータリーダンパー TD38型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
小型で場所を取らず、狭いスペースに適しています。開閉角度は180°と大きく、180°~90°が高トルク域、90°~0°が低トルク域となっています。
材質ポリアセタール(POM)材質(本体)ポリアセタール質量(g)41.8種類軸型材質(キャップ)ポリアセタール材質(シャフト)亜鉛合金開き角度(度)110RoHS指令(10物質対応)対応
トルクダンパー TD22A1 LAMP(スガツネ工業)トルクダンパー TD22A1LAMP(スガツネ工業)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。
仕様制動方向:右回転材質亜鉛合金素地質量(g)62種類軸型使用温度範囲(℃)0~40開き角度(度)110(余裕角度:4)RoHS指令(10物質対応)対応
引戸エアダンパー用受座 LAMP(スガツネ工業)引戸エアダンパー用受座LAMP(スガツネ工業)
62税込68
1個
翌日出荷
後付けできる、引き出しや引戸を静かにゆっくりと閉められるダンパーです。扉質量15 kg、25 kg、40 kgタイプがあります。ダンパー用カバー(別売品)もございます。
仕様ダンパー本体と、受座(別売品)を組み合わせて使用します。受座はダンパー本体の取り付け位置や扉の仕様に合わせ、お選びください。組み合わせの詳細はの図をご覧ください。使用温度(オイルダンパー本体):0 ℃~40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ディスクBLW83D、BLW106D、BLW135D LAMP(スガツネ工業)樹脂ディスクBLW83D、BLW106D、BLW135DLAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ジョイントの中に入れ、ジャバラのたわみやへこみを軽減します。
材質メタクリル樹脂(PMMA)クリアーRoHS指令(10物質対応)対応
トルクダンパー TD22B1 LAMP(スガツネ工業)トルクダンパー TD22B1LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。
仕様制動方向:左回転材質亜鉛合金素地質量(g)62種類軸型使用温度範囲(℃)0~40開き角度(度)110(余裕角度:4)RoHS指令(10物質対応)対応
ダンパー