スリップオンライン ステン S-VE3SO11-ZDFSSAKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-VE3SO11-ZDFSS集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:HPEエンジン搭載車適合情報:ベスパ[VESPA] GTS300 21-23タイプ:スリップオンSTD音量:84.2 dB / 4125 rpm音量:102.5 dB / 4125 rpm材質[素材]:サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボンJMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:14.63kW/6900rpm最大出力:15.36kW/7200rpmSTD 最大トルク:21.4Nm/6800rpm最大トルク:22Nm/7000rpm
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:21.4/6800rpm最大出力(kW)15.36/7200rpm、STD:14.63/6900rpm最大トルク22Nm/7000rpm音量(dB)102.5/4125rpm、STD:84.2/4125rpm
『バイク用マフラー』には他にこんなカテゴリがあります
スリップオンマフラー の新着商品
ページ: 1/ 3