129件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続端子から絞り込む
ノイズフィルタ内蔵コネクタ 八光電機製作所ノイズフィルタ内蔵コネクタ八光電機製作所
24,980税込27,478特価
1セット(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ケーブルを伝わって通信機器に侵入したり、機器からケーブルを伝わって放射する電磁波を阻止し、トラブル発生を防止する広帯域コモンモードチョークコイルを内臓した中継型のコネクタです。アースをとる必要がなく、ケーブルの間に装着するだけで、ノイズを最大99%カットします。低損失な上、ケーブルの放射する電磁波を阻止する為、セキュリティも向上します。
用途ノイズ対策RoHS指令(10物質対応)対応
やわらかスリムケーブル サンワサプライやわらかスリムケーブルサンワサプライ
639税込703
1本
4日以内出荷
パソコン通信にも最適電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。 ISDN機器にも対応ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にもご使用いただけます。配線カンタン厚さ約1.0mm。 やわらかケーブル採用。カーペットの下やドアのすきまにもスッキリ配線できます。 モバイルに最適、軽くてかさばらないので携帯にも便利です。
厚さ(mm)1ホワイト規格NTT端子結線準拠コネクタ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2ケーブル6極4芯(6極2芯使用可)
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S 伸興電線着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S伸興電線
16,980税込18,678
1巻(100m)
翌日出荷から4日以内出荷
全線心の絶縁体に着色しているので、配線接続作業が容易になります。ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。静電遮蔽効果を高めるために、軟銅線編組遮蔽を施しています。
用途構内通信回線用。電話回線、計装・制御回線など、幅広く使用できます。全長(m)100
衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-7C-FB(AL)(灰) 伸興電線衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-7C-FB(AL)(灰)伸興電線
20,980税込23,078特価
1巻(100m)
当日出荷から4日以内出荷
外部導体にアルミ合金線を用い、22%程度(メーカー比)軽量化しています。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が2重遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています。
用途テレビジョン受信用。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております。トラスコ品番608-1322全長(m)100外径(Φmm)10.2±0.3芯数1絶縁体厚さ(mm)2.9
1000Mbps LAN対応ツイストペアケーブル SKLAN-Cat 伸興電線1000Mbps LAN対応ツイストペアケーブル SKLAN-Cat伸興電線
28,980税込31,878
1巻(300m)
4日以内出荷
TIA/EIA-568-B.2参考の100ΩUTPケーブルです。10BASE-T~1000BASE-Tまでの伝送特性を持ちます。110ブロック方式の絶縁体識別により、配線作業が容易に行えます。レングスマーク入りですので、条長管理が容易です。
用途1000BASE-T対応のLAN用ケーブル。全長(m)300外径(Φmm)5芯数8絶縁体厚さ(mm)0.5
GN AT3 双頭プラグアンプ JabraGN AT3 双頭プラグアンプJabra
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
Jabra QDヘッドセットを、双頭プラグ仕様の電話中継台・交換機に接続するアンプ。ミュートスイッチ付。
イヤホン型電話収音用マイクロホン WINTECH(ウィンテック/廣華物産)イヤホン型電話収音用マイクロホンWINTECH(ウィンテック/廣華物産)
1,498税込1,648
1台
当日出荷
イヤホン型のエレクトレットコンデンサーマイクロホンで、耳に装着し収音しお手持ちのボイスレコーダー等に録音することができます。
用途電話での通話録音にコード長さ(cm)約75質量(g)約6形式エレクトレットコンデンサーマイクロホン指向性全指向性周波数特性50~20000Hz感度-38±2dB(0dB=1V/ubar)出力インピーダンス(Ω)2.2電源プラグインパワー方式プラグΦ3.5mmミニプラグ(モノラル)
電話機用充電池(パナソニック・NTT用) エスコ電話機用充電池(パナソニック・NTT用)エスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×130バッテリー容量(mAh)3.6V 800アズワン品番64-2273-68
通話録音用アダプター NS-4 長塚電話工業所通話録音用アダプター NS-4長塚電話工業所
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
通話録音用アダプター(アナログ)。受話器-電話機間のアナログ信号をPCに分岐する機器
カードライトアダプタ CWA-200 タカコムカードライトアダプタ CWA-200タカコム
23,980税込26,378
1台
当日出荷
タカコム製 音声応答装置 AT-D39SⅢの音声合成・年間タイマー登録に利用! 留守応答の設定・登録が容易! タカコム製 音声応答装置 AT-D39SⅢ用 「音声合成機能」搭載で、パソコン操作で応答メッセージを作成できます。 年間タイマーで「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動化できます。
仕様ソフトウェア:AT-D39SⅢデータ入力ソフト(5ライセンス)、ディスク装置:CD-ROMドライブ(インストール用)質量(g)約110対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×110×24消費電流(mA)動作時:500以下 待機時:2.5以下メモリーOSが推奨する環境以上カード使用可能:DFC-30Mディスプレイ解像度1024×768ドット以上使用CPUOSが推奨する環境以上ハードディスクドライブ(GB)1以上の空き容量インターフェイスUSB 2.0
モジュラプラグ RJ45Y オーム電機モジュラプラグ RJ45Yオーム電機
469税込516
1個
3日以内出荷
LANケーブル用のRJ45モジュラープラグUTP/より線専用のRJ45モジュラープラグ金メッキのコンタクトを使用したハイスペックのプラグです
チュウケイADPT コア オーム電機チュウケイADPT コアオーム電機
459税込505
1個
3日以内出荷
テレホンコードどうしを接続して延長RJ-11モジュラーケーブルを延長するためのコネクターです回線中のノイズを高密度フェライトコアで除去します
中継コネクター 1-2 オーム電機中継コネクター 1-2オーム電機
419税込461
1個
3日以内出荷
テレホンコードを中継して2分配できます1本のテレホンコードにこのコネクターを差し込むだけで、2本のテレホンコードに分配できます
モジュラーコード2分岐アダプター(6極4芯) エスコモジュラーコード2分岐アダプター(6極4芯)エスコ
479税込527特価
1個
当日出荷
モジュラーコードを2本に分岐する時に使用します。
仕様6極4芯エスコ品番EA764CB-2
モジュラーコンセント6極2芯C付 ELPAモジュラーコンセント6極2芯C付ELPA
588税込647
1個
3日以内出荷
局線とテレホンコードの接続 コンデンサー付で電話が不通になったとき、局からの信号で故障箇所のチェックができます。
仕様6極2芯用、コンデンサー付
RJ11モジュラージャック(オフホワイト) 日本製線RJ11モジュラージャック(オフホワイト)日本製線(1件のレビュー)
879税込967
1式
7日以内出荷
オフホワイト
RJ11モジュラージャック(黒) 日本製線RJ11モジュラージャック(黒)日本製線
879税込967
1式
7日以内出荷
住宅配線材 埋込JJアダプタ/TEL/OW 日本製線住宅配線材 埋込JJアダプタ/TEL/OW日本製線
1,798税込1,978
1式
7日以内出荷
衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-7C-FB(AL)(黒) 伸興電線衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-7C-FB(AL)(黒)伸興電線
23,980税込26,378
1巻(100m)
4日以内出荷
外部導体にアルミ合金線を用い、22%程度(メーカー比)軽量化しています。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が2重遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています。
用途テレビジョン受信用。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております。トラスコ品番607-9739全長(m)100外径(Φmm)10.2±0.3芯数1絶縁体厚さ(mm)2.9
衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリスチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル ECX 伸興電線衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリスチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル ECX伸興電線
13,980税込15,378
1巻(100m)
4日以内出荷
JIS C3502:2020の適合品として認証された同軸ケーブルです。認証番号:JC 0707004可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が2重遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています。
用途テレビジョン受信用。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております。全長(m)100芯数1
1000Mbps LAN対応ツイストペアケーブル SKLAN-Cat 1000BASE-TX対応 伸興電線1000Mbps LAN対応ツイストペアケーブル SKLAN-Cat 1000BASE-TX対応伸興電線
43,980税込48,378
1巻(300m)
4日以内出荷
TIA/EIA-568-B.2-1参考の100ΩUTPケーブルです。10BASE-T~1000BASE-TXまでの伝送特性を持ちます。110ブロック方式の絶縁体識別により、配線作業が容易に行えます。レングスマーク入りですので、条長管理が容易です。
用途1000BASE-TX対応のLAN用ケーブル。全長(m)300外径(Φmm)6.3芯数8絶縁体厚さ(mm)0.2
Cisco IP電話用EHSアダプタ4 JabraCisco IP電話用EHSアダプタ4Jabra
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
JabraヘッドセットからCiscoデスクホンのフックを制御。Jabra Engage 65、Pro925またはLink950と Cisco Unified IP デスクホン 8941、8945の間に接続することでEHS(電子フックスイッチ)コントロールが可能に。EHS機能が備わったヘッドセットは、デスクから離れていても通話の応答や終了の操作が可能。
Cisco IP電話用EHSアダプタ1 JabraCisco IP電話用EHSアダプタ1Jabra
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
Cisco Unified IP 電話用フックスイッチソリューション。Jabra Engage 65、Pro925またはLink950と、Cisco Unified IP 電話 7942G、7945G、7962G、7965G、7975G 以降のリリースにリモートフックスイッチコントロールを提供。デスクから離れていても通話の応答・終話ができるので、生産性が向上。
Cisco IP電話用EHSアダプタ3 JabraCisco IP電話用EHSアダプタ3Jabra
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
CiscoのUSB デスクホン用電子フックスイッチソリューション。Jabra Link 14201-30 は、Jabra Engage 65、Pro925またはLink950と、さまざまな USB デスクホンにリモート電子フックスイッチコントロール(EHS)を提供。デスクホンから離れていても、通話の応答・終話をコントロール。
Polycom 電話用 EHSアダプタ JabraPolycom 電話用 EHSアダプタJabra
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
Polycom SoundPoint IP 電話用電子フックスイッチソリューション。Jabra Engage 65、Pro925またはLink950と、一部の Polycom Soundpoint IP 電話の間に接続することで、リモート電子フックスイッチコントロール(EHS)を提供する。デスクから離れていても通話の応答や終了の操作が可能。
4回線音声応答装置 AT-4000N タカコム4回線音声応答装置 AT-4000Nタカコム
85,000税込93,500
1個
9日以内出荷
応答メッセージを最大4回線に頭出し再生/外出先から電話でリモコン操作可能/ネットワーク経由で音声、スケジュール変更可能。[接続方式]モジュラー接続。[データ登録]AT-1000データ入力ソフト(添付品)でデータを作成し、SDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)経由またはLAN接続にて登録。
電話拡声器 エスコ電話拡声器エスコ
4,500税込4,950
1個
翌日出荷
材質本体:ABS樹脂 固定バンド:ポリウレタン 集音カップ:ゴム パッド:EVA質量(g)35電源単5電池×2本(別売)電池寿命1日約30分使用で約1ヶ月サイズ(mm)50(W)×50(D)×30(H)
4回線音声応答装置(外部機器制御機能付) タカコム4回線音声応答装置(外部機器制御機能付)タカコム
98,980税込108,878
1台
8日以内出荷
外部機器制御機能付き4回線同時に電話がかかっても、冒頭からメッセージを伝えることができます。パソコンからネットワーク(LAN)経由で「音声編集」「スケジュール編集」「各種設定」の遠隔操作や、回線状態(待機中/着信中/応答中)の動作モニターができます。ネットワーク経由で設定変更外出先から「応答セット・解除」「メッセージ切替」「メッセージ録音・再生」などをリモコン操作できます。※リモコン信号は、プッシュ信号の送れる電話機でないと作動しません。外出先から電話でリモコン操作本装置でカウントした着信件数をパソコンからネットワーク(LAN)経由で確認できます。また、着信応答データとして集計しCSVファイルで保存できます。パソコンから着信件数の確認・集計「音声合成機能」を搭載しており、パソコン操作で容易に応答メッセージが作成できます。アナウンサーの手配などメッセージ作成業務の負荷を軽減できます。テキスト入力で応答メッセージ作成タイマースケジュールは、パソコンで専用データ入力ソフトにより簡単に作成・登録できます。年間を通して「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動コントロールできます。年間タイマーでセット・解除忘れ解消応答メッセージはSDカードに録音。本体内蔵マイクでの録音や、パソコンでの音声合成などで作成できます。SDカードを本機から抜いても、また停電になっても録音内容が消えることはありません。
付属品SDカード、DVD(データ入力ソフト)、電源アダプタ、モジュラーコード3m、取扱説明書(保証書)質量(kg)約1ブラック電源(V)AC100±10(50/60Hz)精度【時計】月差±60秒(25℃、通電時)直流抵抗270Ω接続方式モジュラー接続寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×220×68(ゴム足含まず)機能【収容回線】最大4回線、【応答メッセージ作成方法】音声合成、マイク録音、音声ファイル取込、【データ登録】ソフトウェア:AT-4000Nデータ入力ソフト(添付品)、【時刻修正】NTP、【VCCI】クラスA最大消費電力(W)5インターフェース10BASE-T/100BASE-TX(コネクタ形状:RJ-45)データメモリ【記憶媒体】SDカード(1GB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)入力端子【保留音起動】無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上)推奨環境【OS】Microsoft Windows 10/8.1 日本語版 ※3、【CPU】OS が推奨する環境以上、【メモリ】2GB以上、【ハードディスク】1.3GB以上の空き容量、【サウンド】Waveファイルが再生できること、【ディスプレイ】1024×768以上 High Color(16bit)以上、【DVDドライブ】DVDが読めること(データ入力ソフト インストール用)、【SDカードスロット】SDカードの読み書きができること(データ作成用)、【LAN】TCP/IPでLAN/WAN接続ができること録音時間(分)最大100(全チャネル合計)メッセージ件数【案内メッセージ】20チャネル、【挨拶メッセージ】1チャネル、【終了メッセージ】1チャネル、【保留音】1チャネル外部端子【制御】無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上)動作湿度(%)20~85(結露のないこと)保存湿度(%)20~85(結露のないこと)出力端子【保留音】最高出力レベル:+8dBm保管温度範囲(℃)-10~50プログラム機能【タイマー】1日パターン:最大20種類、登録ステップ数:最大25ステップ(パターン毎)、曜日スケジュール:日~土の曜日指定、月~金の期間指定/月~土の期間指定、変動日スケジュール:第1~第5の曜日指定、祝日スケジュール:国民の祝日、国民の休日、振替休日、予備日8日(春分の日、秋分の日自動計算、ハッピーマンデー対応)、特定日スケジュール:範囲指定(最大1か月間)、毎年、毎月、有効期間:登録した月より20年プロトコルTCP/IP録音方式PCM 8kHz 16bit モノラルインピーダンス(Ω)【保留音】8停電対応【バックアップ】年月日・時刻は約7年動作温度範囲(℃)5~40回線種別アナログ一般回線
電話機用充電池(パナソニック用) エスコ電話機用充電池(パナソニック用)エスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×130バッテリー容量(mAh)2.4V 800アズワン品番64-2273-72
電話機用充電池(パナソニック・NTT用) エスコ電話機用充電池(パナソニック・NTT用)エスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×130バッテリー容量(mAh)2.4V 800アズワン品番64-2273-71
電話機用充電池(パナソニック・NTT用) エスコ電話機用充電池(パナソニック・NTT用)エスコ
2,650税込2,915
1個
翌日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×20×130バッテリー容量(mAh)3.6V 800アズワン品番64-2273-70
電話機用充電池(パナソニック・NTT用) エスコ電話機用充電池(パナソニック・NTT用)エスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×130バッテリー容量(mAh)2.4V 900アズワン品番64-2273-69
[単3x2本]電話拡声器 エスコ[単3x2本]電話拡声器エスコ
4,000税込4,400
1個
翌々日出荷
寸法(mm)66(W)×93(D)×53(H)電源単3電池×2本(別売)アズワン品番64-2259-52
ピアボイス 長塚電話工業所ピアボイス長塚電話工業所
76,980税込84,678
1台
7日以内出荷
対面録音マイク。対応などのシーンでお客様との内容を指向性マイクがクリアに録音します。
NSOG_E001 長塚電話工業所NSOG_E001長塚電話工業所
31,980税込35,178
1台
7日以内出荷
通話録音用アダプター(検索高機能ソフト付き)。受話器-電話機間のアナログ信号をデジタル信号に変換しPCに接続する機器とPC上で録音するソフトのセット品
NSOG_B001 長塚電話工業所NSOG_B001長塚電話工業所
26,980税込29,678
1台
7日以内出荷
通話録音用アダプター(インストールソフト付き)。受話器-電話機間のアナログ信号をデジタル信号に変換しPCに接続する機器
VR-L147H SC タカコムVR-L147H SCタカコム
68,980税込75,878
1台
7日以内出荷
<側音除去対応モデル> 1席単位で通話録音を簡単増席、ネットワーク型通話録音システムを構築! 小型設計・PoE給電対応で設置も容易! 筐体の小型化や録音アダプタとの2ピース構造により、設置場所が少ない場所でも導入できます。 受話音に送話音が入る電話機の側音除去に対応、音声認識に最適なステレオ録音として送話音・受話音を分けて録音できます。 検索・再生はパソコンのWebブラウザから簡単再生。 内蔵メモリに最大237時間録音、通話録音サーバ(別売)などにより音声データのバックアップ・長時間保存に対応できます。 PoEに対応しているため電源が取れない場所への接続にも対応できます。
仕様回線数:1回線、送受話分離:〇(ステレオ録音時)、検索項目:最新、本日、日時範囲指定、オペレータID、オペレータ名、VCCI:クラスA質量(g)本体 210、通話録音アダプタ:SA-510(VR-147H SC用):75電源(V)AC100V±10(専用アダプタ)/PoE対応(IEEE802.3af準拠)対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版接続方式受話器接続:受話器モジュラー端子〈モジュラー配列(ピンアサイン)切替可〉起動形式音声検出、手動制御、センサ/外部接点検出、CTI制御寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体 140×113×26(ゴム足含まず)、通話録音アダプタ:SA-510(VR-147H SC用):60×95×20機能通話モニター、セキュリティ、アラーム通知、通話データ転送、ヘルプコール、時刻修正:SNTP最大消費電力(W)3.5外部入力3.5mmステレオミニジャック動作湿度(%)20~85(結露なきこと)再生時機能送受話分離再生、連続再生、リピート再生、通話データのコピー、WAV変換、メモの追加保管温度範囲(℃)-10~50使用環境湿度(%)保管時:20~85(結露なきこと)最大録音件数1万件録音方式標準(モノラル/ステレオ):G.726 8kHz,2bit、最高音質(モノラル/ステレオ):G.711μ-Law 8kHz,8bit、16bit(モノラル/ステレオ):リニアPCM 8kHz,16bit、媒体:内蔵メモリ録音時間(時間)最大約237(標準モノラル時)動作温度範囲(℃)5~40対応ブラウザInternet Explorer 11モデル標準
通話録音装置 VR-L147H タカコム通話録音装置 VR-L147Hタカコム
53,980税込59,378
1台ほか
7日以内出荷
1席単位で通話録音を簡単増席、ネットワーク型通話録音システムを構築! 小型設計・PoE給電対応で設置も容易! 筐体の小型化や録音アダプタとの2ピース構造により、設置場所が少ない場所でも導入できます。 検索・再生はパソコンのWebブラウザから簡単再生。 内蔵メモリに最大237時間録音、通話録音サーバ(別売)などにより音声データのバックアップ・長時間保存に対応できます。 PoEに対応しているため電源が取れない場所への接続にも対応できます。
仕様回線数:1回線、送受話分離:〇(ステレオ録音時)、検索項目:最新、本日、日時範囲指定、オペレータID、オペレータ名、VCCI:クラスA質量(g)本体 210、通話録音アダプタ:SA-500(VR-147H用):39電源(V)AC100V±10(専用アダプタ)/PoE対応(IEEE802.3af準拠)対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版接続方式受話器接続:受話器モジュラー端子〈モジュラー配列(ピンアサイン)切替可〉起動形式音声検出、手動制御、センサ/外部接点検出、CTI制御寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体 140×113×26(ゴム足含まず)、通話録音アダプタ:SA-500(VR-147H用):36×73×19機能通話モニター、セキュリティ、アラーム通知、通話データ転送、ヘルプコール、時刻修正:SNTP最大消費電力(W)3.5外部入力3.5mmステレオミニジャック動作湿度(%)20~85(結露なきこと)再生時機能送受話分離再生、連続再生、リピート再生、通話データのコピー、WAV変換、メモの追加保管温度範囲(℃)-10~50使用環境湿度(%)保管時:20~85(結露なきこと)最大録音件数1万件録音方式標準(モノラル/ステレオ):G.726 8kHz,2bit、最高音質(モノラル/ステレオ):G.711μ-Law 8kHz,8bit、16bit(モノラル/ステレオ):リニアPCM 8kHz,16bit、媒体:内蔵メモリ録音時間(時間)最大約237(標準モノラル時)動作温度範囲(℃)5~40対応ブラウザInternet Explorer 11モデル標準
通話録音装置 VR-L147H SC タカコム通話録音装置 VR-L147H SCタカコム
329,800税込362,780
1セット(5台)
7日以内出荷
<側音除去対応モデル> 1席単位で通話録音を簡単増席、ネットワーク型通話録音システムを構築! 小型設計・PoE給電対応で設置も容易! 筐体の小型化や録音アダプタとの2ピース構造により、設置場所が少ない場所でも導入できます。 受話音に送話音が入る電話機の側音除去に対応、音声認識に最適なステレオ録音として送話音・受話音を分けて録音できます。 検索・再生はパソコンのWebブラウザから簡単再生。 内蔵メモリに最大237時間録音、通話録音サーバ(別売)などにより音声データのバックアップ・長時間保存に対応できます。 PoEに対応しているため電源が取れない場所への接続にも対応できます。
仕様回線数:1回線、送受話分離:〇(ステレオ録音時)、検索項目:最新、本日、日時範囲指定、オペレータID、オペレータ名、VCCI:クラスA質量(g)本体 210、通話録音アダプタ:SA-510(VR-147H SC用):75電源(V)AC100V±10(専用アダプタ)/PoE対応(IEEE802.3af準拠)対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版接続方式受話器接続:受話器モジュラー端子〈モジュラー配列(ピンアサイン)切替可〉起動形式音声検出、手動制御、センサ/外部接点検出、CTI制御寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体 140×113×26(ゴム足含まず)、通話録音アダプタ:SA-510(VR-147H SC用):60×95×20機能通話モニター、セキュリティ、アラーム通知、通話データ転送、ヘルプコール、時刻修正:SNTP最大消費電力(W)3.5外部入力3.5mmステレオミニジャック動作湿度(%)20~85(結露なきこと)再生時機能送受話分離再生、連続再生、リピート再生、通話データのコピー、WAV変換、メモの追加保管温度範囲(℃)-10~50使用環境湿度(%)保管時:20~85(結露なきこと)最大録音件数1万件録音方式標準(モノラル/ステレオ):G.726 8kHz,2bit、最高音質(モノラル/ステレオ):G.711μ-Law 8kHz,8bit、16bit(モノラル/ステレオ):リニアPCM 8kHz,16bit、媒体:内蔵メモリ録音時間(時間)最大約237(標準モノラル時)動作温度範囲(℃)5~40対応ブラウザInternet Explorer 11モデル標準
カードライトアダプタ CWA-100 タカコムカードライトアダプタ CWA-100タカコム
19,980税込21,978
1台
当日出荷
タカコム製 音声応答装置 AT-D39SⅢの年間タイマー登録に利用! 留守応答の設定・登録が容易! タカコム製 音声応答装置 AT-D39SⅢ用 年間タイマーで「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動化できます。
仕様ディスク装置:CD-ROMドライブ(インストール用)付属品USBケーブル、AT-D39Sデータ入力ソフト(CD-ROM)、取扱説明書(保証書)質量(g)約110対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×110×24消費電流(mA)動作時:500以下 待機時:2.5以下メモリーOSが推奨する環境以上カード使用可能:DFC-30Mディスプレイ解像度1024×768ドット以上使用CPUOSが推奨する環境以上ハードディスクドライブ(GB)1以上の空き容量インターフェイスUSB 2.0

電話機・ファックス』には他にこんなカテゴリがあります

モジュラーケーブル関連品