絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ(8)
  • HAMILeX(ハミレックス)(3)
  • ナイキ(1)
  • サンワダイレクト(1)
対応インチサイズ
  • 55型(2)
  • 60型(2)
  • 65型(2)
  • 75型(2)
  • 77型(1)
  • 84型(1)
  • 86型(1)
耐荷重(kg)
  • 60
  • 1(6)
  • 5(36)
  • 7(4)
  • 8(4)
  • 10(48)
  • 15(16)
  • 20(15)
  • 25(10)
  • 30(37)
  • 35(11)
  • 40(38)
  • 45(18)
  • 50(30)
  • 55(8)
  • 70(21)
  • 80(13)
  • 100(7)
  • 110(4)
  • 120(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応インチサイズから絞り込む
55型(2)
60型(2)
65型(2)
75型(2)
77型(1)
84型(1)
86型(1)
液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ液晶ディスプレイスタンドサンワサプライ
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
55~75型程度までのディスプレイの搭載が可能です。標準装備のハンドルにて、ディプレイ位置を上下昇降させることができます。従来品に比べ、昇降スピードをアップさせています。ブラケット中心位置が1446mm~1726mmで可動します。WEB会議の用のカメラを設置できる棚板が標準装備です。テレビ上、テレビ下どちらにもカメラを設置できるようになっています。VESA取付け、100×100~684×400に対応しています。DVDプレイヤーなどの機器を設置できる大きめの棚板が1枚標準装備です。棚板は3段階で高さを変更することができます。キャスターは直径100mmで、前方2個は車輪と車軸ロック付きです。
仕様■個口数:2個口■材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)■付属品:ディスプレイ取付けねじ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)■必要工具:プラスドライバー/ 手袋■組立人数:2■組立時間:40分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ブラック■マンセル値:該当なし■総耐荷重:70kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■対応VESA:75×75/100×100/100×200/100×300/100×400/200×100/200×200/200×300/200×400/300×100/300×200/300×300/300×400/400×100/400×200/400×300/400×400/600×200/600×300/600×400/800×400■高さ:1614~1874mm耐荷重(kg)60対応インチサイズ75インチ
液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ液晶ディスプレイスタンドサンワサプライ
62,980税込69,278
1台
当日出荷
32型~55型までのディスプレイを上下2面で設置できるスタンドです。 ディスプレイの位置は支柱間の任意の位置で固定させることができます。 チューナーやDVDレコーダーなどを設置できる棚板付。 対応VESAは100×100~400×400。 キャスター(Φ75mm)付き。 前方2個はストッパー付き。
適合モニターサイズ(最大)55インチ耐荷重(kg)60付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×15、M6×30、M8×15、M8×30各8本ずつ)、スペーサー(t=10m)16個材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)【対応ディスプレイ】30ブラック使用工具プラスドライバー・手袋キャスターありフレーム色ブラック組立時間30分関連資料取扱説明書・組立説明書(1.2MB)アジャスターなし六角レンチ(mm)6組立人数2
液晶ディスプレイスタンド_43~65型対応_卓上用 サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド_43~65型対応_卓上用サンワサプライ
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
上下+5度~-10度、左右35度の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。42~75型までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重60kg)VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×100、600×200、600×300、600×400mmに対応します。初期設定でディスプレイの高さを3段階に変更可能です。(ブラケット中心値:583/647/711mm)台座を含めた本体が頑丈なスチール製で高耐久仕様となっています。一般的な純正スタンドと比べ、省スペースにディスプレイを設置することができます。純正スタンドが破損、紛失した際の代替用としても便利です。支柱内にケーブル通せる仕様となっており、ケーブル類を綺麗に隠して配線処理が出来ます。接地面を傷つけず、滑り止めとしても使えるゴムパッド付きです。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。※写真のディスプレイ、機器類は設置イメージを説明するものであり、実際の製品には付属しません。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×4個、スペーサー15mm×4個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ケーブルクランプ/プラスチックタイプ出荷形態:ノックダウン組立式、個口数:1個口使用工具プラスドライバー,手袋,毛布などフレーム色ブラックディスプレイ対応ディスプレイサイズ_最大:75インチ、対応ディスプレイサイズ_最小:42インチ、対応ディスプレイ質量_最大:60kg組立時間30分総耐荷重(kg)60アジャスターなしVESA対応100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400,600×200,600×300,600×400六角レンチ(mm)4組立人数2スペーサ付属スペーサーサイズ:約40mmスペーサー小(5mm) 8個スペーサー大(15mm) 8個最大40mm
ディスプレイスタンド HAMILeX(ハミレックス)ディスプレイスタンドHAMILeX(ハミレックス)
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
コンパクトサイズで小規模な会議室や商業施設に利用可能です。 設置場所の雰囲気を損なわず、効果的な演出が可能です。 小型から大型に対応しております。
用途省スペースなディスプレイスタンドタイプスタンド角度調整範囲前方6度、後方6度(任意調節可能)液晶モニター1関連資料(0.27MB)上下調整50mmピッチ 5段階
ディスプレイスタンド HAMILeX(ハミレックス)ディスプレイスタンドHAMILeX(ハミレックス)
40,980税込45,078
1個
翌々日出荷
65V型迄の大型ディスプレイに対応 棚板は4段階の高さ調節可能。カメラ取付スリット付(カメラ用の固定ネジは付属していません) 背面ホルダー部にアダプター等収納可能 オプションの棚板を増設可能。最大3枚まで取付可能
付属品棚板1枚、ディスプレイ取付ネジセット、結束バンド4本質量(kg)約17キャスターウレタン巻き双輪/2個ストッパー付有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納スペース:560×45×110外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×678×1635適合サイズ~65V型キャスター径(Φmm)75関連資料(0.23MB)総耐荷重(kg)60(取付モニター/ディスプレイ:50以下)上下調整50mmピッチ 5段階
液晶ディスプレイスタンド 40~65型対応 ロータイプ サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド 40~65型対応 ロータイプサンワサプライ
77,980税込85,778
1台
4日以内出荷
40~65型程度のディスプレイに対応し、横向き・縦向きの両方に取り付け可能です。(耐荷重50kg)※ディスプレイのVESA穴が中央部にない機種の場合、縦向きに設置すると中心が左右にずれてしまう場合があります。VESA取り付け100x100,100x200,100x300,100x400,200x100,200x200,200x300,200x400,300x100,300x200,300x300,300x400,400x100,400x200,400x300,400x400に対応しています。ディスプレイの中心高さは500~700mmで調整でき、最大65インチのディスプレイを横向きに設置する際、高さを1m以下に設定可能です。※新風営法に対応しています。角度調整機能が付いており、0~2°の範囲で画面の傾きを微調整できるため、最適な視聴環境を提供します。鍵の取り付けが可能な扉付き機器収納ボックスを搭載しています。内部寸法W443×D418×H101mmで、周辺機器をすっきり収納できます。ディスプレイ裏パネルにはVESA75・100対応の機器設置用穴があり、追加機器の取り付けが容易です。移動に便利なΦ50キャスターを装備し、2ヶ所にストッパーが付いているため、安全に固定できます。さらに、安定性を高めるアジャスターが2個付属しています。前後左右15°以上の転倒角を確保し、安全性を考慮した設計になっています。安心してご使用いただけます。配線整理に便利なケーブルストラップ2個と、ディスプレイ取り付け用ネジが付属しており、スムーズに設置できます。VESA位置補正金具と放熱ファンの取り付けが可能(いずれもオプション)で、機能拡張にも柔軟に対応できます。※キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。
仕様●セキュリティワイヤ取り付け可否:可、長丸穴:7×15mm、南京錠:U字形金具太さ6mm以下、U字形金具外寸50mm以下、U字形金具内寸11mm以上●個口数:1個口●出荷形態:ノックダウン組立式●対応VESA:100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400●対応ディスプレイサイズ_最小:40インチ●対応ディスプレイサイズ_最大:65インチ●対応ディスプレイ質量_最大:50kg●付属スペーサーサイズ:0mm付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M8×15)各4本、ワッシャ(M4)×4枚※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質本体/スチール(エポキシポリエステル粉体塗装)、キャスター/ナイロン、アジャスター/ABS使用工具プラスドライバー,手袋,毛布などキャスターありナイロンキャスター径(Φmm)50mm転倒角・65型50kg想定 最上段位置設置時 前19.2°、後ろ15.3°、左右18.6°・65型50kg想定 最下段位置設置時 前15.4°、後ろ30.3°、左右25°・ワッシャ厚さ0.8mm・ディスプレイブラケット厚さ1.6mm※ディスプレイ取り付けボルト選定時には0.8mm+1.6mm =2.4mmを差し引いた長さで選定してください。組立時間40分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)60アジャスターありABS六角レンチ(mm)4組立人数2
液晶ディスプレイスタンド_壁寄せ サンワダイレクト液晶ディスプレイスタンド_壁寄せサンワダイレクト
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
32~65型対応の壁寄せテレビスタンドです。VESA取付け100×100~600×400mmに対応しています。安定性の高い壁寄せ設置タイプ。初期設定でテレビを900/960/1020/1080mmの位置に取り付けできます。スチールと天然木(ビーチ)を組み合わせたスタイリッシュなデザインかつ、スリムなフレームを採用しており、様々なシーンに使用できます。小型タイプのサウンドバーを置ける、横幅73cmの棚板標準装備。+5~-10°チルト機能付き
仕様●セキュリティワイヤ取り付け可否:否●付属スペーサーサイズ:20mm●個口数:1個口付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×14、M8×16、M6×30、M8×35)各4本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール、ケーブルホルダー/ABS使用工具プラスドライバー, 手袋耐荷重(kg)ディスプレイ:40キャスターありフレーム色ブラック形態出荷:ノックダウン組立式ディスプレイ最小:32インチ、最大:65インチ組立時間30分総耐荷重(kg)60VESA対応100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400, 600×200, 600×300, 600×400六角レンチ(mm)4, 5組立人数2
60型~84型対応 電動上下昇降液晶・プラズマディスプレイスタンド(高位置仕様) サンワサプライ60型~84型対応 電動上下昇降液晶・プラズマディスプレイスタンド(高位置仕様)サンワサプライ
229,800税込252,780
1台
予約販売
耐荷重(kg)ディスプレイ/60総耐荷重(kg)70付属品ネジ(M6×12)×4、ネジ(M6×16)×4、ネジ(M8×12)×4、ネジ(M8×16)×4材質スチール(メラミン焼付塗装)規格設置規格/VESA対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×800×1165~2165適合機器ディスプレイ60~84型アズワン品番64-0846-01関連資料取扱説明書・組立説明書(1.7MB)
ディスプレイスタンド ナイキディスプレイスタンドナイキ
52,980税込58,278
1台
8日以内出荷から25日以内出荷
液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ液晶ディスプレイスタンドサンワサプライ
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
設定したい画面位置に素早く稼働できる、電動上下昇降スタンドです。壁面に寄せて設置できる仕様です。脚部に使用している鉄板の厚みはt=6mmです。床固定用の穴が開いています。フレームストロークが999mmあり、ディスプレイを2m近く高さまで移動させることができます。60型~86型までのディスプレイの搭載が可能です。ディスプレイ搭載可能重量は60kgまでです。VESA取付け200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、300×400、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400mmに対応しています。昇降の際は付属のリモコンを使用し、スイッチボタンを押し続けることで動作します。危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはボタンから手を放すことで動作が停止します。スタンド下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。オプションにて、棚板を追加することができます。下部には本製品のリモコン、取り付けたディスプレイのリモコンを収納できるホルダーが付属しています。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否付属品昇降操作用リモコン、リモコンホルダー、ディスプレイ取付けネジ(M6×12、M6×16、M8×12、M8×16各4本ずつ)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質スチール(メラミン焼付塗装) リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)使用工具プラスドライバー/手袋定格電圧(V)100コード長さ(m)3.2キャスターなし定格消費電力(W)300組立時間40分色(フレーム)ブラック画面サイズ86インチ色(マンセル値)N1.0総耐荷重(kg)60アジャスターあり六角レンチ(mm)4組立人数2対応VESA規格200×200, 200×300, 200×400, 300×200, 300×300, 300×400, 400×200, 400×300, 400×400, 600×200, 600×300, 600×400
自立スタンド HAMILeX(ハミレックス)自立スタンドHAMILeX(ハミレックス)
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷
PU-460シリーズオプション品
仕様※低床キャスター付。(キャスターは外せません)付属品棚板2枚、テレビ取付ネジセット耐荷重(kg)60(※取付モニター/ディスプレイ:40以下)
CR-PL32BK用追加ディスプレイパネル サンワサプライCR-PL32BK用追加ディスプレイパネルサンワサプライ
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
CR-PL32BK用の追加ディスプレイパネルです。 32~65型までのディスプレイの搭載が可能です。 上下2面でディスプレイを設置できるようになります。
総耐荷重(kg)60(ディスプレイは60まで)付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×12、M4×16、M5×16、M5×36、M6×16、M6×36、M8×16、M8×36・各4本ずつ)材質パネル/スチール(メラミン焼付塗装)、取り付け金具/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)6.8ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)854×200×150対応機種【対応製品】CR-PL32BK、【対応ディスプレイ】60kgまでのディスプレイ(32~65型までのディスプレイを想定)アズワン品番64-0905-31関連資料取扱説明書・組立説明書(0.9MB)
液晶・プラズマディスプレイスタンド サンワサプライ液晶・プラズマディスプレイスタンドサンワサプライ
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
32型~65型までのディスプレイの搭載が可能です。 取り付けの穴位置はフレキシブルに変更が可能です。 チューナーやDVDレコーダーなどを設置できる棚板付きです。(W620×D400mm) ディスプレイの高さは5段階(P:50mm) 、棚板の高さは6段階(P:40mm)で固定することができます。 移動に便利な大型キャスター(直径100mm)付きです。前方2個はストッパー付きです。
総耐荷重(kg)60(ディスプレイは40まで)付属品スペーサー、ディスプレイ取り付けねじ(M4×10、M6×16、M6×22、M6×28、M6×35、M8×15、M8×28各4本ずつ)、スペーサー(t=6.4m、t=12.4mm)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)20.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×720×1813.5アズワン品番64-0847-11関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)

テレビ台/テレビ設置金具』には他にこんなカテゴリがあります

テレビスタンド