「モニターサイズ」から絞り込む
ポータブルDVDプレーヤー CPRM対応 車載用バッグ付きYAMAZEN(山善)当日出荷
お手持ちのモバイルバッテリーで駆動する11.4インチポータブルDVD。パソコン不要で録音できるCDリッピング機能搭載。10,000mAhモバイルバッテリー使用で約9時間駆動。
用途ポータブルDVDプレーヤー、DVDプレーヤーとして。車載用、屋外に。対応メディアDVD、DVD-R、DVD-RDL、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USBメモリー(最大16GBまで)ディスプレイ11.4インチ(16:9)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×22×4質量(kg)1.02電源(V)C100-240(家庭用ACアダプター)、DC12(車載用シガー電源アダプター)、モバイルバッテリー(別売)消費電力(W)約12解像度1366×768視野角上下120度、左右140度対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEGセット内容本体、リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池×2本)、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、AVケーブル、車載用ケース、取扱説明書保証期間1年色ブラック取扱説明書(6.04MB)
ポータブルDVDプレーヤーYAMAZEN(山善)5日以内出荷
チューナー内蔵で地上デジタル放送が楽しめるポータブルDVDプレーヤー。パソコン不要で録音できるCDリッピング機能搭載。レジューム機能搭載で前回見た場面から再生可能。チューナー内蔵で地上デジタル放送が楽しめる。
用途CPRM対応 9インチ フルセグチューナー内蔵 車載用バッグ付き 3電源対応(AC/DC/充電電池)セット内容本体、リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池×2本)、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、AVケーブル、車載用ケース、ワンセグ用アンテナ、取扱説明書、mini B-CASカード色ブラック質量(g)847電源(V)AC100-240(家庭用ACアダプター)、DC12(車載用シガー電源アダプター)、ニッケル水素充電池単3形×8本(1900mAh以上)(別売)、アルカリ乾電池単3形×8本(別売)消費電力(W)約10ディスプレイ9インチ(16:9)解像度800×480保証期間1年視野角上下120度、左右140度対応メディアDVD、DVD-R、DVD-RDL、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USBメモリー(最大16GBまで)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.8×17.9×5.4入力端子AV入力端子対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG出力端子AV出力端子、イヤホン端子受信チャンネル(ch)地上デジタル放送(UHF13-62、CATV C13-C62)取扱説明書(6.67MB)
ポータブルDVDプレーヤー 4電源 CDリッピング機能 レジューム機能搭載 車載用ケース付きYAMAZEN(山善)5日以内出荷
CDもDVDも手軽に再生!4WAY電源でどこでも楽しめるポータブルDVDお手持ちのモバイルバッテリーで駆動可能(10000mAhバッテリー使用で約8時間駆動※5V2A以上のモバイルバッテリーを推奨※モバイルバッテリーはお客様でご用意ください)ワンタッチで録音できるリッピングボタン搭載CDリッピング機能:CDからUSB/SDカードにパソコン不要で録音可能レジューム機能搭載:DVDを途中停止しても次回再生時に同じ場面から再生可能
用途DVD再生プレーヤーとして。車載用 AC DC 乾電池 モバイルバッテリー CDリッピング機能 レジューム機能搭載 車載用ケース付き付属品リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池2本)、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、電源供給用USBケーブル、AVケーブル、車載取付用本体収納ケース、取扱説明書(保証書付)使用温度(℃)0~40保存温度(℃)”-10~60入力端子AV入力端子出力端子AV出力端子、イヤホン端子適合バッテリー5V/2.0A以上 容量10000mAh以上を推奨(別売)バッテリー稼動時間【モバイルバッテリー】8時間(10000mAh時)再生可能ファイル形式DVD、 DVD-R/DL、 DVD-RW、CD、 CD-R/RW、 SD/USBメモリー(最大16GBまで)再生形式DVD-Video、 DVD-VR、 CPRM、 CO-DA、 MPEG1、 MPEG2、 AVI、 MP3、 WMA、 JPEGシステム対応【カラ―】NTSC/PAL 自動変換
ヘッドレストツインDVDプレーヤーYAMAZEN(山善)4日以内出荷
技術基準適合対応済みだから車検もOK。
2種類のDVDが同時に楽しめるツインモニターDVDプレーヤー。フロントオーブンでディスクの交換が簡単。本体操作、リモコン操作どちらも可能。ACアダプター付属で家でも使える。
用途レジャー、ドライブ、アウトドア、長距離移動のおともに。ポータブルDVDプレーヤー ヘッドレストモニター ヘッドレストツインDVDプレーヤー。映画 AV機器 ディスプレイ。対応メディアDVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、SD/USBメモリー(最大32GB まで)液晶パネル10.1インチワイド(16:9)TFT LCD寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×4.5×20.6質量(kg)0.95電源(V)AC100-240(50/60Hz)/家庭用ACアダプター、DC12/24(12/24車載用シガー電源アダプター)消費電力(W)最大12解像度液晶:1024×600ピクセル視野角上下110度、左右140度入力端子AV入力端子×1、電源入力端子×1、USBポート×1、SD/MMCカードスロット×1出力端子AV出力端子×1、イヤホン出力端子×1スピーカー2CH ステレオ(2W×2)対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG付属品DVDプレーヤー本体×2、リモコン×2、単4形乾電池(リモコン初期動作確認用)×4、家庭用ACアダプター(AC1OOV-240V)×1、カーアダプター【車載用シガー電源アダプター】(DC12V/24V対応)×1、AVケーブル(4曲ミニプラグ矢印4曲ミニプラグ)×1、AVケーブル(4曲ミニプラグ矢印RCA3品プラグ)×1、車載ヘッドレスト取付け用アタッチメント×2(スペーサー×1組(2枚)取り付け済み)、アタッチメント用スペーサー5組(10枚)×2、ステント(アタッチメント用DVD プレーヤー本体取り付けホルダー)×2、キズ防止用保護シート×2、取扱説明書(保証書付き)×1保証期間1年色ブラック
ポータブル ブルーレイプレーヤー 車載用ケース付きYAMAZEN(山善)5日以内出荷
ブルーレイディスクを家で車で外出先で楽しめる ポータブルブルーレイディスクプレーヤー3WAY電源対応CDリッピング機能・レジューム機能搭載車載用バック付き
用途ブルーレイプレイヤーとして。3電源対応 AC / DC / モバイルバッテリー 対応付属品リモコン、リモコン用乾電池、PD対応 Type-C アダプター、Type-C ケーブル、シガー電源アダプター、AVケーブル、車載用ケース、取扱説明書兼保証書電源AC100V 50/6OHz DC12V 1.67A(付属のACアダブターを使用してください。)対応接続可能モバイルバッテリー:PD対応20W以上で12V出力可能なもの 容量10000mAhを推奨(別売)保証期間1年対応メディア再生:BD-ROM/BD-R/BD-RE/BD-R DL/BD-RE DL/DVD-ROM/DVD±R/DVD±RW/CD-ROM/CD-R/CD-RW/USB メモリー/SD カード(128GBまで)接続端子USB ポート×1、メディアスロット×1、3.5mmフォンジャック×1、HDMI出力端子×1、電源入力端子×1、AV入力端子×1 ※音声入力は、本機の音量調節非対応です。スピーカー2CHステレオ(4Ω 2W×2)対応フォーマットオーディオ:Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS、ビデオ:H.264、VC1、MPEG1、MPEG-2、MPEG4、再生可能:BDMV、BDAV、DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、AVCHD、VC-1、CD-DA、MP3、WAV、JPEG、PNG、GIF、AVI信号方式映像:NTSC/PAL/自動許容温度(℃)動作:5~35取扱説明書(13.75MB)
ヘッドレストDVDツインモニターYAMAZEN(山善)5日以内出荷
11.4インチ大画面ツインモニターDVDプレーヤー。ヘッドレストにワンタッチ装着可能。フロントオーブンでディスクの交換が簡単。本体操作、リモコン操作どちらも可能。後部座席3列目まで届く4mケーブル採用。技術基準適合製品で車検も対応。
用途レジャー、ドライブ、アウトドア、長距離移動のおともに。ポータブルDVDプレーヤー ヘッドレストモニター ヘッドレストツインDVDプレーヤー。映画 AV機器 ディスプレイ。対応メディアDVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、SD/USBメモリー(最大32GB まで)液晶パネル11.4インチワイド(16:9)TFT LCD寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)DVDモニター:28×4.7×21.4、サブモニター:28×4×21.4質量(kg)DVDモニター1.04、サブモニター0.28電源(V)AC100-240(50/60Hz)/家庭用ACアダプター、DC12(車載用シガー電源アダプター)消費電力(W)DVDモニター11、サブモニター7解像度液晶:1024×600ピクセル視野角上下110度、左右140度入力端子【DVD プレーヤー】AV入力端子、電源入力端子、USBポート、SD/MMCカードスロット、【サブモニター】電源/AV入力端子出力端子【DVD プレーヤー】電源/AV出力端子、イヤホン出力端子、【サブモニター】イヤホン出力端子スピーカー2CH ステレオ(1.5W×2)対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG付属品DVDプレーヤー本体×1、サブモニター×1、リモコン×1、単4形乾電池(リモコン初期動作確認用)×2、家庭用ACアダプター(AC1OOV-240V)×1、カーアダプター【車載用シガー電源アダプター】(DC12V対応)×1、サブモニター接続用ケーブル×1、車載ヘッドレスト取付け用アタッチメント×2(スペーサー×1組(2枚)取り付け済み)、アタッチメント用スペーサー5組(10枚)×2、ステント(アタッチメント用DVD プレーヤー本体取り付けホルダー)×2、取扱説明書(保証書付き)×1保証期間1年色ブラック取扱説明書(5.92MB)
『ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー』には他にこんなカテゴリがあります
CDラジオコイズミ(小泉成器)税込¥8,248¥7,498