46件中 4146
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニターサイズから絞り込む
10型ワイド ポータブルDVDプレーヤー+TV バッテリ [10.1V型ワイド /フルセグ] グリーンハウス10型ワイド ポータブルDVDプレーヤー+TV バッテリ [10.1V型ワイド /フルセグ]グリーンハウス
19,980税込21,978
1個
当日出荷
テレビもDVDも楽しめる10.1型液晶搭載ポータブルDVDプレーヤー
用途大画面10.1型ワイド液晶(1024×600)搭載のポータブルDVDプレーヤー 10.1型ワイド液晶を搭載したポータブルDVDプレーヤーです。 地デジやワンセグも楽しめる 地上デジタル放送とワンセグ放送も受信できるポータブルDVDプレーヤーです。 電波状況にあわせて地デジとワンセグが自動で切り替わり、いつでもどこでも楽しめます。 内蔵バッテリーで最長2時間のDVD再生が可能 本体に内蔵されたバッテリーにより、屋外など電源がない場所でも約2時間の再生が可能です。 液晶が180度回転して折りたためてコンパクトに視聴 液晶が回転して見やすい角度に調節でき、液晶を折りたたんでコンパクトに視聴することも可能です。 地デジを録画したDVDも楽しめるCPRM(VRモード)対応 デジタル映像の著作権保護技術「CPRM」方式に対応しているので、デジタル放送の番組を録画したDVDも楽しむことができます。 。 前回の続きから再生できるラストメモリ(レジューム)機能対応 DVDを見ている途中で電源を切っても、再度その続きから見ることができます。 ※1件のみ記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。 SD/SDHC/USBメモリー対応 SD/SDHCメモリーカードやUSBメモリーに保存した、動画や静止画、音楽などを再生することができます。 ビデオカメラやテレビと接続できる映像入力・出力端子を搭載 ビデオカメラで撮影した動画をその場で見れる映像入力端子と、DVDを家庭の大画面テレビで楽しめる映像出力端子を搭載しています。 車内で楽しめるヘッドレスト取り付けキット&シガーソケットアダプタ付属 後部座席で楽しめるヘッドレスト取り付けキットとシガレットライターソケットから電源を供給できるシガーソケットアダプタを付属しているので、旅行用、車内でのお子様用など様々なシーンで活躍します。 便利なリモコンが付属 手元で操作が行えて便利なリモコンを付属しています。仕様内蔵チューナー:フルセグ付属品専用リモコン(テスト用電池取付済)、専用AVケーブル(約110cm)、専用ACアダプタ(約140cm)、専用シガーソケットアダプタ(約130cm)、専用ヘッドレスト取り付けキット、地上デジタル/ワンセグ用ロッドアンテナ、地上デジタル専用 miniB-CASカード、取扱説明書、保証書連続使用時間約2時間15分(DVD再生時)/約1時間30分(TV視聴時) ※バッテリー時充電時間(時間)バッテリー:約3寸法(高さH×幅W)(mm)43×260画素数1024×600ピクセル(16:9)受信チャンネル(ch)地上デジタル放送 / ワンセグ放送 (自動切替機能付き) UHF13~62対応ファイルMPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG再生可能ファイル形式DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RWモニターサイズ10.1V型ワイド
9インチ フルセグ対応 ポータブルDVDプレーヤー TEES9インチ フルセグ対応 ポータブルDVDプレーヤーTEES
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
液晶サイズ9インチ再生可能ファイル形式DVD/DVD-R/DVD-RW/CD/CD-R/CD-RW付属品リモコン、離顧問動作テスト用電池(CR2025)、専用ACアダプタ、保証書、専用カーアダプタ、車載用カバー、AV接続コード(RCA)、取扱説明書質量(kg)約1消費電力(W)10(ACアダプタ使用時)電源【ACアダプタ】入力AC100~240(50/60Hz)、出力:DC9/1.5A、【カーアダプタ】入力:DC12、出力:DC12/1.5A連続使用時間(時間)(DVD再生)約3、(地上デジタル放送視聴)約2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×186×43液晶パネル9型パネル解像度800×480到達距離(m)(本体リモコン受光部正面から)3以内バッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約3(電源切状態で)接続端子アンテナ入力端子、イヤホン端子、外部入力端子、外部出力端子、USB端子、SDカードスロット、miniB-CASカードスロット、microSDカードスロット(アップデート用/本器では使用しません)対応フォーマットDVD-VIDEO/DVD-VR(CPRM)/CD-DA、MP3/WMA/JPEGバッテリー容量(mAh)1500記憶容量(GB)(USB2.0)最大32、(SDカード)最大32使用環境条件5~35℃、20~80%信号方式NTSC
GH-PBD11BC用 AVケーブル   PBD11B-AVC グリーンハウスGH-PBD11BC用 AVケーブル PBD11B-AVCグリーンハウス
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
GH-PBD11BC用 ACアダプター   PBD11B-AC グリーンハウスGH-PBD11BC用 ACアダプター PBD11B-ACグリーンハウス
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
GH-PDV13AT用リモコン   PDV13AT-RC グリーンハウスGH-PDV13AT用リモコン PDV13AT-RCグリーンハウス
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
GH-PDV10PTC用リモコン   PDV10PT-RC グリーンハウスGH-PDV10PTC用リモコン PDV10PT-RCグリーンハウス
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷

ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー』には他にこんなカテゴリがあります

ポータブルDVD/ブルーレイプレーヤー