絞り込み
コイル定格電圧(V)
- AC100(2)
- AC200(2)
適合モータ容量(200~240V)(kW)
- 1.5
- 0.1(6)
- 0.2(7)
- 0.4(10)
- 0.75(9)
- 2.2(26)
- 2.7(13)
- 3.7(13)
- 4(9)
- 5.5(13)
- 7.5(11)
- 11(11)
- 15(9)
- 18.5(5)
- 22(4)
- 30(7)
- 37(5)
- 55(4)
- 75(4)
- -(5)
- 適合モータ容量(200~240V)(kW)をもっと見る
補助接点
- 1a(9)
- 1a1b(1)
- 1b(4)
- その他(1)
定格使用電流(A)
- 9(3)
- 11(1)
- 13(1)
- 22(1)
動作方式
- 可逆式(1)
- 非可逆式(5)
適合モータ容量(380~440V)(kW)
- 3.7(3)
3.7
ブランド
- エスコ(4)
- 富士電機(3)
- 日立産機システム(2)
エスコ・富士電機・日立産機システム
特価
本日9月14日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「コイル定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(2)
AC200(2)

標準形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆)
日立産機システム¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から7日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。種別標準形(HCシリーズ)動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構開放電圧(V)345動作時間(ms)動作時:10~30、開放時:4~19動作電圧(V)462.3コイル操作電圧(V)24~550接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 09
富士電機¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から72日以内出荷長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45種類電磁開閉器定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)9/(380~440V)9適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:1.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:3.7
経済形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆)
日立産機システム¥9,798~税込¥10,778~1台3日以内出荷から12日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。製品寸法がメーカー従来機種から比較して53%となり、大幅な小形化を実現動作方式非可逆式補助接点1a取付け方法ねじ、DINレール機械的耐久性1200万回端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
100V/200V・1.5kW 電磁開閉器
エスコ¥6,260税込¥6,8861個翌日出荷エスコ品番EA940MV-5A長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1a適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5
100V/200V・1.5kW 電磁開閉器(非可逆)
エスコ¥5,960税込¥6,5561個翌日出荷エスコ品番EA940MV-55A長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1a適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5
200V/200V・1.5kW 電磁開閉器
エスコ¥6,260税込¥6,8861個翌日出荷エスコ品番EA940MV-15A長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1a適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5
100V/200V 1.5kW 電磁開閉器(可逆/標準形)
エスコ¥13,600税込¥14,9601個翌日出荷エスコ品番EA940MV-115Aタイプ標準形種類電磁開閉器動作方式可逆式補助接点1a適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W) 09
富士電機¥12,980~税込¥14,278~1個62日以内出荷から72日以内出荷長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45種類電磁開閉器定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)9/(380~440V)9適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:1.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:3.7
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 09
富士電機¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷から72日以内出荷長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45種類電磁開閉器定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)9/(380~440V)9適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:1.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:3.7