絞り込み
コイル定格電圧(V)
  • AC24(1)
  • AC48(1)
  • AC100(4)
  • AC110(1)
  • AC115(1)
  • AC120(1)
  • AC200(7)
  • AC220(1)
  • AC230(1)
  • AC240(1)
  • AC380(1)
  • AC400(2)
  • AC415(1)
  • AC440(1)
  • DC12(1)
  • DC24(2)
  • DC100(2)
  • DC110(1)
  • DC200(1)
  • DC220(1)
適合モータ容量(200~240V)(kW)
  • 2.7
  • 0.1(6)
  • 0.2(7)
  • 0.4(8)
  • 0.75(8)
  • 1.5(10)
  • 2.2(26)
  • 3.7(13)
  • 4(9)
  • 5.5(13)
  • 7.5(11)
  • 11(11)
  • 15(9)
  • 18.5(5)
  • 22(4)
  • 30(7)
  • 37(5)
  • 55(4)
  • 75(4)
  • -(5)
補助接点
  • 1a(9)
  • 1a1b(6)
  • 1b(4)
  • 2a2b(3)
  • 2b(1)
動作方式
  • 可逆式(2)
  • 非可逆式(5)
定格使用電流(A)
  • 3(1)
  • 9(10)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(12)
  • 20(4)
適合モータ容量(380~440V)(kW)
  • 4(10)
  • 4.5(1)
  • 5.5(2)
4・4.5・5.5
適合モータ容量(500~550V)(kW)
  • 5.5(1)
5.5
ブランド
  • 富士電機(11)
  • 戸上電機製作所(1)
  • 三菱電機(1)
富士電機・戸上電機製作所・三菱電機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コイル定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(4)
AC200(7)
AC400(2)
AC440(1)
DC12(1)
DC24(2)
DC100(2)
DC110(1)
DC200(1)
DC220(1)
コイル定格電圧(V)をもっと見る
  • 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ

    三菱電機(67件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
    タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
  • 電磁開閉器 戸上電機製作所

    電磁開閉器

    戸上電機製作所(6件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    ツイン接点の採用により補助接点の信頼性が向上 接点の保守点検が容易 電気的寿命(AC3)の200万回の長寿命を実現(12J~35J) IEC・DIN規格準拠の35mm幅レールにワンタッチで取り付けられます。(6JC~50J)
    種類電磁開閉器機械的寿命約500万回
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命。補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。ミラーコンタクトを標準装備。豊富なオプションの取りそろえ。標準形 電磁接触器
    接点構成補助接点構成:1NO/1NC
  • 電磁開閉器 富士電機

    電磁開閉器

    富士電機
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • 電磁開閉器(ケースカバーなし) 標準形 FCシリーズ 富士電機

    電磁開閉器(ケースカバーなし) 標準形 FCシリーズ

    富士電機(5件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    電気的耐久性が25万回、機械的耐久性が100万回となっていますので、低開閉頻度の民生機器、軽作業用に最適です。 最低動作電圧は定格コイル電圧の75%となっています。 準拠規格:JIS C 8201-4-1、JEM1038。IEC 60947-4-1
    用途エアコン、ショーケース、工業用洗濯機、ヒータ、ポンプ、ファン、圧縮機、乾燥機などにご使用いただけます。種類電磁開閉器ケースの有無ケースカバーなし
  • 電磁開閉器 (ケースカバー付) 富士電機

    電磁開閉器 (ケースカバー付)

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類電磁開閉器定格通電電流(A)20ケースの有無ケースカバー付
  • 電磁開閉器 重負荷始動用 富士電機

    電磁開閉器 重負荷始動用

    富士電機
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式端子カバーなし
  • 電磁開閉器 ケースカバー付可逆形 富士電機

    電磁開閉器 ケースカバー付可逆形

    富士電機
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付種類電磁開閉器保護構造ケースカバー付接点構成[補助]双接点動作方式可逆式(パーフェクトロック付)リセット方式手動ケースの有無ケースカバー付端子カバーなし
  • 電磁開閉器 標準形 SW-05 富士電機

    電磁開閉器 標準形 SW-05

    富士電機
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    長さ(mm)122幅(mm)80厚さ(mm)53タイプ標準形種類電磁開閉器定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.7適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4
  • 電磁開閉器 速動形サーマルリレー付 富士電機

    電磁開閉器 速動形サーマルリレー付

    富士電機
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    10日以内出荷から23日以内出荷
    付属品速動形サーマルリレー付種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式端子カバーなし
  • 電磁開閉器 直流操作形 富士電機

    電磁開閉器 直流操作形

    富士電機
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    7日以内出荷から23日以内出荷
    種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式リセット方式手動操作方式直流操作形
  • 電磁開閉器 低電圧補償形 富士電機

    電磁開閉器 低電圧補償形

    富士電機
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    23日以内出荷
    種類電磁開閉器補助接点1a定格通電電流(A)20
  • 電磁開閉器 標準形 熱帯湿地向け 富士電機

    電磁開閉器 標準形 熱帯湿地向け

    富士電機
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    長さ(mm)122幅(mm)80厚さ(mm)44種類電磁開閉器

『電磁開閉器(マグネットスイッチ)』には他にこんなカテゴリがあります

電磁開閉器本体