絞り込み
コイル定格電圧(V)
- AC24(1)
- AC48(1)
- AC100(5)
- AC110(1)
- AC115(1)
- AC120(1)
- AC200(7)
- AC220(1)
- AC240(1)
- AC380(1)
- AC400(2)
- AC415(1)
- AC440(1)
- DC12(1)
- DC24(2)
- DC100(1)
- DC110(1)
- DC200(1)
- DC210(1)
- DC220(1)
- コイル定格電圧(V)をもっと見る
適合モータ容量(200~240V)(kW)
- 4
- 0.1(6)
- 0.2(7)
- 0.4(10)
- 0.75(9)
- 1.5(10)
- 2.2(26)
- 2.7(13)
- 3.7(10)
- 5.5(11)
- 7.5(11)
- 11(11)
- 15(9)
- 18.5(5)
- 22(4)
- 30(7)
- 37(5)
- 55(4)
- 75(4)
- -(5)
- 適合モータ容量(200~240V)(kW)をもっと見る
補助接点
- 1a(5)
- 1a1b(5)
- 1b(1)
- 2a2b(6)
- 2b(1)
定格使用電流(A)
- 15(1)
- 17(8)
- 18(7)
- 20(3)
- 32(3)
動作方式
- 可逆式(3)
- 非可逆式(5)
定格電圧(V)
- AC200(1)
AC200
適合モータ容量(380~440V)(kW)
- 7.5(9)
7.5
適合モータ容量(500~550V)(kW)
- 7.5(2)
7.5
ブランド
- 富士電機(6)
- 三菱電機(2)
- 戸上電機製作所(1)
富士電機・三菱電機・戸上電機製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
本日8月20日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「コイル定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(5)
AC200(7)
AC400(2)
DC12(1)
DC24(2)
DC100(1)
DC110(1)
DC200(1)
DC210(1)
DC220(1)
コイル定格電圧(V)をもっと見る

開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ
三菱電機(66件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から33日以内出荷電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ
三菱電機(7件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から73日以内出荷種類電磁開閉器動作方式可逆式定格使用電圧(V)200コイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形
電磁開閉器 標準形 SW-4-1
富士電機¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から23日以内出荷種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):7.5定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)18/(380~440V)17長さ(mm)127幅(mm)81厚さ(mm)53タイプ標準形
電磁開閉器 ケースカバー付可逆形
富士電機¥52,980~税込¥58,278~1個当日出荷から23日以内出荷種類電磁開閉器動作方式可逆式(パーフェクトロック付)付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付保護構造ケースカバー付接点構成[補助]双接点リセット方式手動ケースの有無ケースカバー付端子カバーなし
電磁開閉器 速動形サーマルリレー付
富士電機¥22,980税込¥25,2781個10日以内出荷から32日以内出荷種類電磁開閉器付属品速動形サーマルリレー付保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式端子カバーなし
電磁開閉器 直流操作形
富士電機¥22,980~税込¥25,278~1個7日以内出荷から23日以内出荷種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式リセット方式手動操作方式直流操作形